カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(5)
- オフィス家具/清掃用品(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(70)
- メカニカル部品/機構部品(15)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(4)
- 自動車用品(138,104)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(20)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ
- 坂口電熱
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
商品レビュー
- 以上(899)
- 以上(988)
- 以上(1,002)
- 以上(1,008)
価格
- 1,500円以下(37,619)
- 1,500-10,000円(52,978)
- 10,000-50,000円(38,567)
- 50,000-100,000円(11,363)
- 100,000円以上(6,308)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

カートリッジヒーター「HI-SDロッド」
坂口電熱¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から57日以内出荷カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。最大径(Φ)-0.05/-0.15公差全長:±2%(最小値±2.4mm)容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算)耐熱温度(℃)(リード線)200
シリコーンラバーヒーター「サミコン230」
坂口電熱(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から8日以内出荷発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
ベルトヒーター SBH
坂口電熱(3件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)仕様電源接続部はリード線切放し耐電圧1500V 1分間耐える最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180引張強度(kg)接続部/ 3絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中耐寒性-60放置でひび割れせず。リード線長さ(m)1
【非接地】 T-35型シース熱電対
坂口電熱(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から4日以内出荷規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠材質(シース)SUS316許容差JISクラス2(K)曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保素線の種類K
【素線】先端溶接熱電対
坂口電熱¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から4日以内出荷熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。仕様被覆なし、端末処理なし
ファイバーペーパー
坂口電熱¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷生体溶解性繊維(AESウール)を紙状にした製品で、優れた断熱性を有し、柔軟性が高く、耐火物の緩衝材等に使用されます。成分(化学成分)SiO2:77%、CaO+MgO:20%厚さ(mm)1寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)1300密度(kg/m3)かさ密度:220
【接地】 T-35型シース熱電対
坂口電熱(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から8日以内出荷規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠材質(シース)SUS316許容差JISクラス2(K)曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保素線の種類K
コンプレッションフィッティング
坂口電熱¥2,598税込¥2,8581個当日出荷接地型、非接地型がお選びいただけます。多種多様のシース長、シース径をご用意しています。用途T35型シース熱電対の取付部品です。電圧起電力:JIS C 1605に準拠材質(シース)SUS316許容差JIS クラス2RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)100/200/300/500/1000
セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R)
坂口電熱(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)187プラグなし
シリコーンベルトヒーター(SCH)
坂口電熱(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガ)引張強度(N)(接続部)30絶縁耐圧(150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
...