6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。UL/CSA規格に適合した製品も取り扱っています。 標準型ヒーターは、内部温度を680℃常用で製作されています。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
最大径(Φ)-0.05/-0.15 公差全長:±2%(最小値±2.4mm) 容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算) 耐熱温度(℃)(リード線)200
1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。 標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。 この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。 しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。 仕様端子部:耐熱リード線 色温度(K)2500 最高耐熱温度(℃)(端子部)200 平均寿命(時間)5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:小 タイプC 寸法L(mm)16 寸法H(mm)10 寸法A(mm)31 寸法F(mm)7 寸法D(Φmm)12 寸法E(mm)42.5 寸法B(mm)21 寸法C(mm)14 寸法J(mm)6.5 寸法G(mm)15 寸法K(mm)30.5 寸法M1(mm)M3×10L 寸法M2(mm)M4×20L
1個
669 税込736
4日以内出荷