遠赤外線ヒーター用の反射笠です。
反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
用途遠赤外線ヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:大
タイプA
寸法L(mm)13
寸法H(mm)13
寸法A(mm)40.5
寸法F(mm)10
寸法D(Φmm)12
寸法E(mm)43.5
寸法B(mm)31
寸法C(mm)25.5
寸法J(mm)8.5
寸法G(mm)20.5
寸法K(mm)22
寸法M1(mm)M5×20L
寸法M2(mm)M6×30L
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:小
タイプC
寸法L(mm)16
寸法H(mm)10
寸法A(mm)31
寸法F(mm)7
寸法D(Φmm)12
寸法E(mm)42.5
寸法B(mm)21
寸法C(mm)14
寸法J(mm)6.5
寸法G(mm)15
寸法K(mm)30.5
寸法M1(mm)M3×10L
寸法M2(mm)M4×20L
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:大
タイプC
寸法L(mm)21
寸法H(mm)18
寸法A(mm)40.5
寸法F(mm)10
寸法D(Φmm)23
寸法E(mm)64.5
寸法B(mm)31
寸法C(mm)25.5
寸法J(mm)5.5
寸法G(mm)20.5
寸法K(mm)43
寸法M1(mm)M5×20L
寸法M2(mm)M6×30L
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:大
タイプC
寸法L(mm)26
寸法H(mm)18
寸法A(mm)40.5
寸法F(mm)10
寸法D(Φmm)23
寸法E(mm)72
寸法B(mm)31
寸法C(mm)25.5
寸法J(mm)5.5
寸法G(mm)20.5
寸法K(mm)50.5
寸法M1(mm)M5×20L
寸法M2(mm)M6×30L
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。
発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。
発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。
電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。
そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。
平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。
温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。
厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。
注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
許容差(電力)±10%
絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分
リード線長さ(mm)200±20
コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。
標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。
この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。
しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。
仕様端子部:耐熱リード線
色温度(K)2500
最高耐熱温度(℃)(端子部)200
平均寿命(時間)5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
コーツヒーター用の反射笠です。
反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
用途コーツヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
コーツヒーター用の反射笠です。
反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
用途コーツヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
関連キーワード