カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
    • 熱ユニット(5)
    • プラグ型ヒーター(4)
絞り込み
ブランド
  • 坂口電熱
  • YAMAZEN(山善)(26)
  • ヤマキ電器(7)
  • DENSO(デンソー)(5)
  • ダイキン工業(9)
  • スイデン(4)
  • Chrester(コンフォー)(12)
  • TEKNOS(1)
  • Aladdin(10)
  • 静岡製機(17)
  • コロナ(26)
  • オリオン機械(8)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • 高須産業(6)
  • コイズミ(5)
  • CML(5)
  • インターセントラル(5)
  • 塚本無線(5)
  • コロナ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「赤外線ヒーター」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.8】 坂口電熱遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.8】坂口電熱
799税込879
1個
3日以内出荷
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:大タイプC寸法L(mm)21寸法H(mm)18寸法A(mm)40.5寸法F(mm)10寸法D(Φmm)23寸法E(mm)64.5寸法B(mm)31寸法C(mm)25.5寸法J(mm)5.5寸法G(mm)20.5寸法K(mm)43寸法M1(mm)M5×20L寸法M2(mm)M6×30L
遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.7】 坂口電熱遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.7】坂口電熱
669税込736
1個
4日以内出荷
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:小タイプC寸法L(mm)16寸法H(mm)10寸法A(mm)31寸法F(mm)7寸法D(Φmm)12寸法E(mm)42.5寸法B(mm)21寸法C(mm)14寸法J(mm)6.5寸法G(mm)15寸法K(mm)30.5寸法M1(mm)M3×10L寸法M2(mm)M4×20L
遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.5】 坂口電熱遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.5】坂口電熱
739税込813
1個
3日以内出荷
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:大タイプC寸法L(mm)26寸法H(mm)18寸法A(mm)40.5寸法F(mm)10寸法D(Φmm)23寸法E(mm)72寸法B(mm)31寸法C(mm)25.5寸法J(mm)5.5寸法G(mm)20.5寸法K(mm)50.5寸法M1(mm)M5×20L寸法M2(mm)M6×30L
遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.3】 坂口電熱遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.3】坂口電熱
599税込659
1個
4日以内出荷
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:大タイプA寸法L(mm)13寸法H(mm)13寸法A(mm)40.5寸法F(mm)10寸法D(Φmm)12寸法E(mm)43.5寸法B(mm)31寸法C(mm)25.5寸法J(mm)8.5寸法G(mm)20.5寸法K(mm)22寸法M1(mm)M5×20L寸法M2(mm)M6×30L
コーツヒーター用 スカート 坂口電熱コーツヒーター用 スカート坂口電熱
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
コーツヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
用途コーツヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
コーツヒーター用 反射笠 坂口電熱コーツヒーター用 反射笠坂口電熱
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から4日以内出荷
コーツヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
用途コーツヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
コーツヒーター 坂口電熱コーツヒーター坂口電熱(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。 標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。 この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。 しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。仕様端子部:耐熱リード線色温度(K)2500最高耐熱温度(℃)(端子部)200平均寿命(時間)5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
遠赤外線ヒーター用 反射笠 坂口電熱遠赤外線ヒーター用 反射笠坂口電熱
6,898税込7,588
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
遠赤外線ヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
用途遠赤外線ヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
遠赤外線ヒーター 坂口電熱遠赤外線ヒーター坂口電熱(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら