3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組合せ自由なコンビネーションリールです。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など トラスコ品番851-3641 セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m 材質ウレタンホース、樹脂カバー 質量(kg)4.2 タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ 最高使用圧力(MPa)1.4 本体寸法(mm)341×336×196 取付金具(一次側)自在R1/4 ホース内径(Φmm)6.5×10 電線長さ(m)10 先端金具1/4メス
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。軒先でのエアーブロー用に。 付属品取付けベース一式、メスカプラ トラスコ品番250-0189 材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂 幅(mm)290 グレー 高さ(mm)314 適合チューブ外径(Φmm)10 奥行(mm)152 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.4 容量(kg)3.6 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)10 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)外層:PVC ホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)10 設置方法吊下げ・壁付け
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

どこでも止まるブレーキ式です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)6.5 トラスコ品番838-7268 セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m 材質ウレタンホース、樹脂カバー 質量(kg)3.6 タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ 最高使用圧力(MPa)1.4 本体寸法(mm)314×290×152 取付金具(一次側)自在R1/4 ホース外径(Φmm)10 先端金具1/4メス
1個
26,980 税込29,678
当日出荷