14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など 最高使用圧力(MPa)1.4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 オレンジ 高さ(mm)314 奥行(mm)152 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ウレタン 設置方法吊下げ・壁付け
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 付属品取付けベース一式、メスカプラ 幅(mm)290 高さ(mm)314 奥行(mm)167 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)ウレタン ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)10
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減します。
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。 付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、接地ケーブル2.0m、メスカプラ トラスコ品番206-5957 材質ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 オレンジ 高さ(mm)314 奥行(mm)152 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)ウレタン(カーボン入) ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)10
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 (左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン・メンテナンス工場など トラスコ品番244-0915 セット内容取付けベース一式 材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 質量(kg)3.5 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)152 内径(Φmm)8 使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R3/8 ホース長さ(m)6 ハネ枚数1
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 使用圧力(MPa)1.4
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。ホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。 付属品取付けベース一式、メスカプラ トラスコ品番338-0535 材質ホース:ポリウレタン(導電性)、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 グレー、ホース:グリーン 高さ(mm)314 奥行(mm)167 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)ウレタン(カーボン入) ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)10
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。 不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 (左右30°) ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に、静電塗装作業環境に トラスコ品番244-0917 セット内容取付けベース一式、クリップ付き接地ケーブル2.0m組付け、クリップ付き接地ケーブル2.0m 材質ホース:ポリウレタンホース(導電性)、本体カバー:樹脂 幅(mm)314 質量(kg)3.5 グレー 高さ(mm)290 適合チューブ外径(Φmm)10 奥行(mm)152 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)10 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 ホース長さ(m)10、10(二次側) ハネ枚数0.8
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。 小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じて首振り可能です。 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。 またホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。 劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。 金具カバーは手にフィットする形状で持ちやすく、丈夫です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、静電気を嫌う作業所内で除電システムの一環に 幅(mm)314 質量(kg)3.5 ホース:グリーン 高さ(mm)290 奥行(mm)152 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4 ホース長さ(m)10、一次側:1 色(本体)グレー エアホース仕様導電性
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。耐火花性が高く、巻きぐせがつきづらいホースです。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 付属品取付けベース一式、エアカプラ トラスコ品番338-0526 材質ホース:難燃性塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 グレー、ホース:黒色 高さ(mm)314 奥行(mm)167 使用圧力(MPa)1.4 容量(kg)3.8 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層) ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)10
1台
37,980 税込41,778
9日以内出荷

屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。軒先でのエアーブロー用に。 付属品取付けベース一式、メスカプラ トラスコ品番250-0189 材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂 幅(mm)290 グレー 高さ(mm)314 適合チューブ外径(Φmm)10 奥行(mm)152 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.4 容量(kg)3.6 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)10 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)外層:PVC ホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)10 設置方法吊下げ・壁付け
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

どこでも止まるブレーキ式です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)6.5 トラスコ品番838-7268 セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m 材質ウレタンホース、樹脂カバー 質量(kg)3.6 タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ 最高使用圧力(MPa)1.4 本体寸法(mm)314×290×152 取付金具(一次側)自在R1/4 ホース外径(Φmm)10 先端金具1/4メス
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

組合せ自由なコンビネーションリールです。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など トラスコ品番851-3641 セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m 材質ウレタンホース、樹脂カバー 質量(kg)4.2 タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ 最高使用圧力(MPa)1.4 本体寸法(mm)341×336×196 取付金具(一次側)自在R1/4 ホース内径(Φmm)6.5×10 電線長さ(m)10 先端金具1/4メス
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

三協リールエアブローリール
エコ商品
縦横18cmのコンパクトボディ、マグネット固定が可能なエアリールです。引っ張る手を緩めると自動でホースが巻き戻り、任意の長さで手動ロックできます。マグネットの付く平面ならどこにでも取り付けられ、配置替えにも柔軟に対応できます。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、ホースを引き出してもがっちり固定されます。片側のリブ(突起)にホースを引っ掛けることで、一時的に長さを固定することができます。しばらく同じ作業を続ける際におすすめです。機械扉のすぐそば、作業台の裏側など、僅かなスペースに設置可能です。
質量(kg)0.65 ホース:オレンジ 長さ(m)2 最高使用圧力(MPa)0.8 本体寸法(mm)W180×H180×D64 材質(ホース)PVC+NBR 先端形状1次側:オスプラグ1/4(付属品)、2次側:メスカプラ1/4 ホース内径(Φmm)5 使用流体圧縮エア 保証期間適合:1年 ホース外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
8,790 税込9,669
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)