10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ねじ込み継手 形状ストレート 接続ねじ種類G 接続部のサイズメスネジG3/8Bメスシート オスネジG3/8(シート面変換材付属) 全長(mm)68 材質(本体)ステンレス/真鍮 最高使用圧力(MPa)15 トラスコ品番838-6566 質量(g)140 接続ねじ3/8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サビに強い高品質です。
用途高圧ホースのよじれ防止用 種類ねじ込み継手 形状ストレート 接続ねじ種類G 接続部のサイズメスネジG1/4Bメスシート オスネジG1/4(シート面変換材付属) 全長(mm)61 材質(本体)ステンレス/真鍮 最高使用圧力(MPa)15 トラスコ品番838-6565 質量(g)105 接続ねじ1/4
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用 ホース長さ(m)15 ホース内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)6.7 トラスコ品番135-8889 セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m 材質樹脂ドラム 質量(kg)13.7 本体寸法(mm)430×380×256 取付金具(一次側)3/8メスシートユニオン
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

三協リールグリスリール M-series
エコ商品
グリスを供給するリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15 ブラック 本体寸法(mm)502×471×226 本体質量(kg)22.6 材質(ホース)合成ゴム 先端形状ユニオンG3/8 メスシート 最高圧力(MPa)35 ホース内径(Φmm)9.5 保証期間1年 ホース外径(Φmm)17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ラチェット式
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用 ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)6.7 トラスコ品番135-8890 セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m 材質樹脂ドラム 質量(kg)11.3 本体寸法(mm)430×380×256 取付金具(一次側)3/8メスシートユニオン
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用 ホース長さ(m)15 ホース内径(Φmm)6.3 最高使用圧力(MPa)6.7 トラスコ品番135-8891 セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m 材質樹脂ドラム 質量(kg)11.8 本体寸法(mm)430×380×256 取付金具(一次側)1/4メスシートユニオン
1個
94,980 税込104,478
8日以内出荷

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用 ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)6.3 最高使用圧力(MPa)6.7 トラスコ品番135-8901 セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m 材質樹脂ドラム 質量(kg)10.7 本体寸法(mm)430×380×256 取付金具(一次側)1/4メスシートユニオン
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷

三協リール温水リール M-series
エコ商品
高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。 高出力が必要な場面も無理なく快適作業。 高圧洗車機の接続に最適。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)9.5 ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15 ブラック 種類高圧ホース 本体寸法(mm)502×471×226 本体質量(kg)19.9 先端形状ユニオンG3/8 メスシート 最高圧力(MPa)14 保証期間1年 ホース外径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ラチェット式
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

三協リールオイルリール M-series
エコ商品
モーターオイルを供給するリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】10 ブラック 本体寸法(mm)502×471×226 本体質量(kg)17.2 材質(ホース)合成ゴム 先端形状ユニオンG3/8 メスシート 最高圧力(MPa)7 ホース内径(Φmm)9.5 保証期間1年 ホース外径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ラチェット式
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

三協リールエアホースリール M-series
エコ商品
圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)11 ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15 オレンジ 本体寸法(mm)502×471×226 本体質量(kg)15.9 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 先端形状【ホース2次側】メスネジ Rc1/2、【ホース一次側】メスネジ G1/2 ユニオンメスシート 最高圧力(MPa)1.4 保証期間1年 ホース外径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ラチェット式
1台
96,980 税込106,678
6日以内出荷