変速機タイプウォームギア
取付方式脚取付
種類減速機
平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。
全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。
グリース潤滑式で取付方向は自由です。
ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。
メンテナンスフリーです。
用途工作機械。
搬送機械。
各種自動機。
ブレーキブレーキ無し
消費電力(kW)0.4/h
変速機タイプギアモーター
平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。
全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。
グリース潤滑式で取付方向は自由です。
ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。
メンテナンスフリーです。
用途工作機械。
搬送機械。
各種自動機。
ブレーキブレーキ無し
消費電力(kW)0.2/h
変速機タイプギアモーター
超メガパワー!最大80枚細断!!CD・DVD・FD・カードの粉砕が可能なマルチタイプのシュレッダです。
タイプ業務用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×943
安全装置オートカット、ドアスイッチ、リバース時投入口開閉機工、投入口安全機構、投入口シャッター
機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートリバース、オートパワーオフ、ブレーカ(電源ブレーカ)、メインパワーオートオフ(切替無)
定格消費電力(W)(50/60Hz)500/500
細断寸法(mm)3.9×45
最大細断枚数A4上質紙(64g/2):80/80枚
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)0.8~5.9自動変革
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×943
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64g/2):80/80枚
細断方法圧縮クロスカット
リバース機能あり
最大投入幅A3(310mm)
1個
¥719,800
税込¥791,780
4日以内出荷
ハイコストパフォーマンスと省エネを備えたコンパクトタイプ
細断形状圧縮クロスカット
最大投入幅A4(220mm)
リバース機能あり
細断寸法(mm)3×24
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64m2):14/13枚
定格消費電力(W)(50/60Hz)220/230
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×700
機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無)
安全装置オートカット、ドアスイッチ
タイプ業務用
グリーン購入法適合
ダストボックス容量(L)28
最大細断枚数A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×700
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
投入口幅(mm)310(A3)
細断寸法(mm)3.0×25
定格細断枚数(50Hz/60Hz)13/11枚
最大細断枚数(50Hz/60Hz)25/22
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)5.6/6.9
定格消費電力(W)500/540
待機電力(W)0
電源(V)AC100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×700
質量(kg)65
容量(L)49(チップボックス)
サイズ(専用チップ袋)M
色ホワイト
ダストボックス容量(L)49(チップボックス)
最大細断枚数25/22
細断形状圧縮クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×300×700
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
変速機タイプウォームギア
取付方式脚取付
種類減速機
変速機タイプウォームギア
取付方式脚取付
種類減速機
ブレーキブレーキ付
質量(kg)89.5
種類ギヤードモーター/減速機
ブレーキクラッチブレーキ付
種類ギヤードモーター/減速機
ブレーキクラッチブレーキ付
種類ギヤードモーター/減速機
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番459-5645
質量(kg)230
電源(V)単相100
消費電力(kW)0.3
1台
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番459-5629
質量(kg)80
電源(V)単相100
消費電力(kW)0.2
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
投入口幅A3(310mm)を確保したハイコストパフォーマンススリムタイプ
細断形状圧縮クロスカット
最大投入幅A3(310mm)
リバース機能あり
細断寸法(mm)3×24
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64m2):14/13枚
定格消費電力(W)(50/60Hz)220/230
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×300×700
機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無)
安全装置オートカット、ドアスイッチ
タイプ業務用
グリーン購入法適合
ダストボックス容量(L)35
最大細断枚数A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)530×300×700
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
ブレーキブレーキ無し
質量(kg)80.3
種類ギヤードモーター/減速機
ブレーキブレーキ無し
質量(kg)81.3
種類ギヤードモーター/減速機
関連キーワード
1
2
次へ