カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • 島田電機
  • モノタロウ(13)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(178)
  • BIGM(丸山製作所)(174)
  • 第一計器(80)
  • 長野計器(74)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(58)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(53)
  • メディアカバーマーケット(51)
  • エスコ(46)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(46)
  • PFERD 馬印(45)
  • 岩崎電気(41)
  • アソー(37)
  • カクダイ(34)
  • 旭計器工業(31)
  • ツツミ工業(29)
  • OSG(オーエスジー)(27)
  • MURATA(村田製作所)(27)
  • 十川ゴム(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf 1/2」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アダプター(耐圧防爆構造) 島田電機

    アダプター(耐圧防爆構造)

    島田電機
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
  • レデューサー 耐圧防爆構造 島田電機

    レデューサー 耐圧防爆構造

    島田電機(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4寸法L1(mm)16
  • ニップル 耐圧防爆構造 島田電機

    ニップル 耐圧防爆構造

    島田電機(3件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電線管同士等の接続などに使用します。材質/仕上炭素鋼鋼管表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
  • パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機

    パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造

    島田電機(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
  • 銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット 島田電機

    銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット

    島田電機
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。寸法L(mm)500規格(構造規格)d2G4
  • 鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス 島田電機

    鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス

    島田電機(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。寸法L(mm)134規格(構造規格)d2G4寸法d(mm)100寸法a(mm)120寸法B(mm)85寸法C(mm)6
  • 鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機

    鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)

    島田電機
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品。 配管をシールするための配管付属品。規格(構造規格)d2G4寸法B(mm)42
  • アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機

    アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ

    島田電機
    ¥569税込¥626
    1個
    欠品中
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。規格(構造規格)d2G4
  • ユニオンカップリング(耐圧防爆構造) 島田電機

    ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)

    島田電機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。 電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)d2G4
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
  • 耐圧防爆90゜エルボ 島田電機

    耐圧防爆90゜エルボ

    島田電機
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。狭い場所で電線を90゜に曲げる場合にご使用ください
    主材質アルミ合金鋳物
  • 耐圧防爆ユニオンカップリング 島田電機

    耐圧防爆ユニオンカップリング

    島田電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼も可)
  • 耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機

    耐圧防爆構造クローズアッププラグ

    島田電機(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミ合金ダイカスト
  • 鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機

    鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)

    島田電機(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
  • アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向) 島田電機

    アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向)

    島田電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
    用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CSFX型ケーブルグランドは、ユニオン構造・パッキンによるクランプ仕様のグランドで機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(Oリング)ニトリルゴム
  • 鋳鉄 安全増防爆構造エルボ 島田電機

    鋳鉄 安全増防爆構造エルボ

    島田電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)eG4
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ESBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。90°エルボタイプでスペースの限られた場所での使用にも向いています。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(グランド)亜鉛合金ダイカスト寸法S1(mm)19寸法S2(mm)13
  • アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向) 島田電機

    アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向)

    島田電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
    用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6h(mm)29
  • 耐圧防爆SUSブレードフレキ 島田電機

    耐圧防爆SUSブレードフレキ

    島田電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
    主材質(フレキ)ステンレス鋼線
  • 一般機器ケーブルグランド 島田電機

    一般機器ケーブルグランド

    島田電機
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    CSW型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
    材質(本体)銅合金タイプ移動機器用表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム
  • 耐圧防爆フィッチング 自在型 島田電機

    耐圧防爆フィッチング 自在型

    島田電機
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
    タイプ自在型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
  • 耐圧防爆ニップル 島田電機

    耐圧防爆ニップル

    島田電機
    ¥699~税込¥769~
    1個
    翌々日出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。配管付属品同士等の接続などにご使用ください。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質炭素鋼鋼管(ステンレス鋼も可)
  • 耐圧防爆レジューサー 島田電機

    耐圧防爆レジューサー

    島田電機
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
  • 耐圧防爆アダプター 島田電機

    耐圧防爆アダプター

    島田電機
    ¥799~税込¥879~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
  • 耐圧防爆3方出BOX 島田電機

    耐圧防爆3方出BOX

    島田電機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    翌々日出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
    形状カバー:標準型A120質量(kg)1.8B85L134H78タイプ3方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキΦC6主材質鋳鉄
  • 安全増防爆構造エルボ 島田電機

    安全増防爆構造エルボ

    島田電機
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。
    材質(本体)主:鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ材質(カバー)主:鋼板
  • 耐圧防爆フィッチングドレン型 島田電機

    耐圧防爆フィッチングドレン型

    島田電機
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
    タイプドレン型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
  • 耐圧防爆フィッチング 縦型 島田電機

    耐圧防爆フィッチング 縦型

    島田電機
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    4日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
    タイプ縦型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
  • 耐圧防爆ドレン 島田電機

    耐圧防爆ドレン

    島田電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった結露を放出する場合にご使用ください。
    表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
  • 耐圧防爆ブリーザー 島田電機

    耐圧防爆ブリーザー

    島田電機
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった湿気を含んだ空気を放出する場合にご使用ください。
    L46表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
  • 耐圧防爆クローズアッププラグ 島田電機

    耐圧防爆クローズアッププラグ

    島田電機
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    4日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス類などの予備引込口をふさぐ場合にご使用くださ
    表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
  • 耐圧防爆構造エルボ・チーズ 島田電機

    耐圧防爆構造エルボ・チーズ

    島田電機
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    4日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
    表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
  • 耐圧防爆4方出BOXドーム型 島田電機

    耐圧防爆4方出BOXドーム型

    島田電機
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    4日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
    形状カバー:ドーム型A120質量(kg)2.1B85L134H120タイプ4方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキNPF 1/2ΦC6主材質鋳鉄
  • 耐圧防爆構造接続箱 島田電機

    耐圧防爆構造接続箱

    島田電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。
    定格電圧(V)440定格電流(A)15適合電線1.25sq~2sq
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
    表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
  • STチューブ用オスコネクタ 島田電機

    STチューブ用オスコネクタ

    島田電機
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16~104まで取り揃えております
    表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
  • 一般機器ケーブルグランド接続 島田電機

    一般機器ケーブルグランド接続

    島田電機
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    CSW-B型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで保護管を接続することができます。機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム
  • 鋳鉄 耐圧防爆構造チーズ 島田電機

    鋳鉄 耐圧防爆構造チーズ

    島田電機
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
    1、2種危険場所で使用できます。カバーねじ込み方式のため、開口部が広くボルト締めの手間が省け、曲がり部分のRを大きくとり電線被覆の破損を防ぎます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。材質鋳鉄規格(構造規格)d2G4寸法d(mm)65表面処理溶融亜鉛メッキ