カテゴリ

  • メカニカル部品(5,916)
  • 配管・水廻り設備部材(1,903)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,739)
  • 科学研究・開発用品(1,091)
  • 制御機器(976)
  • パソコン/周辺機器(412)
  • 切削工具(396)
  • 測定用品(378)
  • 油圧機器・油圧ホース(284)
  • 作業工具(267)
  • 電気材料(187)
  • 農業機械(180)
  • バイク部品(134)
  • 学童・教育用品(111)
  • ねじ・ボルト・釘(98)
  • 店舗什器・備品(92)
  • 事務用品(88)
  • 空圧工具(88)
  • 機構部品(87)
  • 防犯用品(77)
  • FA担当者のオススメ新商品(75)
  • 厨房用品(65)
  • 空調・照明・電設資材(59)
  • 塗料(53)
  • 自転車部品(48)
  • オフィス家具(43)
  • 家電(41)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 安全用品(36)
  • 自動車補修部品(34)
  • 自動車純正部品(29)
  • 物流用品(27)
  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • 防災用品(24)
  • 作業服(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • テープ(18)
  • 溶接用品(18)
  • 測定関連サービス(18)
  • 建築金物(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 医療(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 保管用品(16)
  • 梱包用品(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 電動工具(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 住設機器(10)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 日用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 研磨材(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • カー用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt 1/2」の検索結果

関連キーワード
15,463件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO管用タップ テーパー(PTねじ)TRUSCO(17件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
パイプタップ(PT) ライト精機パイプタップ(PT)ライト精機(26件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
樹脂ソケット R(PT)1/2 Φ28×63mm ジョプラックス樹脂ソケット R(PT)1/2 Φ28×63mmジョプラックス
4,298税込4,728
1セット(5個)
当日出荷
種類カプラ流体使用環境温度(℃)-20~80質量(g)25相手側取付サイズRc1/2メネジトラスコ品番838-5667
ガスタップ (PT) イシハシ精工ガスタップ (PT)イシハシ精工
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類PT材質高速度工具鋼(SKH)
ガスタップ(PT) イシハシ精工ガスタップ(PT)イシハシ精工(1件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1本
当日出荷
JIS規格品のタングステン管用タップです。
用途被削材:鉄・軽金属。精度JIS3級仕様ノンコーティング材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PT)食付き部の山数3食付3
管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ) TRUSCO管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)TRUSCO(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。加工ねじ管用テーパーねじPT・R材質低合金鋼(SKS2)
ニップル No.8PT 近畿製作所ニップル No.8PT近畿製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル接続ねじ種類PFタイプ片方テーパー材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0
PTエルボ 千代田通商PTエルボ千代田通商(27件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40RoHS指令(10物質対応)対応
中間ソケット内ネジ NO.08PT 近畿製作所中間ソケット内ネジ NO.08PT近畿製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット接続ねじ種類PTXPT
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(237件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムシート 粘着付WAKI(和気産業)(16件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
左ねじ用 DーLHーPT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)左ねじ用 DーLHーPTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
ロング管用タップ LT-P PT(Rc) TDT(田野井)ロング管用タップ LT-P PT(Rc)TDT(田野井)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。
材質HSSV溝数4食付2.5P
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ピンセット ENGINEER(エンジニア)ピンセットENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ(PT)切り丸ダイス A-TPD(SKS) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ(PT)切り丸ダイス A-TPD(SKS)OSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類PT
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ小型ボールバルブ 外・内ネジ型モノタロウ(73件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に接続方式外、内ネジ型使用流体水、油、空気バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.68形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80接続R×G口径タイプストレート型接続方向ストレート型
パイプタップ TONEXパイプタップTONEX(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
きれいなメネジが立てられます。 ガス管用メネジ山形成
材質SKS2
プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタプッシュワンEシリーズ コネクターニッタ(9件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
PTチーズ 千代田通商PTチーズ千代田通商(15件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷
形状PTチーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3接続ねじ種類RXRc材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40使用真空圧力(kPa)-100
ガスタップ (PT) イシハシ精工ガスタップ (PT)イシハシ精工
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
ねじの種類PT材質高速度工具鋼(SKH)
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製(PP)PTガスネジ 配管用プラグ 給水・排水用 岩崎製作所樹脂製(PP)PTガスネジ 配管用プラグ 給水・排水用岩崎製作所(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
配管の末端を塞ぐ際や、未使用の配管口を閉止する際に使用する、ポリプロピレン(PP)製のPT(テーパー)ガスネジ対応配管用プラグです。PT(テーパー)ガスネジ規格のメスネジ(内ネジ)にねじ込んで使用し、配管の終端処理やメンテナンス時の一時的な封止、不要な配管口の閉止に適しています。PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れているため、サビや腐食の心配が少なく、長期間安心してご使用いただけます。また、水まわり設備や屋外設備など、金属製継手が腐食しやすい環境にも適しています。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用灌水設備、各種機械設備配管、工場設備配管など幅広い用途に対応します。配管工事や設備メンテナンス時の配管終端処理に便利な配管継手です。
用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット アソーステンレス製 PT×PF変換内外ソケットアソー
2,698税込2,968
1個
当日出荷
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
スプリンクラーNF-25 (取付PT1/2) 永田製作所スプリンクラーNF-25 (取付PT1/2)永田製作所
8,598税込9,458
1個
当日出荷
接続口径4.0×2.4直径(Φmm)24.0[0.15MPa]、25.2[0.20MPa]、26.1[0.25MPa]、27.0[0.30MPa]、27.4[0.35MPa]仰角(°)25水量(L/min)[圧力(MPa)]16.0[0.15]、18.7[0.20]、21.2[0.25]、23.7[0.30]、26.0[0.35]
SMPT 304 メスオスソケット PT*PT 井筒製作所SMPT 304 メスオスソケット PT*PT井筒製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ ブッシング継手 給水・排水用 岩崎製作所樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ ブッシング継手 給水・排水用岩崎製作所(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
異なるサイズの配管や継手を接続する際に使用する、ポリプロピレン(PP)製のPT(テーパー)ガスネジ対応ブッシング継手です。配管口径を変換するための継手として使用でき、大きなネジ径から小さなネジ径へのサイズ変換を簡単に行うことができます。接続部にはPT(テーパー)ガスネジ規格を採用しており、各種配管機器や配管部材との接続に対応します。PP樹脂製のため軽量で取り扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れているため、サビの発生を抑え長期間安心してご使用いただけます。また、腐食しやすい環境や水まわり設備にも適しています。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用灌水設備、各種機械設備配管、工場設備配管など幅広い用途に対応します。配管サイズの変更や設備機器との接続調整に便利な配管継手です。
用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から10日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 六角ニップル 継手 給水・排水用 岩崎製作所樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 六角ニップル 継手 給水・排水用岩崎製作所(3件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
PP(ポリプロピレン)樹脂製の六角ニップル継手です。PT(テーパー)ガスねじ規格のオスねじタイプを採用しており、配管同士の接続や延長、機器への取り付けなどに使用できます。軽量で耐薬品性・耐食性に優れているため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備など幅広い用途に対応します。中央の六角部に工具を掛けてしっかり締め付けることができ、施工性にも優れた配管継手です。
用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PT Pro-Auto1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PTPro-Auto
599税込659
1個
当日出荷
穴角6角トラスコ品番773-9834全長(mm)38質量(g)117角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)26
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻 岩崎製作所ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻岩崎製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製
PL90アダプタ(PT90°エルボ) 清水製作所[継手]PL90アダプタ(PT90°エルボ)清水製作所[継手](1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT 井筒製作所304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT井筒製作所
12,880税込14,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
メス側がPT左ネジ・オス側がPT右ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304形状メスオスソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当
樹脂製(PP)PT(テーパー)ガスネジキャップ 給水・排水用 岩崎製作所樹脂製(PP)PT(テーパー)ガスネジキャップ 給水・排水用岩崎製作所(2件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
配管の末端を塞ぐために使用する、ポリプロピレン(PP)製のPT(テーパー)ガスネジ対応エンドキャップです。PT(テーパー)ガスネジ規格の外ネジ(オスネジ)に取り付けることで、配管の終端処理や未使用配管口の封止、メンテナンス時の一時的な閉止などに使用できます。PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れており、サビの発生を抑えて長期間安心してご使用いただけます。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用配管、各種機械設備の配管など幅広い用途に対応します。配管工事や設備メンテナンス時の配管終端処理に便利な配管継手です。
用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
クワ型端子 FUJIX(フジックス)クワ型端子FUJIX(フジックス)(7件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
材質黄銅(防錆処理)適合電線(mm2)0.5~2.0
...