5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の油性タイプと同じく、速効性と確かな致死効果があります。 水を配合することにより、火気に対する危険性が軽減されました。(原液は非危険物) 専用ノズルが付いていますので、隙間の噴射にも適しています。
質量(g)400 寸法(Φ×高さH)(mm)65×220 有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン) 対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ) 利用場所屋内
1本(420mL)
1,090 税込1,199
4日以内出荷

ゴキブリ、ナンキンムシの駆除に。速効性に優れ、専用ノズルで隙間の噴霧にも適しています。 医薬部外品
材質液体 容量(mL)420 TKG品番9-2617-0301 TKG品番(2017)6-2404-0401 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
1,090 税込1,199
欠品中

コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレーM 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】いつのまにか”ゴキブリがいなくなる!”1.ゴキブリの通り道や出そうな場所にスプレーするだけ。ゴキブリをまちぶせ駆除し、寄り付かなくなります。2.効き目が約1ヵ月持続。3.ゴキブリに直接噴霧しても高い殺虫効果があります。4.LPGや石油は不使用で低刺激。5.ゴキブリが潜むすき間に使用しやすいのノズルを採用。6.缶を逆さにして使用。ゴキブリが通る床面に噴射しやすい設計。
用途【効能】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニの駆除 寸法(mm)60×227×60 質量(g)278 シリーズコックローチ 適合害虫ゴキブリ、トコジラミ、マダニ アズワン品番64-8896-57 利用場所屋内
1個(200mL)
989 税込1,088
欠品中

6畳あたり4プッシュするだけで、有効成分が部屋全体に広がります。 火災報知機や、精密機器などへの事前養生は不要です。 噴霧後30分置くだけで、部屋全体の害虫を駆除。 大容量120プッシュ! キンチョウQMP1a
用途ゴキブリ、ハエ成虫、蚊成虫、トコジラミ(ナンキンムシ)の駆除 成分フェノトリン、メトフルトリン(ピレスロイド系) 用法6畳あたりに4プッシュの割合で4隅に向かって噴霧してください(6畳=約9.7m%3D3坪)
1本(52mL)ほか
2,990 税込3,289
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【コンバット スマートタイプ10の特長】1.せまいスキマにも置け、ゴキブリとの接触率アップ!2.習性を応用した容器。ゴキブリが入りたくなる形状の容器!(暗く、せまいところを好む習性)3.タテでもヨコでも置ける。置いているのが目立たないスマートなサイズ!4.小型でも、広く効く! 5.プロが使う速効成分!置いたその日から効く!6.大型・小型どんなゴキブリにも効く!7.抵抗性ゴキブリに効く!薬剤に抵抗力を持ったしぶといゴキブリに効く!8.メスのもつ卵に効く!卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!9.2度効く!巣ごと効く!そしてゴキブリいなくなる!巣に戻って、他のゴキブリにも効く!10.イースト成分・ピーナッツ香料配合。誘って食べさせる!【<ゴキブリ連鎖駆除効果>コンバットスマートタイプが「巣ごと効く」理由】1.コンバットの誘引作用 誘われて食べに来る。2.フンや死骸に有効成分が残る。仲間が食べて効く!だからコンバットは2度効く!巣ごと効く!ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)効果1年。薄さわずか1cm!ゴキブリの習性を応用したスマート容器。タテでもヨコでも置ける。あちこち置ける10個入。
用途【効能】ゴキブリの駆除【設置場所】ゴキブリの通り道になりそうなせまくて暗いスキマに設置すると効果的です。台所(冷蔵庫の下、スキマ、ごみ箱の周り、棚の中、電子レンジの下、引き出しの中)、トイレ(トイレの隅)、洗面所(棚の中、スキマ、洗濯機の下) 区分防除用医薬部外品 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷

関連カテゴリ