「物理 実験」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロックとパーツを組み合わせて作ることができます。素子を収納する専用ケースつきです。主に高校物理における電気回路の実験に対応した実験装置です。
型式EC-S 寸法(mm)【本体】200×70×80 セット内容本体2個、抵抗素子5個(10Ω、20Ω×2、50Ω、100Ω)、コンデンサ3個(100μF、470μF、1000μF)、電球ソケット(口金E10サイズ)、乾電池BOX(単2乾電池用)、ナイフスイッチ、可変抵抗器(0~500Ω)、連結用端子A(本体間連結用)3個、連結用端子B(島津理化製電源装置連結用)2個 仕様実験項目:オームの法則実験、直列接続(抵抗、コンデンサ)、並列接続(抵抗、コンデンサ)、電球やダイオードの電流特性実験、分流器・倍率器の実験、電池の内部抵抗測定実験、コンデンサの実験、ホイートストンブリッジ回路の実験
1セット
48,980 税込53,878
6日以内出荷

支柱の位置が前後に変えられるので、さまざまな物理・化学実験に使えます。2種類の台座をご用意しました。板状タイプは理科実験用ガスコンロをのせたり、耐熱性の低い天板上でもガスバーナーをご利用いただけます。コの字タイプは理科実験用ガスコンロがぴったり収まります。台座の端部を折り曲げガスコンロがズレ落ちにくくなっています。支持穴が2カ所あり、外側の穴を使用すると実験台の側面が気にならず振り子実験などができます。
支柱径(Φmm)12 高さ(mm)660 材質【支柱・吊り棒・支持環】ステンレス製、【ベース】ボンデ鋼板(メラミン塗装)、【自在ばさみ】アルミダイキャスト製 寸法(Φ×mm)【吊り棒】8×240、【支持環】内径85×全長215
1個
28,000 税込30,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回折・干渉などのさまざまな物理実験に利用できます。 レーザー媒質にHe-Ne混合気体を封入したガスレーザーです。 狭いスペクトル線幅です。 電源とレーザーが一体なため、簡単に使用できます。 低出力レーザーのため、ガイド光や実験用光源に最適です。 お手持ちの顕微鏡用対物レンズにて光線をエキスパンドするためのアダプタを備えています。
波長(nm)発振波長:632.8 出力(mW)発振出力:0.6以上 ビーム径(Φmm)0.8、広がり角:1.2mrad 電源(V)AC100 寸法(mm)53×300×69 質量(kg)1 仕様【偏光】ランダム
1個
249,800 税込274,780
11日以内出荷