2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豆電球とLEDの電気消費量を比べることができます。プログラミングボードミニIO-22につなげば、豆電球とLEDの電気消費量の違いが可視化できます。「電気の利用」の単元に使えます。
1セット
2,000 税込2,200
6日以内出荷

プログラミングボードはMESH(TM)&WindowsOS/iOS/AndroidOS/タブレットと一緒に使う実験器です。ボード上にプログラミングの流れを表現できます。ワークシート付き!その他クイックスタートガイド、ブロックシートも付属簡単に着脱できるガイド付きコネクタ わずらわしい配線が不要!ボードに回路が組んであるのでプログラミングに集中できる コンデンサ(蓄電)の残量が一目で分かるデジタル表示(%) 並列スイッチ!プログラミングあり/なしを簡単に実験できる
型式IO-27 セット内容本体、LED/豆電球パネル プログラミングMESH(TM)対応 定格コンデンサ:3V、容量25F 表示器残量デジタル:コンデンサ残量を100%表示 寸法(mm)275×200×40 付属品クイックスタートガイド、ワークシート、ブロックシート、収納ケース
1個
22,000 税込24,200
6日以内出荷