バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル)
電源コード(m)4.5
消費電力(kW)0.47
引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。
用途梱包作業に
寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500
機械寸法(mm)幅921×奥行600
使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA
梱包能力(秒)最高1.58/結束(最大38結束/分)
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
昇温時間約45秒
機械高さ(mm)1419
関連キーワード