スペーシアパイプとの組み合わせにより、先入れ先出しに便利なシューターが簡単に作れます。
コロの中央が起伏しているため、ワークを点でとらえ直進走行がスムーズです。
トラスコ品番307-1570
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)2005
全長(mm)2005
質量(kg)2.4
ピッチ(mm)30
ホイール直径(Φmm)25
ホイール幅(mm)21.4
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
スパホイールの使用でワークが滑らかに移動します。列数、段数の増減が現場に合わせて設計可能です。
トラスコ品番460-1394
種別組立式
材質ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
寸法(mm)(ホイール)Φ36×ピッチ50
質量(kg)58.5
高さ(mm)1500、(投入口)466、966、1466、(取出し口)366、866、1366
奥行(mm)753
間口(mm)1555
キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(4個)
均等荷重(kg)100
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
関連キーワード