139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

一般(油性・水性)ウレタン・シリコン・フッ素
最高使用圧力(MPa)12 効率飛散、材料大幅減、30% 使用場所建築・自動車・工場・木工・造船
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

1丁
41,980 税込46,178
翌々日出荷




スプレーガン自動洗浄装置。2種類のネジ径に対応可能。◆ガン表面、塗料経路、カップを今までの1/5時間で洗浄できます。◆ガンをセットしたらタイマーを回して45秒で洗浄完了。◆フタを開けると停止する安全装置付き
適合18L角型缶・20Lペール缶 型式【ポンプ】エアー駆動式、ダイヤフラムポンプ 質量(kg)約22 タイプ【洗浄液】洗浄用シンナー・水性洗浄液 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×440×990 空気消費量(L/min)50~60(空気圧5kg/cm2時) 吐出量(L/min)【洗浄液】約8(空気圧5kg/cm2) 供給空気圧力(MPa)0.49~0.59(5~6kg/cm2時) 設定時間【洗浄】約45秒間 環境温度範囲(℃)5~40 タイマーゼンマイ式、メカニカルタイマー 駆動源圧縮空気
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1本
84,980 税込93,478
4日以内出荷

1本
79,980 税込87,978
4日以内出荷

1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷

1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷

1本
89,980 税込98,978
4日以内出荷

1本
74,980 税込82,478
4日以内出荷

骨材以外の塗料に威力!。低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!。高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!。細かい砂紛顔料入り塗料も圧送可能!。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、ダイヤフラムセット、ダイヤフラム板のみ、ペイントベースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)50m 質量(kg)41 出力【駆動源】AC100V・950W タンク容量(L)60 最大吐出量(L/min)8.5 適合塗料複層弾性塗料:◎、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎ 最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)57(74.5)×41.7×52.5(90)
1セット
659,800 税込725,780
4日以内出荷

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ 空気消費量(L/min)155~265 カップ容量(mL)600 エアー接続1/4"
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ 空気消費量(L/min)155~265 カップ容量(mL)600 エアー接続1/4"
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ 空気消費量(L/min)155~265 カップ容量(mL)600 エアー接続1/4"
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ 空気消費量(L/min)155~265 カップ容量(mL)600 エアー接続1/4"
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ 空気消費量(L/min)155~265 カップ容量(mL)600 エアー接続1/4"
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ 空気消費量(L/min)155~265 カップ容量(mL)600 エアー接続1/4"
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!。高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!。細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!。トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!。工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)40m 質量(kg)36 出力【駆動源】AC100V・800W タンク容量(L)60 最大吐出量(L/min)7.5 適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎ 最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
469,800 税込516,780
4日以内出荷

低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!。高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!。細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!。トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!。工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)40m 質量(kg)36 出力【駆動源】AC100V・800W タンク容量(L)60 最大吐出量(L/min)7.5 適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎ 最大圧力(MPa(kg/cm2))13.7(140(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
469,800 税込516,780
4日以内出荷

付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m 質量(kg)15 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160) 最大吐出量(L/min)1.62 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
1セット
499,800 税込549,780
4日以内出荷

1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷

安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145 質量(g)145 圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120) 最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等 付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー 質量(kg)1.7 出力【駆動源】AC100V・90W 最大吐出量(mL/min)380 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷

1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145 質量(g)145 圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120) 最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷


確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等 付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー 質量(kg)1.7 出力【駆動源】AC100V・90W 最大吐出量(mL/min)380 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷

1巻
79,980 税込87,978
4日以内出荷

1巻
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1巻
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1巻
64,980 税込71,478
4日以内出荷

1巻
19,980 税込21,978
4日以内出荷