柔らかく曲げクセがつきづらい。
材質特殊ステンレスブレード
常用圧力(MPa)25
ホース口径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能
仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
1セット
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
仕様センイブレード
長さ(m)30
径(Φ)Φ12(PF1/2)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥80,980
税込¥89,078
4日以内出荷
仕様センイブレード
長さ(m)5
径(Φ)Φ9(PF3/8)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
サイズ【1"1/2】L=600
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様センイブレード
長さ(m)40
径(Φ)Φ12(PF1/2)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等
付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー
質量(kg)1.7
出力【駆動源】AC100V・90W
最大吐出量(mL/min)380
最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
タイプエアーカーテンガン用ガンポール0.3m
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース
長さ(m)50
1巻
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ノズル口径(Φmm)リシン用:3/5.5/6.5/7.5 タイル用:5/6.5/8/10 スタッコ用:8/12/15
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
仕様センイブレード
長さ(m)10
径(Φ)Φ16(PF1/2)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
仕様センイブレード
長さ(m)20
径(Φ)Φ16(PF1/2)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
たいる君 標準エアホース(金具付)
長さ(m)35
1巻
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様センイブレード
長さ(m)50
径(Φ)Φ9(PF3/8)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
ノズル口径(Φmm)3/5.5/6.5
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ノズル口径(Φmm)リシン用: 3/5.5/6.5/7.5、タイル用: 5/6.5/8/10
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース
長さ(m)20
1巻
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース
長さ(m)30
1巻
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
固定ノズルの安価タイプです。
適合TPG-1とエアカーテンヘッドACH-1を合体、スタンダードチップ仕様
1セット
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
仕様センイブレード
長さ(m)50
径(Φ)Φ16(PF1/2)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
仕様TA用手元ホース
長さ(m)2
1巻
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
仕様センイブレード
長さ(m)20
径(Φ)Φ9(PF3/8)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
仕様センイブレード
長さ(m)30
径(Φ)Φ9(PF3/8)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
タイルエース 標準エアホース(金具付)
長さ(m)45
1巻
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仕様センイブレード
長さ(m)10
径(Φ)Φ12(PF1/2)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
仕様センイブレード
長さ(m)40
径(Φ)Φ16(PF1/2)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等
付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー
質量(kg)1.7
出力【駆動源】AC100V・90W
最大吐出量(mL/min)380
最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m
質量(kg)15
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160)
最大吐出量(L/min)1.62
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
1セット
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
固定ノズルの安価タイプです。
適合TPG-1とエアカーテンヘッドACH-1Tを合体、回転チップ仕様
1セット
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
タイプエアーカーテンガン用ガンポール0.5m
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
仕様センイブレード
長さ(m)20
径(Φ)Φ12(PF1/2)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
仕様センイブレード
長さ(m)40
径(Φ)Φ9(PF3/8)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
仕様センイブレード
長さ(m)10
径(Φ)Φ9(PF3/8)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様センイブレード
長さ(m)30
径(Φ)Φ16(PF1/2)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
仕様センイブレード
長さ(m)50
径(Φ)Φ12(PF1/2)
常用圧力(MPa)15
1巻
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
仕様TA用手元ホース
長さ(m)1
1巻
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145
質量(g)145
圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)
最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ