4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
付属品エスコンオイル1L缶、ジェットオイラー 質量(kg)50 出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8 空気タンク容量(L)11 空気流量(L/min)210 圧縮機2(PS) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58 圧力(MPa)0.7
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆スローダウン機能付き。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー 質量(kg)50 出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8 空気タンク容量(L)11 空気流量(L/min)210 圧縮機2(PS) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58 圧力(MPa)0.7
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

モーターエンジン・コンパクトタイプ。自動車修理工場に最適!。◆大エアー量270L/分コンパクトで省スペース。◆移動性・作業性抜群!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆鋼シリンダーライナー装着で高耐久
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー 質量(kg)75 出力【駆動源】三相 200V/2.2kW 空気タンク容量(L)15双胴型 吐出空気量(L/min)270 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3 圧力(MPa)1
1台
209,980 税込230,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターエンジン・コンパクトタイプ。印刷工場など連続運転に最適!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆深溝フィン等の冷却構造で温度上昇を抑える。◆オイル温度上昇少なくオイル劣化も減少。◆オイルミスト極小
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー 質量(kg)75 出力【駆動源】三相 200V/2.2kW 空気タンク容量(L)15双胴型 吐出空気量(L/min)330 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3 圧力(MPa)0.7
1台
209,980 税込230,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)