50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。 仕様先端形状/シンニング付 先端角(°)118 JIS規格JIS S型相当 規格品DIN規格品 加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
1セット(10本)
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiN 刃径公差h8 加工深さ5D(刃径X5倍) シャンク形状ストレートシャンク 2018年トラスコ掲載ページ1 0093
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1箱(10本)
5,798 税込6,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (455種類の商品があります)

ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用 その他GV 120 材質HSCO ねじれ角(°)130
1箱(10本)
12,980 税込14,278
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用 その他GT 50 材質HSS 先端角(°)130
1箱(10本)
13,980 税込15,378
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工 材質SKH51 先端角(°)38 コーティングTINコート
1箱(10本)
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用 仕様H/弱ねじれ 材質HSS ねじれ角(°)118
1箱(10本)
9,298 税込10,228
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (341種類の商品があります)

X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti 材質HSCO 先端角(°)130
1箱(10本)
8,898 税込9,788
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用 その他GT 500 材質粉末ハイス 表面処理FIREコート ねじれ角(°)130
1箱(10本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti 材質HSCO 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130
1箱(10本)
45,980 税込50,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工 材質超硬
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途快削鋼の加工 材質コバルトハイス
1箱(10本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工 材質超硬
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工 材質コバルトハイス
1箱(10本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。 材質超硬
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。 材質超硬
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。 材質超硬
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。 材質超硬
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。 材質超硬
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti 材質HSCO 先端角(°)130
1箱(10本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用 仕様H/弱ねじれ 材質HSS
1箱(10本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用 仕様W/強ねじれ 材質HSS 先端角(°)130 ねじれ角(°)130
1箱(10本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1箱(10本)
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1箱(10本)
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用 仕様N/標準 材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)135
1箱(10本)
7,498 税込8,248
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用 仕様N/標準 材質HSCO 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1箱(10本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用 その他GV 120 材質HSCO 表面処理ホモ処理
1箱(10本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)

軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用 その他GT 80 材質HSS 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1箱(10本)
8,398 税込9,238
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118
1箱(10本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118
1箱(10本)
19,980 税込21,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

溝幅ワイド型のコーティングドリルです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用 その他GT 80 材質HSCO 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130
1箱(10本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、難削材用(航空機) 仕様N/標準 先端角(°)135
1箱(10本)
6,698 税込7,368
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。ショート切れ刃長により高剛性と高い送り速度を実現します。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

関連カテゴリ