336件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。 材質超硬
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。 材質超硬
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。 材質超硬
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。 トラスコ品番181-5423 材質超硬 全長(mm)49 溝長(mm)18 先端角(°)118 刃径(mm)3.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。 材質超硬
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 トラスコ品番234-0558 材質超硬 長さ(mm)【ドライバー】48 全長(mm)280 溝長(mm)232 表面処理TiNコート 給油方式内部給油 刃径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバー径(Φmm)16
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬 全長(mm)89 溝長(mm)47 先端角(°)140 シャンク長(mm)40 表面処理FIREコート シャンク径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。 材質超硬
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。 材質超硬
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 トラスコ品番233-1187 材質超硬 全長(mm)103 溝長(mm)61 先端角(°)140 シャンク長(mm)40 表面処理FIREコート シャンク径(mm)10 刃径(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷

難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。 材質超硬
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。 材質超硬 サイズレギュラ 表面処理FIREコート
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。 材質超硬 サイズレギュラ 表面処理FIREコート
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工できます。
用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。 材質超硬 サイズレギュラ 表面処理無処理
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工 材質超硬
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工 材質超硬
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工 材質超硬
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物 材質超硬 刃数3 先端角(°)180゜ 表面処理FIREコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工 トラスコ品番182-1749 材質超硬 全長(mm)70 溝長(mm)31 先端角(°)118 刃径(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工 材質超硬
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物 材質超硬 刃数3 先端角(°)180 表面処理FIREコート
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工できます。
用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。 材質超硬 サイズレギュラ 表面処理無処理
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質超硬合金 刃数4 仕様ピン角、センターカット付 表面処理Aコーティング ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。FIREコーティングにより長寿命です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)