「角 トレイ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





パイロット穴用の先端角145°のインサートです。
用途一般パイロット加工用。
1本
9,998 税込10,998
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。 仕様先端形状/シンニング付 先端角(°)118 JIS規格JIS S型相当 規格品DIN規格品 加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiN 刃径公差h8 加工深さ5D(刃径X5倍) シャンク形状ストレートシャンク 2018年トラスコ掲載ページ1 0093
1本ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiNトップコーティング 刃径公差h8 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1セット
18,980 税込20,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用 その他GT 50 材質HSS 先端角(°)130
1本ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本ほか
349 税込384
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本ほか
489 税込538
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (455種類の商品があります)

X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti 材質HSCO 先端角(°)130
1本ほか
849 税込934
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工 トラスコ品番182-1749 材質超硬 全長(mm)70 溝長(mm)31 先端角(°)118 刃径(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

深穴加工定番、アルミニウム・アルミニウム合金加工に最適な高能率加工用ドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。 材質HSS ねじれ角(°)130
1本
7,398 税込8,138
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti 材質HSCO 先端角(°)130
1本ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属 材質ハイス 先端角(°)118
1本ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工 材質SKH51 先端角(°)38 コーティングTINコート
1本ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 材質HSCO 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130
1本ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本ほか
799 税込879
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(超特長2)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS シャンクMT1 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(超特長1)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 全長(mm)200 溝長(mm)120 シャンクMT1 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
9,598 税込10,558
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
7,298 税込8,028
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番232-4390 材質HSS 全長(mm)174 溝長(mm)93 シャンクMT1 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130 刃径(mm)7
1本
14,980 税込16,478
20日以内出荷

一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 材質HSCO 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
19,980 税込21,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

X型シンニング採用、難削材加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti 材質HSCO 表面処理FIREコート ねじれ角(°)130
1本ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般の用途で使用されるFIRE(TiAIN)コーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理FIREコート ねじれ角(°)118
1本
2,898 税込3,188
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118
1本ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用 その他GT 500 材質粉末ハイス 表面処理FIREコート ねじれ角(°)130
1本ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

面取りと穴あけが1工程にて加工できます。
用途90°面取り用(クリアランスホール)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
7,998 税込8,798
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
1本
829 税込912
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

グーリングハイスドリル ロング TiNコート
エコ商品
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番234-0368 材質HSS 全長(mm)112 溝長(mm)73 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118 刃径(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用。 トラスコ品番232-6740 材質HSCO 全長(mm)85 溝長(mm)56 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130 刃径(mm)2.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
47,980 税込52,778
翌々日出荷

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用 仕様H/弱ねじれ 材質HSS
1本ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用 仕様H/弱ねじれ 材質HSS ねじれ角(°)118
1本ほか
869 税込956
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (341種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用FIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 トラスコ品番234-4631 材質HSCO 全長(mm)109 溝長(mm)69 表面処理FIREコート ねじれ角(°)130 刃径(mm)7.2
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS ねじれ角(°)130
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本
3,698 税込4,068
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

関連カテゴリ