6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート

6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート - グーリング6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート - グーリング

超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。

用途
一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。
材質
超硬
内容量
1本
全55種類を絞り込む
全長(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長ls(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825519216061 4.950710-9004【OAL】37548【DC】4.95【LCF】325
30,150
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825539086061 9.870711-0543【OAL】70548【DC】9.872【LCF】652
40,050
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825540576061 5.950711-0542【OAL】44548【DC】5.953【LCF】390
32,020
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825542676061 5.900710-8995【OAL】44548【DC】5.903【LCF】390
31,660
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825547396061 4.710710-8988【OAL】37545【DC】4.713【LCF】315
29,930
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825552566061 11.450711-0536【OAL】81050【DC】11.45【LCF】755
46,900
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825559116061 8.950711-0556【OAL】64548【DC】8.95【LCF】590
38,340
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825560086061 12.650710-9005【OAL】89050【DC】12.65【LCF】835
51,370
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825578196061 14.630711-0528【OAL】100556【DC】14.634【LCF】944
58,080
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825579956061 10.950710-9040【OAL】78050【DC】10.95【LCF】725
44,690
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825584856061 5.510710-8976【OAL】42048【DC】5.506【LCF】367
31,160
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825597186061 8.680710-9039【OAL】62548【DC】8.681【LCF】572
37,910
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825599466061 14.950710-9018【OAL】102556【DC】14.95【LCF】965
59,090
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825609786061 9.950711-0526【OAL】710509.95【LCF】655
40,260
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825639616061 10.450710-9035【OAL】74550【DC】10.45【LCF】690
42,470
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825654856061 7.490710-9044【OAL】55048【DC】7.491【LCF】497
35,460
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825658696061 5.110710-9000【OAL】39048【DC】5.109【LCF】335
30,470
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825664566061 15.830710-9055【OAL】108056【DC】15.825【LCF】1019
64,340
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825678296061 9.480710-9045【OAL】68048【DC】9.475【LCF】625
39,650
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825678996061 7.450710-9052【OAL】54548【DC】7.45【LCF】490
35,010
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825679356061 9.080710-9047【OAL】65548【DC】9.078【LCF】602
38,920
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825679516061 14.450710-9001【OAL】99556【DC】14.45【LCF】935
57,120
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825688006061 7.950710-8983【OAL】57548【DC】7.95【LCF】525
36,250
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825691076061 10.270710-9050【OAL】73050【DC】10.269【LCF】675
41,380
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825700266061 13.850710-9029【OAL】95050【DC】13.851【LCF】895
54,310
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825701576061 13.050710-9036【OAL】91050【DC】13.047【LCF】855
52,460
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825715396061 15.430710-9049【OAL】105556【DC】15.428【LCF】994
62,090
48,980
53,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825719166061 13.450710-9002【OAL】92550【DC】13.45【LCF】870
53,550
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825735516061 7.890710-9022【OAL】57548【DC】7.888【LCF】525
35,920
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825743576061 15.030710-9006【OAL】103056【DC】15.031【LCF】969
60,450
47,980
52,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825747866061 15.950710-8985【OAL】109056【DC】15.95【LCF】1030
65,230
51,980
57,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825750306061 3.920710-8977【OAL】31040【DC】3.919【LCF】265
27,800
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825771056061 13.950710-9015【OAL】95550【DC】13.95【LCF】900
55,190
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825780496061 14.240710-9048【OAL】98056【DC】14.238【LCF】919
55,810
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825782866061 4.150710-9043【OAL】32545【DC】4.15【LCF】275
29,150
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825784176061 10.670711-0566【OAL】75550【DC】10.666【LCF】700
43,560
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825790816061 9.450711-0565【OAL】67548【DC】9.45【LCF】625
39,260
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825792666061 7.090710-8993【OAL】52548【DC】7.094【LCF】472
34,680
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825796076061 6.300711-0539【OAL】470486.3【LCF】415
32,450
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825797206061 15.450710-9038【OAL】10605615.45【LCF】1000
63,100
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825797476061 12.250711-0554【OAL】8605012.253【LCF】805
50,450
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825799056061 3.970711-0559【OAL】310403.969【LCF】265
28,240
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825799396061 11.870710-9003【OAL】8355011.866【LCF】780
47,970
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825811566061 12.450711-0544【OAL】8755012.45【LCF】820
50,920
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825822586061 4.450710-9054【OAL】345454.45【LCF】295
29,650
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825825476061 6.950710-8997【OAL】510486.95【LCF】460
34,140
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825846566061 4.320711-0535【OAL】34545【DC】4.316【LCF】290
29,400
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825847696061 6.700710-9046【OAL】50048【DC】6.697【LCF】447
33,570
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825853296061 8.450711-0534【OAL】61048【DC】8.45【LCF】555
37,350
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825865556061 12.950711-0555【OAL】91050【DC】12.95【LCF】855
51,980
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする