曜日別特売

6071_アルミ用ソリッドガンドリル 20xD 無処理

6071_アルミ用ソリッドガンドリル 20xD 無処理 - グーリング6071_アルミ用ソリッドガンドリル 20xD 無処理 - グーリング

ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
シュリンクホルダの使用も可能です。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金。
材質
超硬
刃径公差(mm)
h5
内容量
1本
全46種類を絞り込む
全長(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長ls(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825502166071 5.160711-4021【OAL】17636【DC】5.159【LCF】135
¥82,570
¥65,980
¥72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825506366071 8.730711-3982【OAL】27740【DC】8.731【LCF】231
¥144,520
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825512916071 4.760711-3980【OAL】16736【DC】4.763【LCF】125
¥82,570
¥65,980
¥72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825514856071 10.320711-3988【OAL】32245【DC】10.319【LCF】271
¥167,040
¥139,800
¥153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825515286071 10.000711-3987【OAL】30640【DC】10【LCF】262
¥144,520
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825537416071 2.380711-3983【OAL】10128【DC】2.381【LCF】67
¥41,360
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825549406071 3.970711-4009【OAL】13928【DC】3.969【LCF】108
¥56,300
¥44,980
¥49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825555616071 2.500711-4022【OAL】10428【DC】2.5【LCF】70
¥41,990
¥33,980
¥37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825595606071 7.540711-4007【OAL】24136【DC】7.541【LCF】201
¥125,750
¥99,980
¥109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825600686071 11.000711-3993【OAL】33845【DC】11【LCF】288
¥167,040
¥139,800
¥153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825601386071 11.510711-3996【OAL】35045【DC】11.509【LCF】301
¥167,040
¥139,800
¥153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825601816071 7.500711-3979【OAL】24036【DC】7.5【LCF】200
¥125,750
¥99,980
¥109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825613716071 10.500711-4005【OAL】3264510.5【LCF】275
¥167,040
¥139,800
¥153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825615816071 3.170711-3998【OAL】120283.175【LCF】88
¥53,840
¥42,980
¥47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825616786071 8.330711-4017【OAL】268408.334【LCF】222
¥144,520
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825620016071 2.000711-3976【OAL】9228【DC】2【LCF】57
¥40,740
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825625006071 7.140711-3981【OAL】23236【DC】7.144【LCF】192
¥125,750
¥99,980
¥109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825625616071 2.780711-4008【OAL】11128【DC】2.778【LCF】78
¥42,610
¥33,980
¥37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825654766071 11.110711-3992【OAL】34045【DC】11.113【LCF】290
¥167,040
¥139,800
¥153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825657566071 3.000711-4006【OAL】11628【DC】3【LCF】83
¥53,040
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825670166071 10.720711-4012【OAL】33145【DC】10.716【LCF】280
¥167,040
¥139,800
¥153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825690376071 5.000711-4004【OAL】17236【DC】5【LCF】131
¥82,570
¥65,980
¥72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825690556071 5.500711-4015【OAL】18436【DC】5.5【LCF】144
¥83,000
¥65,980
¥72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825694216071 9.500711-3997【OAL】29540【DC】9.5【LCF】251
¥144,520
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825697016071 8.000711-4026【OAL】25236【DC】8【LCF】213
¥127,620
¥99,980
¥109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825699996071 3.500711-3989【OAL】12828【DC】3.5【LCF】96
¥54,630
¥43,980
¥48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825706206071 9.000711-3985【OAL】28340【DC】9【LCF】238
¥144,520
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825712506071 4.370711-3977【OAL】15836【DC】4.366【LCF】116
¥82,570
¥65,980
¥72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825725286071 6.000711-3990【OAL】19636【DC】6【LCF】156
¥84,240
¥66,980
¥73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825725986071 4.500711-4014【OAL】16136【DC】4.5【LCF】119
¥82,570
¥65,980
¥72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825732466071 9.130711-4002【OAL】28640【DC】9.128【LCF】241
¥144,520
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825751976071 7.000711-4018【OAL】22936【DC】7【LCF】188
¥116,910
¥92,980
¥102,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825755386071 6.350711-4020【OAL】21436【DC】6.35【LCF】172
¥115,200
¥89,980
¥98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825772616071 12.000711-4000【OAL】36145【DC】12【LCF】312
¥167,040
¥139,800
¥153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825793976071 7.940711-3984【OAL】251367.938【LCF】212
¥125,750
¥99,980
¥109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825815856071 4.000711-4023【OAL】140284【LCF】109
¥57,130
¥45,980
¥50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825818656071 9.920711-4013【OAL】305409.922【LCF】261
¥144,520
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825822496071 5.950711-3991【OAL】195365.953【LCF】155
¥83,000
¥65,980
¥72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825824686071 11.500711-4019【OAL】3494511.5【LCF】300
¥167,040
¥139,800
¥153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825829496071 5.560711-4025【OAL】185365.556【LCF】145
¥83,000
¥65,980
¥72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825831956071 3.570711-4011【OAL】130283.572【LCF】99
¥55,490
¥43,980
¥48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825839566071 6.750711-3999【OAL】223366.747【LCF】182
¥115,200
¥89,980
¥98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825839816071 9.530711-4024【OAL】295409.525【LCF】251
¥144,520
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825841216071 6.500711-4003【OAL】217366.5【LCF】175
¥115,200
¥89,980
¥98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825844986071 11.910711-4016【OAL】35945【DC】11.906【LCF】310
¥167,040
¥139,800
¥153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825875176071 8.500711-3995【OAL】27240【DC】8.5【LCF】226
¥144,520
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする