カテゴリ
- 切削工具(18)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- BIGM(丸山製作所)(33)
- ホンダ(27)
- Kawasaki(27)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(26)
- 右下精器製造(25)
- コクヨ(24)
- P・O・Pトレーディング(19)
- 三笠産業[工具](17)
- 高島計器(17)
- 三菱(16)
- TKG(15)
- セイキ製作所(12)
- 大阪魂(12)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
- ワルター(10)
- シングウ(新宮商行)(10)
- CKD(9)
- ブランドをもっと見る
「211-6」の検索結果
特価

ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 512
グーリング¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から翌々日出荷一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、スティック硬化性の加工材質コバルトハイス
超硬ガンドリル
グーリング¥66,980税込¥73,6781本当日出荷から4日以内出荷チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD
グーリング¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷から20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
2枚刃エンドミル ロングFIREコート
グーリング¥46,980税込¥51,6781本4日以内出荷から9日以内出荷深い溝や、深い場所の加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
超硬ドリル難削材5×D用 Signumコート
グーリング¥59,980~税込¥65,978~1本4日以内出荷5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
ソリッドガンドリル 溝長160 EB100 G521
グーリング¥65,980税込¥72,5781本4日以内出荷チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバ径はミリサイズを採用、内部給油対応ホルダにてマシニングセンタ等で使用可。用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工材質超微粒子シャンク長(mm)48表面処理ノンコートドライバー径(Φmm)16
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J742
グーリング¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732
グーリング¥41,980税込¥46,1781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥39,980税込¥43,9781本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート
グーリング¥64,980税込¥71,4781本20日以内出荷FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理
グーリング¥23,980税込¥26,3781本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140
7052_高硬度用ドリル 3xD nano-Aコート
グーリング¥41,980税込¥46,1781本23日以内出荷緩やかなコンケーブ主切れ刃です。用途高合金鋼および工具鋼、焼入れ鋼用。67HRCまでの焼入れ鋼の加工用。材質超硬先端角(°)【SIG】130コーティングFireコート刃径公差(mm)m7