曜日別特売

7052_高硬度用ドリル 3xD nano-Aコート

7052_高硬度用ドリル 3xD nano-Aコート - グーリング7052_高硬度用ドリル 3xD nano-Aコート - グーリング

緩やかなコンケーブ主切れ刃です。

用途
高合金鋼および工具鋼、焼入れ鋼用。
67HRCまでの焼入れ鋼の加工用。
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】130
コーティング
Fireコート
刃径公差(mm)
m7
内容量
1本
全127種類を絞り込む
全長(mm)
127種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長ls(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825501107052 4.100712-3992【OAL】6636【DC】4.1【LCF】24
¥26,220
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825503207052 12.500712-4018【OAL】10745【DC】12.5【LCF】60
¥70,160
¥55,980
¥61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825505487052 12.000712-2481【OAL】10245【DC】12【LCF】55
¥49,170
¥38,980
¥42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825509417052 7.540712-2494【OAL】7936【DC】7.54【LCF】41
¥32,250
¥25,980
¥28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825509957052 14.000712-2425【OAL】10745【DC】14【LCF】60
¥65,360
¥51,980
¥57,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825511517052 6.200712-3987【OAL】7936【DC】6.2【LCF】34
¥32,250
¥25,980
¥28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825512307052 8.000712-2443【OAL】7936【DC】8【LCF】41
¥29,840
¥23,980
¥26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825524817052 3.900712-2495【OAL】6636【DC】3.9【LCF】24
¥26,220
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825529107052 12.200712-4013【OAL】10745【DC】12.2【LCF】60
¥70,160
¥55,980
¥61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825532967052 7.900712-3993【OAL】7936【DC】7.9【LCF】41
¥32,250
¥25,980
¥28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825533487052 8.100712-2426【OAL】8940【DC】8.1【LCF】47
¥37,880
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825536467052 3.300712-2416【OAL】6236【DC】3.3【LCF】20
¥26,220
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825537687052 11.000712-2451【OAL】10245【DC】11【LCF】55
¥49,170
¥38,980
¥42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825541617052 10.000712-2460【OAL】8940【DC】10【LCF】47
¥34,310
¥27,980
¥30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825547757052 5.160712-2444【OAL】6636【DC】5.16【LCF】28
¥26,220
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825548617052 5.900712-3977【OAL】6636【DC】5.9【LCF】28
¥26,220
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825560357052 9.100712-2450【OAL】8940【DC】9.1【LCF】47
¥37,880
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825560607052 16.000712-2474【OAL】11548【DC】16【LCF】65
¥82,280
¥64,980
¥71,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825566907052 13.800712-2430【OAL】10745【DC】13.8【LCF】60
¥70,160
¥55,980
¥61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825568487052 10.100712-3985【OAL】10245【DC】10.1【LCF】55
¥53,190
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825570317052 6.350712-3972【OAL】7936【DC】6.35【LCF】34
¥32,250
¥25,980
¥28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825572687052 3.700712-3974【OAL】6236【DC】3.7【LCF】20
¥26,220
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825577587052 9.000712-3999【OAL】8940【DC】9【LCF】47
¥34,310
¥27,980
¥30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825577677052 11.100712-2449【OAL】10245【DC】11.1【LCF】55
¥53,190
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825580117052 9.800712-4001【OAL】8940【DC】9.8【LCF】47
¥37,880
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825580657052 5.100712-2447【OAL】6636【DC】5.1【LCF】28
¥26,220
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825585287052 11.500712-2440【OAL】10245【DC】11.5【LCF】55
¥53,190
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825592467052 10.900712-2488【OAL】10245【DC】10.9【LCF】55
¥53,190
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825593777052 15.800712-2436【OAL】11548【DC】15.8【LCF】65
¥88,740
¥69,980
¥76,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825603577052 6.900712-3986【OAL】7936【DC】6.9【LCF】34
¥32,250
¥25,980
¥28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825604007052 8.800712-2491【OAL】8940【DC】8.8【LCF】47
¥37,880
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825605317052 9.500712-4012【OAL】8940【DC】9.5【LCF】47
¥37,880
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825606377052 13.000712-4000【OAL】10745【DC】13【LCF】60
¥65,360
¥51,980
¥57,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825606807052 6.100712-2472【OAL】7936【DC】6.1【LCF】34
¥32,250
¥25,980
¥28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825606897052 5.400712-2441【OAL】6636【DC】5.4【LCF】28
¥26,220
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825607507052 6.750712-4008【OAL】7936【DC】6.75【LCF】34
¥32,250
¥25,980
¥28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825611187052 8.200712-4010【OAL】89408.2【LCF】47
¥37,880
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825612497052 11.300712-3996【OAL】1024511.3【LCF】55
¥53,190
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825615477052 9.520712-2480【OAL】89409.52【LCF】47
¥37,880
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825616087052 7.600712-2439【OAL】79367.6【LCF】41
¥32,250
¥25,980
¥28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825624487052 11.600712-3995【OAL】10245【DC】11.6【LCF】55
¥53,190
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825636657052 4.000712-2455【OAL】6636【DC】4【LCF】24
¥25,400
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825639007052 4.600712-4021【OAL】6636【DC】4.6【LCF】24
¥26,220
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825641467052 9.920712-2457【OAL】8940【DC】9.92【LCF】47
¥37,880
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825643297052 8.400712-2479【OAL】8940【DC】8.4【LCF】47
¥37,880
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825646277052 15.000712-2434【OAL】11548【DC】15【LCF】65
¥82,280
¥64,980
¥71,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825646977052 9.130712-2468【OAL】8940【DC】9.13【LCF】47
¥37,880
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825652217052 5.950712-2417【OAL】6636【DC】5.95【LCF】28
¥26,220
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825652307052 10.400712-2428【OAL】10245【DC】10.4【LCF】55
¥53,190
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825652667052 10.500712-2469【OAL】10245【DC】10.5【LCF】55
¥53,190
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする