重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)76.3
仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール
肉厚(mm)4.2
2018年トラスコ掲載ページ8 1260
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38
仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
肉厚(mm)1.2
2018年トラスコ掲載ページ8 1269
超低騒音タイプです。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)48.8
仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
肉厚(mm)2.0
2018年トラスコ掲載ページ8 1278
関連キーワード