自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。
強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。
耐食性・防じん性に優れています。
ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。
材質スチール製 / 無電解ニッケル処理
アルミ製は従来の鉄製にくらべ大変軽くなりました。(約1/3)
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6041
材質フレーム:アルミ合金、スチール部:クロームメッキ処理、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン
質量(kg)8
タイプアルミ製ダブル型
テーブル径(Φmm)Φ170
能力(t)3.0
本体寸法(mm)高さ85
本体寸法(mm)全長280
本体寸法(mm)幅220
適合ハンドルDK-1000
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6548
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
質量(kg)5
タイプ低床型
テーブル径(Φmm)Φ150
能力(t)1
仕上クロームメッキ仕上
本体寸法(mm)高さ65
本体寸法(mm)全長250
本体寸法(mm)幅190
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
牽引動力不要です。
ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。
ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業
セット内容ラチェットレバー、固定ボルト
配列ウレタンダブルタイプ
爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。
トラスコ品番695-6594
セット内容操作ハンドル
材質スチール製 / 無電解ニッケル処理
揚程(mm)75
爪幅(mm)75
爪長さ(mm)60
爪最低位(mm)22
爪荷重(t)5
頭部荷重(t)10
頭部最低位(mm)210
爪最高位(mm)97
頭部最高位(mm)285
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動
セット内容操作ハンドル
材質スチール、黒色塗装
低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6602
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
質量(kg)14
タイプ低床型
テーブル径(Φmm)Φ190
能力(t)5
仕上クロームメッキ仕上
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長315
本体寸法(mm)幅212
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6572
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
質量(kg)9
タイプ低床型
テーブル径(Φmm)Φ150
能力(t)3
仕上クロームメッキ仕上
本体寸法(mm)高さ78
本体寸法(mm)全長250
本体寸法(mm)幅212
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。
テーブル寸法(mm)118
適合ハンドルDRL-1000
2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。
横方向での使用ができます。
本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。
水平方向の操作レバーにすることにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業
付属品操作ハンドル
トラスコ品番721-6319
寸法(mm)1段目25、2段目35
材質/仕上スチール/塗装仕上げ
最高高さ(mm)150
最低高さ(mm)90
ベース径(Φmm)136.5
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適。
どの方向からでも使用できます。
倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、災害時での人命救助で必要、家屋の移動
仕様下部水平型
付属品カプラー
トラスコ品番721-6696
材質スチール
長さ(mm)400
幅(mm)60
全長(mm)440
タイプ上部開口
最大開口(mm)290
先端厚さ(mm)30
必要油量(mL)200
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動
トラスコ品番695-6600
セット内容操作ハンドル
材質スチール、黒色塗装
揚程(mm)75
爪幅(mm)75
爪長さ(mm)60
爪最低位(mm)22
爪荷重(t)5
頭部荷重(t)10
頭部最低位(mm)210
爪最高位(mm)97
頭部最高位(mm)285
1台
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適です。どの方向からでも使用できます。倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助で必要。家屋の移動
仕様上下開口タイプ
トラスコ品番721-6670
セット内容カプラー付
材質スチール
長さ(mm)366
幅(mm)56
全長(mm)540
使用荷重(t)1
最大開口(mm)292
油量(cc)65
爪厚さ(mm)先端:31
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。耐食性・防じん性に優れています。ウレタンローラーは耐久性に富み床面をいためず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体などの関連工場での作業に。大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー。工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。大型機械の搬入据付、搬出。家屋の移動。
適合(操作ハンドル)D-1000
トラスコ品番461-8459
質量(kg)28
使用荷重(t)10
テーブル寸法(mm)230
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×380×134
配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。
本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。
操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業
付属品操作ハンドル
トラスコ品番721-6301
寸法(mm)1段目40、2段目30
材質/仕上スチール/赤色塗装
最高高さ(mm)172
寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181
最低高さ(mm)102
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。
横方向での使用ができます。
本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。
水平方向のレバー操作により、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業
付属品操作ハンドル
トラスコ品番721-6335
寸法(mm)1段目25、2段目35
材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理
最高高さ(mm)150
ベース径(Φmm)136.5
爪位置(mm)90
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。
重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。
遠隔操作が行えます。
アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。
軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動
仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり
付属品カプラー
トラスコ品番721-6726
材質アルミ合金
質量(kg)7.4
最高高さ(mm)336
最低高さH(mm)216
必要油量(mL)426
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。
重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。
遠隔操作が行えます。
アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。
軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動
仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり
付属品カプラー
トラスコ品番721-6742
材質アルミ合金
質量(kg)9.6
最高高さ(mm)216
最低高さH(mm)165
必要油量(mL)362
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。
重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。
遠隔操作が行えます。
アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。
軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動
仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり
付属品カプラー
トラスコ品番721-6769
材質アルミ合金
質量(kg)14.2
最高高さ(mm)417
最低高さH(mm)267
必要油量(mL)1084
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。
重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。
遠隔操作が行えます。
アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。
軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動
仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり
付属品カプラー
トラスコ品番721-6734
材質アルミ合金
質量(kg)8.4
最高高さ(mm)417
最低高さH(mm)267
必要油量(mL)639
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。
重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。
遠隔操作が行えます。
アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。
軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動
仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり
付属品カプラー
トラスコ品番721-6751
材質アルミ合金
質量(kg)11.8
最高高さ(mm)336
最低高さH(mm)216
必要油量(mL)724
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。
本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。
操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業
付属品操作ハンドル
トラスコ品番721-6327
寸法(mm)1段目40、2段目30
材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理
最高高さ(mm)172
寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181
最低高さ(mm)102
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
関連キーワード