牽引動力不要です。
ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。
ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途大型機械の搬入据え付け・搬出。
使用荷重(t)3
仕様自走式、低床型
トラスコ品番432-0867
幅(mm)275
全長(mm)250
質量(kg)10
高さ(mm)78
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
テーブル寸法(mm)150
適合ハンドルD-1000
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
仕様低床型
関連キーワード