2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量8、7kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁 付属品カプラー トラスコ品番721-6351 材質アルミ、スチール 質量(kg)8.7 電源(V)AC100 吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6 有効油量(L)1.6 圧力(MPa)70
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量7、5kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁 付属品カプラー トラスコ品番721-6343 材質アルミ、スチール 質量(kg)7.5 電源(V)AC100 吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6 有効油量(L)0.8 圧力(MPa)70
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ