「木くず」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
燃焼用エアーのバランスを最適にすることで1ランク上の燃焼を実現しました。
サイクロン集塵により消煙、集塵能力が大幅に向上しました。
水冷式により安定燃焼と長時間連続運転を可能にしました。
全面開放扉と大容量燃焼室で大きなごみをらくらく投入できます。
用途紙くず・木くず等の焼却に
トラスコ品番218-7328
質量(kg)1750
電源(V)三相200
本体寸法(mm)奥行2020
本体寸法(mm)高さ5510
本体寸法(mm)幅2070
投入口サイズ(mm)1500×630
焼却能力(kg/h)49
1台
¥5,698,000
税込¥6,267,800
75日以内出荷
廃プラスチックに対応する水冷式焼却炉です。
水管ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。
水冷式で長時間安定燃焼が可能です。
サイクロン集塵により、高い消煙、集塵能力を発揮します。
大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に
トラスコ品番218-7321
質量(kg)1700
電源(V)三相200
本体寸法(mm)奥行2020
本体寸法(mm)高さ5510
本体寸法(mm)幅2070
投入口サイズ(mm)1250×590
焼却能力(kg/h)29(12)
1台
¥6,198,000
税込¥6,817,800
75日以内出荷
全面開放扉の採用で大きなゴミも楽に投入できます。
最適な燃焼エアーで焼却効率が向上します。
Wカット集塵室により、消煙、集塵能力が向上しました。
燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に
電源(V)単相100
燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。
Wカット集塵室の採用により消煙と塵の飛散を更に削減しました。
鋼板の暑さ、耐火材壁の厚さを厚くすることで耐久性がアップしました。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に
電源(V)単相100
大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。
ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。
Wカット集じんで高い消煙・集じん能力を発揮します。
届出不要です。
構造基準適合保証付です。
高性能タイプの焼却炉です。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に。
トラスコ品番206-5621
質量(kg)2400
電源(V)単相100
消費電力(W)1000/h
燃料消費量(L/h)9.5
投入口幅(mm)1100×550
標準消費電力料金(円/h)27
焼却能力(kg/h)29(12)
1台
¥3,198,000
税込¥3,517,800
75日以内出荷
関連キーワード