- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TAKEX(タケナカエンジニアリング)
- 11ページ目
11ページ目: TAKEX(タケナカエンジニアリング)のすべての商品
小電力送信機一体型のマットセンサで、コードによるつまづき等の心配はありません。
マットに掛かる圧力を検出
ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。
送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。
検知部サイズは”450×1200mm”の大型サイズです。
門口の広い場所に効果的です。
休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。
途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です。
ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください。
電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします
検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用。
床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています。
簡易防水構造です。
仕様空中線:内蔵型
材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ
色送信部:グレー、検知部:グレー
質量(g)約2200
電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)
機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信
使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時
設置場所ベッドサイドの床面など
表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
防水性簡易防水構造
使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
独自のトリプルミラー方式と信号処理方式を採用し
検知性能の向上と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサ送信機
独自のエリアを構成するトリプルミラー
高容量電池採用により電池長寿命を実現
小電力ワイヤレスは4周波切替対応型
取付高さ2.0~6.0mに対応!
小動物による誤動作を低減
トリプルミラーを採用した高密度エリア
エリアマスクシートを付属
安全・安心・親切設計
質量(g)約1000(電池含まず)
保護等級IP55相当
機能付帯:感度設定、運用モード設定、自己診断、ローバッテリー報知、周波数切替、定期送信、温度補償、タンパー、照準監視、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、凍結なきこと)
設置場所屋外/屋内の壁面
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)送信部:約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)送信部:426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
配線不要のソーラー電源型赤外線センサ送信機
最大警戒距離を屋外100mに拡大
赤外線センサーの警戒距離を屋外100mに拡大(従来品は屋外75m)
電源は投光器・受光器ともソーラー式電源ユニットで供給します。
警戒距離は屋外100mで、感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームセンサーです
相互干渉や回り込みが避けられる変調周波数切替機能を搭載
IP43相当保護構造
仕様空中線:内蔵型
材質赤外線センサー:樹脂、電源ユニット:樹脂、ソーラーパネル:アルミ
色赤外線センサー:ワインレッド、電源ユニット:ブラック、ソーラーパネル:シルバー
質量(g)赤外線センサー:投光機:約1500(1台)、受光器:約1550、電源ユニット:約2600、ソーラーパネル:約600(接続コード除く)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム同時遮断方式)[二重変調方式]
配線接続端子式
出力電圧(V)ソーラーパネル:最大8.4(放射照度1kW/m2)
出力電流(A)ソーラーパネル:最大0.18(放射照度1kW/m2)
保護等級防雨構造:IP43相当
機能赤外線センサー:変調周波数切替、サウンドチェック、投光パワー切替、モニター出力、タンパー、検知応答時間切替、上段/下段切替、ワイヤレス光軸チェッカー接続、送信機:送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信、タンパー、ソーラー式電源ユニット:電池切れ報知、テスト送信、タンパー
バッテリー専用バッテリー BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah)
角度調整範囲光軸:水平方向:±90°、垂直方向:±20°、ソーラーパネル:水平方向:360°、垂直方向:0~90°
応答時間(秒)検知:0.05~0.7(ボリュームにて可変)
到達距離(m)最大:1000
設置場所屋外
表示灯【アラーム】警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)【バッテリー電圧低下(赤色)】バッテリ-電圧低下時:点灯送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
警戒距離屋外100m以内
使用周波数(MHz)426帯 4波 (小電カセキュリティシステムの無線設備)
赤外線ライトLED(近赤外発光ダイオード)による2重変調パルスビーム
距離余裕10倍
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
緊急時の呼び出しに!
新しい機能が付いた便利な押しボタンスイッチおよび状態をお知らせする表示灯です。
高齢者福祉施設や高齢者専用住宅、病院等に幅広くご利用頂けます。
防水構造の押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ(TB-B)は防水構造ですので、トイレ・浴室はもちろん、リハビリ室や廊下、個室などあらゆる場所に設置できます。
あらゆる表示盤に接続できます
無電圧接点出力(a接点)ですので、チャンネル表示盤などあらゆる表示盤に接続できます。
トイレ・浴室用押しボタン
「呼出ボタン」を押すか、またはひもを引くと出力します。
DC12V通電でランプ表示します。
電源(DC12V)を供給しなくても使用できます。
壁面への埋込が可能です
1個用のスイッチボックスに適合しますので、壁面に埋め込みができます。
付属品皿ネジM4×30×2本
材質【パネル】プレート:抗菌樹脂、操作シ-ト:抗菌PET、ひも:抗菌ナイロン、握り、パッキン:抗菌エラストマ樹脂
色プレート・操作シート:ナチュラルホワイト(10Y9/0.5近似色)、呼出ボタン・握り:マンダリンオレンジ(1.60Y6/12近似色)、ゴムパッキン:ライトグレー(N7.7近似色)、ひも:白
質量(g)100
取付方式1個用スイッチBOXに適合
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)5(通電時)
出力接点呼出ボタンを押す、または引きひもを引く、リアルタイムメイク出力(a接点) 接点容量 DC12V 50mA
使用周囲温度(℃)-10~+50
表示灯通電時 赤色LED点灯
配線方式4芯線、電源線:赤+、黒-、信号線:黄×2
ひも長(mm)約600(ノンロック式)
防水性JIS C0920 IPX5適合
ボタン仕様呼出:ノンロック式
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
最大7000lmの高照度ライトを搭載したLED防犯ライト。
AC200V駆動、防犯灯/威嚇ライトがこの一台で!
効率の良い明るい増設ライト
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。
明るさは、最大照度7,000lmの高照度設計です。(水銀灯300W相当)
AC200V駆動が可能
電源仕様はAC200Vにも対応しています。
(AC100V/AC200V(単相兼用))
点灯接点入出力を装備
ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。
点灯接点入力:入力中は照度設定(0%~100%)の照度で点灯
(フラッシング可)
点灯接点出力:入力に同期(複数台の連動が可能)
使用例)
⇒LED人感ライト(LCL-37)の増設ライト
⇒人感スイッチなどのセンサーと組み合せての使用
防犯灯や常夜灯に省電力で使用が可能
調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。
しかもLEDなので省電力です。
調光点灯は、照度0%~100%の設定が可能
材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂
質量(g)約1900
消費電力(W)60
電源電圧(V)AC100/200兼用(単相専用)
保護等級IP55
出力接点点灯:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)
使用周囲温度(℃)-20~40(結露・氷結なきこと)
設置場所屋外・屋内
接点入力方式点灯:無電圧a接点(1回路)
配線方式電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式
明るさ(Lm)点灯:最大7000
調整機能<点灯モード>点灯/フラッシング、<動作モード>約5lx~∞lx(昼夜判別)、<照度設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<調光設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<動作モード制御>EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、<ループ接続>あり/なし
点灯時間点灯接点入力中、点灯/フラッシング
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
リモコンで受信機の操作と状態確認が可能に!
さらに、威嚇機器との連動もワイヤレスのため信号線不要で設置がとても簡単!
受信機に双方向無線機能を搭載して、警備の開始/解除や
サイレン付き受信機との連動がワイヤレスで可能です
警備の開始/解除はリモコンRSF-001で遠隔から操作が可能
そして、受信機からのアンサーバック信号により手元のリモコンで
受信機の状態が確認できます
サイレン・フラッシュ付き受信機RXF-25シリーズや音声・フラッシュ
付き受信機RX-35Aとの連動がワイヤレスで可能になり、受信機と
威嚇機器間の信号線が不要なため設置がとても簡単です
全警備モード、部分警備/チャイムモードの切替が可能です
(部分警備モードとチャイムモードはどちらかを内部スイッチで選択)
全警備モード:1~4chが警備状態、信号受信時に警報動作
部分警備モード:1,2chが警備状態、信号受信時に警報動作
チャイムモード:信号受信時にチャンネル毎の報知音が鳴動
3つの外部接点出力(総合、出力1、出力2)と異常出力)タンパー異常、定期送信異常、電池切れ)を装備しています
送信機の登録台数は最大40台です
電源はAC100V、DC10~30Vの2WAYです
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数使用した時の電波混信を軽減することが可能です。
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約500
消費電力(W)6
出力DC12V・150mA、異常: <タンパー異常 電池切れ 定期送信異常>接点:無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式)、AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷、動作:受信後保持動作
配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式・端子式併用)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~30(極性あり)
消費電流(mA)250
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内(壁面取付け)
警報出力<総合警報出力>接点:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(約4秒間)および保持動作、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)、チャイム時動作<出力1>接点:無電圧リレー接点(a接点)AC100V・500W(白熱灯負荷)、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)時動作<出力2>接点:無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備時のみ
出力(mW)10
電波到達距離(m)送信/受信:約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
報知音<全警備中>1CH~4CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、鳴動時間:ワンショット(警報出力タイマー設定時間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1mボリュームで可変、<部分警備中>1CH、2CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、※3CH、4CH警報受信時は動作なし、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変、<チャイム中>1CH警報受信時:”ピンポーン”2CH警報受信時:”ピピッピピッ”、3CH警報受信時:”プルプル”、4CH警報受信時:エリーゼのために(メロディ)、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
仕様警戒エリア:面警戒/最長部20m(8対)
材質樹脂
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続
電源電圧(V)DC9~DC30(極性なし)
角度調整範囲エリア:上下30°、水平15°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-15~+55(結露無きこと)
接点方式無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)
検知方式パッシブインフラレッド方式
接点容量接点:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
動作接点ワンショット動作(約2秒)
信号入力により7色の色を変えて動作が可能なLEDタイプの表示灯
表示部1層で7色発光するLED 表示灯です。
円柱型でどの方向からも見易い表示灯です。
7色の表示で状態の変化を分かり易く表示できます。
用途セキュリティ(警備の状態確認)
設備監視(設備の動作状況表示)
その他(施設の利用時間表示)
材質グルーブ/ベース:樹脂
質量(g)約205
電源電圧(V)DC10~30極性あり赤線(+)/黒線
保護等級IP66
消費電流(mA)200以下
LED光源(mcd)赤:約700、緑:約1200、青:約200/各6個
使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)
設置場所屋内・屋外兼用
光色入力信号による
発光パターン点滅150回/分連続連続点灯
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、
方向判別マイクロ波センサーをパッケージ化したセット商品!!
車両出庫時の注意喚起に最適です
注意喚起
LED回転灯にセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、音声と回転灯による注意喚起が可能です。
車両判別機能
センサーをAND検知することで、人と車の判別も可能です。
センサー電源出力
LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。
多彩な音声メッセージ
音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。
音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。
〈出荷時メッセージ〉
「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」
〈標準メッセージ〉
113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。
メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
セット内容車両通過検知用LED回転灯 〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット 〈BRV-100 〉: 1台、方向判別マイクロ波センサー〈PM-10B〉:1台
音量(dB)無音~100
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、
赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!!
車両出庫時の注意喚起に最適です
簡単施工
センサーは片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。
車両判別機能
センサーをAND検知することで人と車の判別も可能です。
センサー電源出力
LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、
施工が簡単です。
方向判別出力
方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。
多彩な音声メッセージ
音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。
〈出荷時メッセージ〉
「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」
〈標準メッセージ〉
113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。
メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
セット内容車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台、赤外線センサー 〈PR-11BE(改)〉: 2台
音量(dB)無音~100
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
緊急時の光る警報器!
360度視認可能なドーム型フラッシュライト!
高輝度LED採用
360度視認可能な天井取付タイプ
点滅モードと点灯モードの切り替え可能
複数台同時入力が可能
電源、起動入力個別配線
材質(本体)樹脂
質量(g)約170
配線接続M3セルフアップ端子式
入力起動:無電圧a接点入力
電源電圧(V)DC10~30
消費電流(mA)200以下、DC12V時:160以下、DC24V時:80以下
使用周囲温度(℃)-10~+50
材質(カバー)樹脂
点滅点滅2パターンと点灯切替
設置場所屋内
使用環境湿度(%)85以下(結露、氷結なきこと)
最大7000lm(水銀灯300W相当)の高照度のチップオンボード型LEDライトを搭載した人感ライトです。
広範囲を照らす大規模施設や駐車場に最適です。
電源仕様はAC200Vにも対応!(AC100V/AC200V兼用、単相専用)工場などAC200V電源しかない場所でも使用が可能です。
高照度・調光機能・省電力の特性を活かし、日常は防犯灯や便利灯などの常夜灯として、センサー検知時は100%の点灯/フラッシングで侵入威嚇できるため、導入効果が高くなります。
複数のLED人感ライトが連動できる外部入出力接点を新たに搭載!
広域を 一斉に照射させたい場合にはとても有効です。
本体色は赤外線センサーと同色のワインレッドです。
材質ライト部:アルミダイキャスト 本体:樹脂
質量(g)約1900
消費電力(W)60
出力検知:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V・0.5A
検出方式パッシブインフラレッド方式
設定方式照度:0~100%(ボリュームにて調整)
電源電圧(V)AC100/200兼用(単相専用)
使用周囲温度(℃)-20~40(結露・氷結なきこと)
出力時間検知出力:オフディレイ(約2秒)/動作時間連動
点灯方式点灯/フラッシング
検知方式検知出力制御:EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)
感度調整60%/80%/100%/130%
動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)
設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55)
接点入力方式点灯:無電圧a接点(1回路)
配線方式電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式
明るさ(Lm)最大7000
調光方式0~100%(ボリュームにて調整)
点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ操作)
検知エリア立体型(最長部12m)
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
深部(25cm程度)まで検知可能です。
用途金属検知用。
付属品ニッケル水素充電式単三電池×2本
トラスコ品番167-9345
電源ニッケル水素充電式単三電池×2本
感度低・中・高
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×400
探知物検出深度(mm)250
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
カード式入退室管理システムACsmart専用のテンキー付カードリーダです。
薄型デザインで2個用スイッチボックスに埋込設置または付属の露出ボックスに面付設置できます。(壁面取付時の厚み埋込時:18.5mm、面付時:35mm)
FeliCa/Mifare/I-CODEのマルチリードに対応
音声メッセージガイダンスにより、操作確認が容易にできます。
警備のセット・リセット用、電気錠の解錠用の両方に使用できます。
『カードのみ』、『暗証番号のみ』、『カード+暗証』の運用が可能となるようにACsmart用管理ソフトもバージョンアップ
仕様【暗証番号】1~4桁 (ACS-Client Ver.3.0.1.0 以降)
適合【カード】FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID)
材質本体・フロントパネル:樹脂
色本体:ホワイト、フロントパネル:ライトグリーン
質量(g)埋込時:約300、露出時:約330
配線接続端子式
検出距離(mm)【カード】20以下(使用するカード、タグによりことなります)
接続コントローラ間:RS-485(CPEVSΦ0.65-1PまたはCPEVSΦ0.9-1P)、DC12V電源線(Φ0.65-1PまたはΦ0.9-1P)(入退室2リーダ接続時、RS-485は渡り配線) 延べ100m以内
電源電圧(V)DC12±10%
消費電流(mA)300以下
使用周囲温度(℃)0~+50
使用周囲湿度20%~85%RH以下 (結露なきこと)
設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからないところ)
表示灯<解錠LED(緑)>解錠時点灯、電気錠異常時点滅、<警戒LED(緑)>警戒セット中点灯、セット・リセット操作中点滅、<ループLED(赤)>警戒リセット中ループ異常時点灯、侵入警報発生時点滅、<照合LED(青)>カード・暗証照合OK時約1秒点灯、<エラーLED(赤)>カード・暗証照合NG時約1秒点灯、暗証ペナルティによる操作禁止中点灯
音声出力電気錠解錠カード照合OK時:「ピ-」、未登録・権限無しカード照合時:「カードをお確かめください」、権限無しカード照合時:「このカードでは操作できません」、未登録・権限無し暗証操作時:「ピピ」、警戒セット時:「警備を開始します」、警戒リセット時:「警備を解除します」、ループ異常時「※」押下:「戸締まりをお確かめください」、ループ異常時「※」押下+カード操作:「ピピピピピピピピ・・・・、警備を開始します」、ループ異常時「※」押下+カード操作→「※」押下:「戸締まりを確認してもう一度警備を開始してください」、警戒中、電気錠解錠操作時:「ピピ」、警戒中センサー発報時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
テンキー付カードリーダ ACS-112、ACS-TMR専用の防雨カバーです。
音声付非接触カードスイッチ ACS-112、ACsmart専用テンキー付カードリーダACS-TMR専用の防雨カバーです。
軒下で雨のかかる可能性のある場所でご使用いただけます。
前面パネルの上からカード照合が可能です。
※メーカー取扱カード、タグ【ACS-FLcard】、【ACS-FLST】 、【NT-5000C】、【NT-5000K】は動作確認済みです。
適合機種ACS-112、ACS-TMR専用
材質本体:SUS304(t=1.0 ヘアライン仕上)、前面カバー:樹脂(t=3.0 ブラウンスモーク)
質量(g)610
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
FeliCa/Mifare/I-CODEマルチリードに対応した音声付カードスイッチ。
1台で2系統の出力を装備していますので、警備のセット/リセットと電気錠の解錠操作が1台で対応できます。
薄型デザインで2個用スイッチボックスに埋込設置または付属の露出ボックスを使用し面付設置できます。(壁面取付時の厚み/埋込時:18.5mm、面付時:35mm)
操作内容や制御状態を音声でガイドするアナウンス機能を内蔵していますので、未然に操作ミスを防止します。
照合方法は「カード」のみ、「暗証番号」のみ、「カード+暗証番号」の3パターンから選択でき、照合方法の混在が可能です。
「カード」、「暗証番号」、「カード+暗証番号」あわせて最大1000件の登録ができます。
出力形態の異なる3パターンの運用モードから選択。幅広い用途にご利用いただけます。
利用者によって権限範囲の設定ができます。
仕様【登録数】最大1000件(1登録につき、カ-ドデ-タ1枚、ユ-ザ-暗証番号1通り(1~8桁))、【マスター暗証番号】1通り(4~8桁)
適合【カード】FeliCaカード/タグ(IDm照合)、Mifareカード/タグ(UID照合)、I-CODE(ISO/IEC15693規格品カード/タグ(UID照合))
材質樹脂
色ホワイト
出力セット/リセット出力:無電圧接点出力(c接点)AC/DC30V・0.1A、電気錠解錠出力:無電圧接点出力(a接点)AC/DC30V・0.1A、警報/タンパ-出力:無電圧接点出力(b接点)AC/DC30V・0.1A
配線接続端子式
検出距離(mm)【カード】20以下(使用カードによる)
音量操作音、音声ガイダンス(照合音/エラ-音/登録・抹消音/ル-プチェック異常音)、警報音 、音量調整可:ディップスイッチにて「大」「中」「小」またはテンキーにて「L01」~「L06」(無音設定のみ個別)
入力禁止入力:無電圧接点入力(a接点)、ループ入力:無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、予備灯入力:無電圧接点入力(a接点)
電源電圧(V)DC10.5~30(極性あり)
機能警報メモリ機能(ラッチモードのみ)、強制出力機能(ラッチモード、ワンショットモードのみ)
消費電流(mA)250以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)-20~+60 (ただし結露なきこと)
設置場所屋内・半屋外壁面(直接雨のかからない場所)
表示灯【セット・リセット表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉セット・リセット状態表示、〈登録モード時〉照合方法表示、【ル-プ表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉ル-プ状態表示、警報メモリ表示、〈登録モード時〉動作範囲表示、【電気錠解錠出力表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉電気錠解錠出力時点灯、【予備灯(緑LED)】〈運用モード時〉他接続機器の状態表示、〈登録モード時〉他接続機器の状態表示、【エラ-表示灯(赤LED)】〈運用モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、〈登録モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、【電源表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉運用モード時点灯、〈登録モード時〉登録モード時点滅、【登録番号表示部(赤色7セグメントLED×3)】〈運用モード時〉〈登録モード時〉登録番号表示
モードラッチモード、ワンショットモード、3路リモ-トスイッチモード
操作キー数字キー(10個):0~9(緑色バックライト表示)、機能キー(2個):※、#(緑色バックライト表示、#のみ常時点灯)
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
外部制御信号により解錠できる電子式の鍵・カード等のボックス型保管庫です。
外部制御信号により収納ボックスが解錠できます。
解錠入力・解錠出力・タンパー出力を装備しています。
住宅・店舗・事務所の鍵や警備先の鍵・カードなどが収納できます。(JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵で7本程度が収納可能)
錠入力・解錠出力・タンパー出力を装備していますので、警備システムに接続して遠隔監視することもできます。
自動通報装置(SC-810X)や、IOTタイマーユニット(IOT-T2)と組み合わせて遠隔からの接点出力により解錠できます。
停電時や非常時などは管理キーを使用し収納ボックスを解錠できます。
仕様解錠入力:無電圧a接点(入力時間は5秒以下)
質量(kg)3
出力解錠出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)
電源電圧(V)DC10.8~26.4
消費電流(mA)解錠動作時:680以下(DC12V時)、320以下(DC24V時)、待機時:10以下(DC12V時)、5以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)-10~+50
収納量JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵7本程度
設置場所屋内・雨がかからない場所
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
暗証番号や外部制御信号により解錠できる電子式の鍵・カード等のボックス型保管庫です。
テンキー操作による暗証番号照合または外部制御信号により収納ボックスが解錠できます。
暗証番号は1桁から最大15桁の数字を6種類まで登録できます。
暗証番号の入力はテンキーで、全く関係のない数字を入力したあと続いて暗証番号を入力することができますので、人前でテンキー操作してもどこからが暗証番号かが分かりません。
解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備しています。
住宅・店舗・事務所の鍵や警備先の鍵・カードなどが収納できます。(JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵で7本程度が収納可能)
解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備していますので、警備システムに接続して遠隔監視することもできます。
自動通報装置(SC-810X)や、IOTタイマーユニット(IOT-T2)と組み合わせて遠隔からの接点出力により解錠できます。
停電時や非常時などは管理キーを使用し収納ボックスを解錠できます。
仕様解錠入力:無電圧a接点(入力時間は5秒以下)
質量(kg)3
出力解錠出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、誤操作出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)
電源電圧(V)DC10.8~26.4
機能暗証番号6通り、1~15桁登録可能、暗証番号3回間違いでブザー鳴動
消費電流(mA)解錠動作時:750以下(DC12V時)、350以下(DC24V時)、待機時:80以下(DC12V時)、40以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)-10~+50
収納量JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵7本程度
設置場所屋内・雨がかからない場所
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
業界初のツインミラーが進化して第2世代へ!!新規設計の高密度警戒エリアで、誤動作・失報をより低減します。
ツインミラーを継承し、信号処理に第2世代ファジィ処理を採用しました。新規設計の高密度警戒エリアを実現する光学系と組み合わせることで、誤動作・失報をより低減致します。
最大警戒距離14mに対応しました。(取付高さ3.5m以下)
取付高さ5mに対応します。(最大警戒距離11m迄)
低消費電流化を実現しています。(25mA⇒8mAへ低減)※別途ベース部に15mA必要です
RoHS指令に対応しました。(PA-6612W/PA-6612WAは非対応)
ベースユニットはPA-6612W/WA、PA-6800W/WAシリーズと互換性があります。
材質本体・カバー:樹脂
色本体・カバー:白
質量(g)190
検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインミラー+第2世代ファジィ処理)
配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC9~30(極性なし)
機能【感度切替】120%/100%/80%/60%の4段切替式、【高密度検知】高所設置や人間の小さな動きだけでも検知、【付帯】自己診断機能・温度補償機能、アンチブラインド機能(マスキングなどの妨害行為による接近物を検出する)、タンパー機能(センサーの取りはずしを検出する)、中継用予備端子(中継用の端子をベース内側に4カ所装備)
消費電流(mA)23以下(センサー部:8以下、ベース部:15以下)
角度調整範囲上下調整角:約23°・左右調整角:15°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)
設置場所屋内:天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット2秒/オフディレイ5分(切替式)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、【トラブル警報出力】5・6番端子より、アンチブラインド警報とセンサーのタンパー警報をORで出力、接点方式:無電圧半導体接点(b接点固定)、接点動作:〔タンパー動作〕センサーの取りはずし時にリアルタイムで出力(センサーをはずしてから再装着まで)、〔アンチブラインド動作〕検知時にオフディレイで出力(Min約2秒)、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(消灯設定可)、【メモリー】黄色LED、メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯(消灯設定可)、【トラブル】橙色LED、ウォームアップ時:消灯、妨害行為検出時:オフディレイ点灯(Min約2秒)、タンパー検出時:消灯
警戒距離立体警戒最長14m76本 (31対)
メモリー機能【アラーム】メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(ON/OFF切替可)
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
業界初のツインミラーが進化して第2世代へ!!新規設計の高密度警戒エリアで、誤動作・失報をより低減します。
信号処理に第2世代ファジィ処理(環境対応型アルゴリズム)を採用。
単純な2信号のアンド+カウント処理と異なり、より正確に人体と小動物を識別し、誤動作を低減します。また、夏場など温度差が少ない場合でもアンド+カウント処理と比べて検知しやすく、失報を低減します。
広範囲な設置環境(取付高さ・警戒距離)に対応。標準モードで取付高さ5mに対応し、取付高さ3.5m以下では最大14mまで警戒できます。
温度補償機能搭載により、センサーが周囲温度に応じた最適な信号処理を選択しますので、常に安定した検知性能をキープします。
センサー内部に2組の光学系ユニットを搭載。2組の光学系ユニットにより構成される高密度なエリアは、独自の機構設計により、設置場所(高さ、距離)にかかわらず、警戒範囲に応じた最適な位置関係を維持し、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
外形寸法はPA-6612と同じサイズを保ったまま高密度の警戒エリアを実現。取付高さ6mまで対応します。
「長距離警戒または高所取付」時と、「近距離警戒及び低所取付」時で、2つの反射鏡の可動を切替えることで、広範囲な設置環境でも最適な警戒エリアを実現しています。最適な警戒エリアの配置により、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
材質本体・カバー:樹脂
色本体・カバー:白
質量(g)140
検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+第2世代ファジィ処理)
配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC7~30(極性なし)
機能【感度切替】120%/100%/80%/60%の4段切替式、【高密度検知】高所設置や人間の小さな動きだけでも検知、【付帯】自己診断機能、温度補償機能
消費電流(mA)8以下
角度調整範囲上下角:約23°・左右角:15°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)
設置場所屋内:天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
警報出力接点方式 : 無電圧半導体接点 (a接点/b接点切替式)、接点動作 : ワンショット2秒/オフディレイ5分 (切替式)、接点容量 : AC/DC24V・0.25A (抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(消灯設定可)、【メモリー】黄色LED、メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯(消灯設定可)
モード【標準モード】取付高さ:2.0~3.5m、最大警戒距離:14m/取付高さ:4.0m、最大警戒距離:12m/取付高さ:5.0m、最大警戒距離:5.0m、【高密度モード】取付高さ:2.0~5.0m、最大警戒距離:14m/取付高さ:6.0m、最大警戒距離:13m
警戒距離立体警戒最長14m76本 (31対)
メモリー機能【アラーム】メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(ON/OFF切替可)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
業界初のツインミラーが進化して第2世代へ!!新規設計の高密度警戒エリアで、誤動作・失報をより低減します。
信号処理に第2世代ファジィ処理(環境対応型アルゴリズム)を採用。
単純な2信号のアンド+カウント処理と異なり、より正確に人体と小動物を識別し、誤動作を低減します。また、夏場など温度差が少ない場合でもアンド+カウント処理と比べて検知しやすく、失報を低減します。
広範囲な設置環境(取付高さ・警戒距離)に対応。標準モードで取付高さ5mに対応し、取付高さ3.5m以下では最大14mまで警戒できます。
温度補償機能搭載により、センサーが周囲温度に応じた最適な信号処理を選択しますので、常に安定した検知性能をキープします。
センサー内部に2組の光学系ユニットを搭載。2組の光学系ユニットにより構成される高密度なエリアは、独自の機構設計により、設置場所(高さ、距離)にかかわらず、警戒範囲に応じた最適な位置関係を維持し、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
外形寸法はPA-6612と同じサイズを保ったまま高密度の警戒エリアを実現。取付高さ6mまで対応します。
「長距離警戒または高所取付」時と、「近距離警戒及び低所取付」時で、2つの反射鏡の可動を切替えることで、広範囲な設置環境でも最適な警戒エリアを実現しています。最適な警戒エリアの配置により、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
材質本体・カバー:樹脂
色本体・カバー:黒
質量(g)130
検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+第2世代ファジィ処理)
配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC7~30(極性なし)
機能【感度切替】120%/100%/80%/60%の4段切替式、【高密度検知】高所設置や人間の小さな動きだけでも検知、【付帯】自己診断機能、温度補償機能
消費電流(mA)8以下
角度調整範囲上下角:約23°・左右角:15°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)
設置場所屋内:天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
警報出力接点方式 : 無電圧半導体接点 (a接点/b接点切替式)、接点動作 : ワンショット2秒/オフディレイ5分 (切替式)、接点容量 : AC/DC24V・0.25A (抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(消灯設定可)、【メモリー】黄色LED、メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯(消灯設定可)
モード【標準モード】取付高さ:2.0~3.5m、最大警戒距離:14m/取付高さ:4.0m、最大警戒距離:12m/取付高さ:5.0m、最大警戒距離:5.0m、【高密度モード】取付高さ:2.0~5.0m、最大警戒距離:14m/取付高さ:6.0m、最大警戒距離:13m
警戒距離立体警戒最長14m76本 (31対)
メモリー機能【アラーム】メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(ON/OFF切替可)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
業界初のツインミラーが進化して第2世代へ!!新規設計の高密度警戒エリアで、誤動作・失報をより低減します。
信号処理に第2世代ファジィ処理(環境対応型アルゴリズム)を採用。
単純な2信号のアンド+カウント処理と異なり、より正確に人体と小動物を識別し、誤動作を低減します。また、夏場など温度差が少ない場合でもアンド+カウント処理と比べて検知しやすく、失報を低減します。
広範囲な設置環境(取付高さ・警戒距離)に対応。標準モードで取付高さ5mに対応し、取付高さ3.5m以下では最大14mまで警戒できます。
温度補償機能搭載により、センサーが周囲温度に応じた最適な信号処理を選択しますので、常に安定した検知性能をキープします。
センサー内部に2組の光学系ユニットを搭載。2組の光学系ユニットにより構成される高密度なエリアは、独自の機構設計により、設置場所(高さ、距離)にかかわらず、警戒範囲に応じた最適な位置関係を維持し、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
外形寸法はPA-6612と同じサイズを保ったまま高密度の警戒エリアを実現。取付高さ6mまで対応します。
「長距離警戒または高所取付」時と、「近距離警戒及び低所取付」時で、2つの反射鏡の可動を切替えることで、広範囲な設置環境でも最適な警戒エリアを実現しています。最適な警戒エリアの配置により、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
材質本体・カバー:樹脂
色本体・カバー:白
質量(g)130
検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+第2世代ファジィ処理)
配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC7~30(極性なし)
機能【感度切替】120%/100%/80%/60%の4段切替式、【高密度検知】高所設置や人間の小さな動きだけでも検知、【付帯】自己診断機能、温度補償機能
消費電流(mA)8以下
角度調整範囲上下角:約23°・左右角:15°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)
設置場所屋内:天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
警報出力接点方式 : 無電圧半導体接点 (a接点/b接点切替式)、接点動作 : ワンショット2秒/オフディレイ5分 (切替式)、接点容量 : AC/DC24V・0.25A (抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(消灯設定可)、【メモリー】黄色LED、メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯(消灯設定可)
モード【標準モード】取付高さ:2.0~3.5m、最大警戒距離:14m/取付高さ:4.0m、最大警戒距離:12m/取付高さ:5.0m、最大警戒距離:5.0m、【高密度モード】取付高さ:2.0~5.0m、最大警戒距離:14m/取付高さ:6.0m、最大警戒距離:13m
警戒距離立体警戒最長14m76本 (31対)
メモリー機能【アラーム】メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(ON/OFF切替可)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
適合機種PB-TE・PR-11BE用
1組
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
1組
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
適合機種350/360シリーズ用
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
磁気変調方式 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)
材質ケース・窓:樹脂
色ケース:ホワイト、窓:グレー
質量(g)130
検出方式磁気変調方式
配線接続端子式(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC10~30(極性あり)
使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露なきこと)
応答速度1~2秒
設定距離(mm)30~120(センサー~マグネットシート間)
設置場所屋内(シャッター巻取りケース・鴨居)
表示灯【動作】緑色表示灯、警戒時 : 点灯、【不安定】赤色表示灯、磁界強度不安定時 : 点灯、【メモリー】黄色表示灯、メモリー起動時 : 点滅、メモリー表示時 : 点灯、【点検】緑色にて表示、警報出力応答時 : 点灯(ただし、コントローラ側が点検モード設定時にのみ機能)
メモリー機能【アラーム】センサー制御 : 3分点滅、47分点灯のオートリセット動作、コントローラ制御 : コントローラ側でメモリー表示灯の制御
伝送方法バスネット伝送(時分割多重伝送方式)
伝送信号正常、警報、低電源電圧異常 : 電源電圧が異常低下時に出力
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
面警戒型:20m用 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。
パッシブインフラレッド方式。侵入者の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチします。
センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視する機器異常警報機能と、電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)
付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本
質量(g)150
検出方式パッシブインフラレッド方式 (カウント処理)
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子で配線接続
電源電圧(V)DC9~30(極性あり)
機能【メモリー制御機能】センサー制御側:3分間点滅47分間点灯のオートリセット動作、コントローラ制御側:コントローラ側の警戒/解除の設定に同期して表示/リセットを制御、【機器異常報知機能】センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【低電源電圧異常報知機能】電源電圧の異常低下を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)
消費電流(mA)20以下
角度調整範囲上下30°、水平15°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)
設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点灯(すべて消灯に設定が可能)、【メモリー表示灯】黄色LED、メモリー起動時:点滅(センサー制御に設定時)、メモリー表示時:点灯(コントローラ側が運用モードに設定時のみメモリー表示灯として機能)、(点検表示灯)警報信号応答時:点灯(約2秒)(コントローラ側が点検モードに設定時のみ点検表示灯として機能)
警戒距離面警戒 最長部20m 8対
伝送方法バスネット伝送(時分割多重伝送方式)/(極性あり)
伝送信号正常信号:随時、警報信号:ワンショット(約2秒)、異常警報信号:リアルタイム動作
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ラウンド警戒型 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。
パッシブインフラレッド方式。侵入者の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチします。
センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視する機器異常警報機能と、電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)
付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本
質量(g)150
検出方式パッシブインフラレッド方式 (カウント処理)
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子で配線接続
電源電圧(V)DC9~30(極性あり)
機能【メモリー制御機能】センサー制御側:3分間点滅47分間点灯のオートリセット動作、コントローラ制御側:コントローラ側の警戒/解除の設定に同期して表示/リセットを制御、【機器異常報知機能】センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【低電源電圧異常報知機能】電源電圧の異常低下を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【カウント切替機能】1・2・3・4回に切替られる
消費電流(mA)20以下
角度調整範囲水平15°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)
設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点灯(すべて消灯に設定が可能)、【メモリー表示灯】黄色LED、メモリー起動時:点滅(センサー制御に設定時)、メモリー表示時:点灯(コントローラ側が運用モードに設定時のみメモリー表示灯として機能)、(点検表示灯)警報信号応答時:点灯(約2秒)(コントローラ側が点検モードに設定時のみ点検表示灯として機能)
警戒距離ラウンド警戒 最大Φ18m 33対
伝送方法バスネット伝送(時分割多重伝送方式)/(極性あり)
伝送信号正常信号:随時、警報信号:ワンショット(約2秒)、異常警報信号:リアルタイム動作
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
スポット警戒型 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。
パッシブインフラレッド方式。侵入者の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチします。
センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視する機器異常警報機能と、電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)
付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本
質量(g)150
検出方式パッシブインフラレッド方式 (カウント処理)
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子で配線接続
電源電圧(V)DC9~30(極性あり)
機能【メモリー制御機能】センサー制御側:3分間点滅47分間点灯のオートリセット動作、コントローラ制御側:コントローラ側の警戒/解除の設定に同期して表示/リセットを制御、【機器異常報知機能】センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【低電源電圧異常報知機能】電源電圧の異常低下を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【カウント切替機能】1・2・3・4回に切替られる
消費電流(mA)20以下
角度調整範囲水平15°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)
設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点灯(すべて消灯に設定が可能)、【メモリー表示灯】黄色LED、メモリー起動時:点滅(センサー制御に設定時)、メモリー表示時:点灯(コントローラ側が運用モードに設定時のみメモリー表示灯として機能)、(点検表示灯)警報信号応答時:点灯(約2秒)(コントローラ側が点検モードに設定時のみ点検表示灯として機能)
警戒距離スポット警戒 最大Φ4m 9対
伝送方法バスネット伝送(時分割多重伝送方式)/(極性あり)
伝送信号正常信号:随時、警報信号:ワンショット(約2秒)、異常警報信号:リアルタイム動作
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
立体警戒型:12m用 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。
パッシブインフラレッド方式。侵入者の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチします。
センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視する機器異常警報機能と、電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)
電源電圧(V)DC9~30(極性あり)
消費電流(mA)20以下
使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)
付属品取扱説明書
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)130
1台
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
付属品取扱説明書
材質板金
色ホワイト
質量(g)320
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
付属品取扱説明書
適合機種PA-5300シリーズ用
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)250
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
適合機種PB-IN-HF・PB-F・PB-IN-100AT・PB-IN-75SW用
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
付属品取扱説明書
適合機種PA-IN-5000Fシリーズ用
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)250
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
付属品取扱説明書
適合機種3000シリーズ用
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)180
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
適合機種PB-20TE・40TE・60TE用
1組
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
適合機種PB-IN-HF・PB-F・PB-IN-100AT・PB-IN-75SW用
1組
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
適合機種PB-10S・PR-5B/5BU・PB-4RT用
1枚
¥849
税込¥934
5日以内出荷
1組
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷