カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,800)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,812)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: TAKEX(竹中エンジニアリング)のすべての商品
特価

フック付受信機 ナースコール接続セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥52,980税込¥58,2781台7日以内出荷「フック付受信機」と「分配コンセント」のセット商品です。メーカーの様々なワイヤレス送信機をナ-スコ-ルに取り込むことができます。フック付受信機のパネル上に、分配コンセントを一体化することができます。ベッド柵やヘッドボードに、簡単にフック掛けすることができます。無線式のため、マットセンサーなどの断線による故障がありません。受信可能距離は見通し約100mです質量(g)970タイプ空中線:入/4 ホイップアンテナ消費電力1.3(電流(W))対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED) 異常表示灯(赤緑2色LED)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50
フック付受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷ベッド柵やヘッドボードに、簡単にフック掛けすることができます。受信可能距離は見通し約100mです。4周波切替式のため、電波の混信を防ぐことができます。パネル状に、別売の「分配コンセント」を取り付けることができ、メーカーのさまざまなワイヤレスセンサー(最大40台登録可)をナースコールに取り込めます。センサーから分配コンセントまでの配線を無くすことで、マットセンサーなどの断線による故障がありません。有線式で配線だらけの状態をすっきりさせることができます。質量(g)970タイプ空中線:入/4 ホイップアンテナ消費電力1.3(電流(W))対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯【電源/受信表示灯(赤緑2色LED)】通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯【異常表示灯(赤緑2色LED)】電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯周囲温度(℃)使用可能:-10~+50
ワイヤレスポンコール (携帯型受信機セット)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥85,980税込¥94,5781台7日以内出荷体の不自由な方でも、ご高齢者でも、簡単にスタッフ様やご家族を呼び出すことができる、呼び出しスイッチです。押しボタン部が大きく、360°どこを押しても動作可能です。押しボタン部は視認性を考慮して鮮やかな「赤色」を採用し、付属のマジックテープで、ベッドや車いすなど様々な場所に設置可能です。
ワイヤレスポンコール (卓上型受信機セット)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥76,980税込¥84,6781台7日以内出荷体の不自由な方でも、ご高齢者でも、簡単にスタッフ様やご家族を呼び出すことができる、呼び出しスイッチです。押しボタン部が大きく、360°どこを押しても動作可能です。押しボタン部は視認性を考慮して鮮やかな「赤色」を採用し、付属のマジックテープで、ベッドや車いすなど様々な場所に設置可能です。
漏水センサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷一つの筺体内に検知電極、送信ユニットを内蔵し漏水を検知すると電波で受信機に検知信号を伝えます。ケース底部にある4つの検知電極にて漏水を検知し、受信機に送信します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。質量(g)約150(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下電源待機時:約10年(常温時)構造日常生活防水(IP67相当)機能定期送信機能、電池切れ報知機能電池寿命1日1回検知(5分後に復旧):約8年(常温時)外観筐体:樹脂(グレー)、電極 :ステンレス検知方式専用リチウム電池 CR17335E-R-CN設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(氷結なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)電波周波数426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
漏水センサ制御器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷リード線センサーと電極式ポイントセンサー1回路用の制御器!。電源は、AC100VまたはDC10~30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。漏水警報および断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。漏水検知および断線検知それぞれ独立して、警報出力接点(無電圧c接点)が付いています。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを選択して、接続運用ができます。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)は、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。質量(g)400出力漏水検知/無電圧c接点 DC30V・0.5A、[センサー断線]無電圧c接点 DC30V・0.5A消費電力AC100V時1.8W または DC時85mA以下(消費電流)電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入/切設定機能ブザー音検知/ブザー断続音外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)
車両出庫灯
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷方向判別機能、センサ電源、減音機能を搭載した車両出庫灯!。車両出庫時の注意喚起に最適です。注意喚起 方向判別機能。車両判別機能 センサー用電源搭載。減音機能 音声メッセージ質量(g)1900消費電力(W)16電源センサー用:DC12V(400mA)配線接続端子台式音量無音~最大95dB以上(下方1m)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz機能常夜灯、減音、照度調整範囲:約20~200|x光源(使用)出庫灯:赤色LED、常夜灯:白色LED外観カバー/ベース/パネル:樹脂設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露、氷結なきこと)タイマー出力:2秒/5秒/10秒/30秒、方向判別:AND検知/2秒/5秒/8秒音声【メッセージ(出荷時)】声:女性 ブー 車が出ます。ご注意ください。
接点入力型送信機(LoRa変調方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式)。双方向通信機能区分システム:長距離型(LoRa)質量(g)約100(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下、電源:DC3V(電池使用時)電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN (DC3V)または、外部電源:DC5~15V 35mA配線接続端子式機能電源切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、双方向/単方向切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、電池切れ報知、定期送信、本体タンパー周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露なきこと)距離(km)電波到達:約1(見通し距離)
漏水センサ制御器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷リード線センサーと電極式ポイントセンサーを5回路で集中監視ができる制御器!ビルや工場、施設などの集中監視が必要な建築設備案件に最適です。1回路用漏水センサ制御器WL-CR1の5回路型で、リード線センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを、各々の回路に接続運用できるタイプです。【シンプルで分かりやすい警報表示】。表示部パネルには、各チャンネルごとに、漏水警報(赤色)・断線警報(黄色)のLED表示灯が配備され、。警報時は点灯表示をすると共に、警報音が鳴動します。【使い勝手を考慮した警報出力】。漏水出力は、1総合出力c接点、2各回路個別出力c接点×5を有し、外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁等々)への連動運用に最適です。断線出力は、総合出力c接点。【≪フェールセーフ≫機能を持たせました!】.。停電を異常事態として捕らえ、各警報出力が動作します。質量(g)1200消費電力(W)4配線接続端子式(セルフアップ)電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)機能センサー断線出力機能、フェールセーフ機能抵抗受付:[5KΩ以下]漏水検知(感度ボリューム中点時)[30KΩ以上]断線検知応答速度受付:1秒以上外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内:壁掛式警報出力漏水検知時・断線検知時:鳴動(設定SWによりON/OFF切替)周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)
GSチェッカー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷ガラスに貼り付けた『圧電方式のガラス破壊センサー』の警報動作を、ガラスを破壊することなく確認するためのチェッカーです。起動スイッチONにて、発振部からガラス破壊疑似振動を出力し、同時に可聴音のブザーが鳴動するので、動作確認が容易です。樹脂筐体を採用し、EG-01よりも軽量化を図っています。使用電池及び電池寿命はEG-01と同じです。(使用電池:DC9V アルカリ乾電池(6LR61)×2個、電池寿命:約200回)質量(g)約200(電池含む)電源電圧DC9V アルカリ乾電池(6LR61)2個電池寿命約200回外観本体:樹脂(グレー)、発振部:金属(シルバー)動作起動スイッチONにて、発振部:ガラス破壊疑似振動出力、プザー:可聴音(ピピピ)鳴動周囲温度(℃)使用可能:0~+50(40以上では電池の性能が低下する場合があります)
漏水センサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減できます。電源はAC100V、またはDC10~30Vのどちらでも使用可能な2電源方式です。漏水警報と断線警報は各々別信号で送信します。漏水リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)または、漏水電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のいずれかを選択して接続できます。漏水リード線式センサーは最長で100mまで延長が可能です。質量(g)410タイプ空中線:内蔵出力10mW以下消費電力AC100V時1.6W または DC時70mA以下(消費電流)電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能定期送信、センサー断線検知送信、送信周波数切替周波数帯域(MHz)426帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
漏水センサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷一つの筺体内に検知電極、送信ユニットを内蔵し漏水を検知すると電波で受信機に検知信号を伝えます。ケース底部にある4つの検知電極にて漏水を検知し、受信機に送信します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。質量(g)約150(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下電源1日1回検知(5分後に復旧):約8年(常温時)構造日常生活防水(IP67相当)機能定期送信機能、電池切れ報知機能外観筐体:樹脂(グレー)、電極:ステンレス検知方式専用リチウム電池 CR17335E-R-CN設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(氷結なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)電波周波数426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
漏水センサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷漏水を検知した信号を受信機に伝達します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減できます。電源はAC100V、またはDC10~30Vのどちらでも使用可能な2電源方式です。漏水警報と断線警報は各々別信号で送信します。漏水リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)または、漏水電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のいずれかを選択して接続できます。漏水リード線式センサーは最長で100mまで延長が可能です。質量(g)410タイプ空中線:内蔵出力10mW以下消費電力AC100V時1.6W または DC時70mA以下(消費電流)電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能定期送信機能、センサー断線検知送信機能、送信周波数切替機能周波数帯域(MHz)426帯・4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
サイレン・フラッシュ付き受信機(LoRa変調方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷サイレンとフラッシュライトを搭載した小電力型長距離(LoRa)ワイヤレスシステムの受信機!。長距離通信が可能な威嚇機能付き受信機。複数の受信機と組み合わせた幅広い運用。別売のリモコンと組み合わせた簡易防犯システム。登録台数は最大100台区分システム:[長距離型]質量(g)500タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW配線接続端子式対応送信機登録可能台数:100台[送信機、コンバータ、受信機(受信機連動時)、リモコン合計]機能送受信周波数切替機能、用途切替機能、警報動作モード切替機能、タイマー時間設定機能、警備表示切替機能、定期送信異常表示機能、報知音切替機能、フラッシュライト切替機能、メモリー表示切替機能、リモコン動作切替機能、タンパー切替機能、連動信号出力機能、登録信号出力機能、受信モード切替機能、電池切れ異常報知機能、LED表示機能受信可能距離約1km(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当)周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露、氷結なきこと)消費電流330mA/2.5W(消費電力)
サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷サイレンとフラッシュライトを搭載した双方向無線対応の受信機!。リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ。広域エリアの威嚇や注意喚起にご使用いただけます。サイレンとフラッシュで威嚇撃退。複数台の連動が可能。無線部は双方向無線対応型、警備状態はリモコン操作後に確認可能質量(g)500タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW配線接続端子式入力電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz対応送信機登録可能台数:60台機能送受信周波数切替、用途切替、警報動作モード切替、タイマー時間設定、警備表示切替、定期送信異常表示、報知音切替、フラッシュライト切替、メモリー表示切替、リモコン動作切替、タンパー切替、連動信号出力、登録信号出力、電池切れ異常報知、LED表示受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)消費電流330mA/2.5W(消費電力)
人の動きセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷徘徊お知らせシステムや生活安心報知システムの検知用のセンサーとしてご使用いただけます。検知表示灯はやさしいイメージの緑色です。人の動きを検知するパッシブインフラレッド方式を採用しています。検知エリアはスポット型20本(10対)で最大取付高さ3mです。動きが遅いご高齢者を検知しやすくするため、感度120%設定ができます。ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替時に天井面の汚れ跡が目立ちません。質量(g)150出力検知/【接点方式】無電圧半導体接点・a接点/b接点切替式【接点動作】ワンショット動作(約2秒)【接点容量】AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式範囲エリア稼働:前方向のみ21°、左右角:15°(ベース取付穴にて)電源電圧(V)DC7~30(極性なし)機能カウント切替:1・2 回切替式、検知メモリー:検知後3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(設定スイッチでON/OFF可)、検知感度切替:60・80・100・120 %切替外観本体・カバー:樹脂(白)設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能)(1個用スイッチボックス対応)表示灯メモリー:黄色LED、検知:緑色LED周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)検知エリア(m)スポット検知 最大取付高さ3 20本(10対)消費電流15mA以下
マットセンサー ナースコールセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷マットセンサ送信機「TX-M48」とフック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「TX-M48」を採用。(サイズ:W600×H800×D6mm「送信部除く」)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。マットセンサーと分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。質量(g)1380タイプ空中線:内蔵電源(V)単4形アルカリ乾電池×2本(DC3出力10mW以下機能休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能周波数帯域(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時外観送信部 樹脂:グレー、検知部 軟質PVC:グレー設置場所ベッドサイドの床面など表示灯赤色/送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約O.1点灯、休止タイマー終了 約30秒前から約0,5秒周期で約O.1秒点灯)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水簡易防水構造
バスネットコントローラ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷【省配線/省施工で操作性に優れた高速の情報伝達システム】。時分割多重伝送方式を採用していますので、長距離でも多点数の伝送が可能になり、従来のリレー接点式に比べて省施工、省配線と高い信頼性を両立させています。バスネットコントローラ BUS-C800 の後継機種です。高速の情報交換。最大255台の端末機器を1台のコントローラで制御。省配線/省施工。外部通信機能。豊富なバスネット端末機器。複数グループへの登録対応質量(g)1.6配線接続電源、バスライン、各種入出力:M3セルフアップ端子、外部通信:外部通信ケーブル専用コネクタ、5mmピッチ端子対応接続可能端末数:255台電源電圧(V)端末1~30台時:DC10.5~28(極性あり)、端末31~255台時:DC20~28(極性あり)機能モード切替、液晶表示、警備/解除切替、警報表示、システム異常表示、環境異常表示、タンパー表示、ループチェック、低電源電圧表示、ブレーカー作動検出、外部通信外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁掛け式)周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)/(極性あり)伝送速度約8~16msec/1台消費電流1100mA+〔端末台数〕×3. 5mA(最大2A)
マットセンサー ナースコールセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台7日以内出荷マットセンサー「MA-48」と各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-48」を採用。(サイズ:W800×H400×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。ブッシュ加工、金メッキ、リード線に綿糸補強を行い、耐久性を向上させています。仕様感圧:3kg/10m材質表裹面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)1.1出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50サイズ(mm)H400×W800防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V - 100mA
マットセンサー ナースコールセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷マットセンサ「MA-610」とジャック付送信機、フック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-610」を採用。(サイズ:W600×H1000×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサー。「マットセンサー(+ジャック付送信機)」と分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。フック付受信機と分配コンセントをパネルで一体化にすることで、ヘッドボードやベッド柵に簡単に設置することが可能です。仕様感圧:3kg/10m2材質表裹面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)3.2出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色 ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50サイズ(mm)H600×W1,000防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V - 100mA
フットスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷業界初のTOF測距方式採用のフットスイッチ。制御器一体型で施工性が格段に向上。検知性能の向上 施工性の向上 防水性の向上。視認性の高さ 耐久性の向上 大開口仕様の実現質量(g)約540(埋込BOX約510含まず)外形寸法(mm)本体:(H)117× (W)182×(D)44(捨てBOX含む)、前パネル:(H)160×(W)220×(D) 11.3消費電力AC100V:6VA(最大)、DC12V:100mA(最大) DC24V:100mA(最大)電源電圧(V)AC100(±10%)、DC12~24(±10%)保護等級IP×5相当(壁裏面は該当せず)外観本体部:SUS、前パネル:ポリカーボネート樹脂検知方式ToF測距方式、検知音:鳴動/消音(ディップスイッチにて切替)設置場所屋内周囲温度(℃)使用可能:-10C~50(結露なきこと)
マットセンサー ナースコールセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷マットセンサ「MA-48」とジャック付送信機、フック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-48」を採用。(サイズ:W800×H400×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。「マットセンサー(+ジャック付送信機)」と分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。フック付受信機と分配コンセントをパネルで一体化にすることで、ヘッドボードやベッド柵に簡単に設置することが可能です。仕様感圧:3kg/10m2材質表裹面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)1.1出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色 ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50サイズ(mm)H400×W800防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V - 100mA
人の動きセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷徘徊お知らせシステムや生活安心報知システムの検知用のセンサーとしてご使用いただけます。検知表示灯はやさしいイメージの緑色です。人の動きを検知するパッシブインフラレッド方式を採用しています。検知エリアはスポット型20本(10対)で最大取付高さ3mです。動きが遅いご高齢者を検知しやすくするため、感度120%設定ができます。ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替時に天井面の汚れ跡が目立ちません。質量(g)150出力検知/【接点方式】無電圧半導体接点・a接点/b接点切替式【接点動作】ワンショット動作(約2秒)【接点容量】AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式範囲エリア稼働:上下30 °左右角:15°(ベース取付穴にて)電源電圧(V)DC7~30(極性なし)機能カウント切替:1・2 回切替式、検知メモリー:検知後3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(設定スイッチでON/OFF可)、検知感度切替:60・80・100・120 %切替外観本体・カバー:樹脂(白)設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能)(1個用スイッチボックス対応)表示灯メモリー:黄色LED、検知:緑色LED周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)検知エリア(m)立体検知 最長部12 34本(17対)消費電流15mA以下
マットセンサー ナースコールセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥53,980税込¥59,3781台7日以内出荷マットセンサー「MA-610」と各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-610」を採用。(サイズ:W600×H1000×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。ブッシュ加工、金メッキ、リード線に綿糸補強を行い、耐久性を向上させています。仕様感圧:3kg/10m材質表裹面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)3.2出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50サイズ(mm)H600×W1,000防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V - 100mA
9.7型LEDカラー液晶モニター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷9.7型のLEDカラー液晶モニター付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダプター 1個(ケーブル長:約140cm)、VGAケーブル 1本、据え置き用スタンド 1台、リモコン 1個、スタンド固定/取付金具用ネジ 4個(スタンド固定時は2個使用)適合高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション質量(g)本体:約690、据え置きスタンド:約600外形寸法(mm)W245×H186.6×D28(スタンド非装着時)電源(V)AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)消費電力(W)15設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応機能キーロック:ありコントラスト比900:1輝度画面:350cd/m2解像度水平:600本(中心部)視野角左:89°右:89°上:89°下:89°応答速度20ms設置方法据え置き(付属スタンド装着時)、取付金具(別売)による設置(75×75mmVESA規格準拠)スピーカー1.5W×2 ステレオ周囲温度(℃)使用可能:0~+40(結露なきこと。)画素数表示:1024(H)×768(V)ピクセル(XGA)色数表示:26.2万色バックライトLED 寿命:約15,000時間音声入力(AV)1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+R RCAピン)、(VGA)1.1V(rms)22kΩ1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック )アスペクト比4:3映像出力(AHD)1系統(BNCコネクタ)パネルLCD:9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)映像入力(AV)VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負1系統(BNCコネクタ)、(VGA)VGA入力(D-Sub 15Pin)対応解像度:720p/1080p1系統、(HDMI)HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)対応解像度:720p/1080p
フットスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷業界初のTOF測距方式採用のフットスイッチ。制御器一体型で施工性が格段に向上材質本体:SUS、前パネル:ポリカーボネート樹脂質量(g)約540(埋込BOX 約510含まず)出力接点:無電圧1a フォトモスリレー接点 DC30V 0.3A、ワンショット(検知時間+2秒オフディレイ)検出方式TOF測距方式消費電力AC100V:6VA(最大)、DC12V:100mA(最大) DC24V:100mA(最大)(電流)電源電圧(V)AC100±10% DC12~24±10%保護等級IPX5相当(壁裏面は該当せず)検知方式検知音:鳴動/消音(ディップスイッチにて切替)LED動作表示:検出時一時点灯LED(検出中+0.5秒オフディレイ)、待機時:青点灯又は消灯、検知時:橙色点灯、待機時の点灯/消灯(ディップスイッチにて切替)設置場所屋内周囲温度(℃)使用可能:-10 ~ +50(結露なきこと)
ポンコール
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷体の不自由な方でもご高齢者でも簡単に使用できる。呼び出しスイッチです仕様作動圧:90g~200g(外側ほど軽く押せます)材質樹脂質量(g)120外形寸法(mm)W84.2×H84.2×D24出力無電圧a接点(リアルタイム出力)ケーブル2m黒色 ピンプラグ付設置場所屋内周囲温度(℃)使用可能:-5~+40(結露なきこと)接点容量DC30V 1A
ワイヤレスポンコール (携帯型受信機セット)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥85,980税込¥94,5781台7日以内出荷ポンコール送信機「HCT-PC1」と。携帯型受信機「RXF-60K」のセット商品です
マットセンサー ナースコールセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥99,980~税込¥109,978~1台7日以内出荷マットセンサ「MA-48」とジャック付送信機、フック付受信機、。各種分配コンセントを同梱したセット商品です仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5色表裏面共通:グレー色出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色ピンプラグ付/コーナーより引き出し設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
ポンコール送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥31,980税込¥35,1781台7日以内出荷体の不自由な方でもご高齢者でも簡単に使用できる。呼び出しスイッチです仕様作動圧:90g~200g(外側ほど軽く押せます。)付属品マジックテ-プ(2本)マグネット(1本)単3形アルカリ乾電池(2本)取付用ネジ(2本)登録No.ステッカー(1枚)質量(g)約225(電池含む)タイプ空中線:内蔵型出力10mW以下電源単3形アルカリ乾電池×2本(DC3V)またはDC5~15V 35mA外形寸法W84.2×H84.2×D24mm(押しボタン部)W40×H140×D23mm(送信部)リ-ド線全長2m機能付帯:電池切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)電池寿命約2年(1日100回送信、常温時)※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。外観送信部押しボタン部本体:樹脂(赤)設置場所屋内表示灯送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED)周囲温度(℃)使用可能:―10~+40(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
マットセンサー ナースコールセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥53,980税込¥59,3781台7日以内出荷マットセンサー「MA-610」と。各種分配コンセントを同梱したセット商品です仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H545×W955質量(kg)3色表裏面共通:グレー色出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色ピンプラグ付/コーナーより引き出し設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50サイズ(mm)H600×W1,000防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
マットセンサー ナースコールセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷マットセンサ送信機「TX-M48」とフック付受信機、。各種分配コンセントを同梱したセット商品です材質送信部 樹脂 :グレー検知部 軟質PVC:グレー質量(g)1380タイプ空中線:内蔵型電源(V)単4形アルカリ乾電池×2本(DC3出力10mW以下機能付帯:休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能周波数帯域(MHz)426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。設置場所ベッドサイドの床面など表示灯(赤色)送信時:点灯(約1秒)電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水簡易防水構造
マットセンサー ナースコールセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台7日以内出荷マットセンサー「MA-48」と。各種分配コンセントを同梱したセット商品です仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)1色表裏面共通:グレー色出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色ピンプラグ付/コーナーより引き出し設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50サイズ(mm)H400×W800防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
ワイヤレスポンコール (卓上型受信機セット)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥76,980税込¥84,6781台7日以内出荷ポンコール送信機「HCT-PC1」と。卓上型受信機「HCR-500」のセット商品です
人の動きセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷徘徊お知らせシステムや生活安心報知システムの検知用センサーです材質本体・カバー:樹脂(白)質量(g)150出力(検知)接点方式:無電圧半導体接点・a接点/b接点切替式接点動作:ワンショット動作(約2秒)接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC7~30(極性なし)設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能)(1個用スイッチボックス対応)周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)消費電流15mA以下
サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷サイレンとフラッシュライトを搭載した双方向無線対応の受信機!。リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ。フラッシュ出力 。閃光色 :赤色(高輝度LED×12個)。点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す。警備へ移行時、約0.2秒1回点灯。解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯。(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)。メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯。サイレン出力。音 量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変)。警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量。鳴動周期:警報時、連続鳴動。警備へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期)。解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)。警報出力。接点方式:無電圧半導体接点(a接点)。接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作。(10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし。警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動。接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)。状態表示灯(緑色)(赤色)。通電時 :赤色点灯…警備表示ありの場合に、コントローラ連動。もしくは、シングルステーションで警備状態。緑色点灯…警備表示ありの場合に、シングルステーションで解除状態もしくは、警備表示なし。警報受信時 :受信レベル正常時、赤色点灯(受信時間+0.5秒間)、受信レベル低下時、赤色点滅(受信時間+4秒間)。送信機電池切れ報知時:緑色点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯)。定期送信異常報知時 :緑色点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯)、送信機で電池切れ + 定期送信異常報知時:緑色点滅(両点滅動作を交互表示)。停電バックアップ時 :緑色点滅(1秒点灯、1秒消灯)タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW入力電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz対応送信機登録可能台数:60台機能(送信機電池切れ報知)状態表示灯(緑色):点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯)サイレン :20秒ごとに約0.2秒鳴動受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)動作送信機タンパー :タンパー信号受信時、タイマー設定時間の間警報動作(コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動)本体タンパー :本体カバー開時、タイマー設定時間の間警報動作、(警報メモリー)警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作消費電流330mA/2.5W(消費電力)
フック付受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷フックが付いているナースコール接続専用の小電力型受信機です質量(g)970タイプ空中線:λ/4 ホイップアンテナスイッチ外部操作:電源ボタン出力報知接点:無電圧接点出力定格AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷消費電力1.3W(電流)対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能内部操作スイッチ:登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)接点方式無電圧リレー接点(c接点接点方式)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED)、通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、異常表示灯(赤緑2色LED)、電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯動作ワンショット(約4秒間)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50報知音1CH受信時:”ピンポーン”2CH受信時:”ピピッピピッ”3CH受信時:”プルプル”4CH受信時:エリーゼのために(メロディ)鳴動時間:ワンショット(約6秒間)音量:0~75dB/前方1m ボリュームで可変
フック付受信機 ナースコール接続セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥52,980税込¥58,2781台7日以内出荷「フック付受信機」と「分配コンセント」のセット商品です質量(g)970タイプ空中線:λ/4 ホイップアンテナスイッチ外部操作:電源ボタン出力報知接点:無電圧接点出力定格AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷消費電力1.3(電流(W))対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能内部操作スイッチ:登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)接点方式無電圧リレー接点(c接点接点方式)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED)、通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、異常表示灯(赤緑2色LED)、電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯動作ワンショット(約4秒間)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50報知音1CH受信時:”ピンポーン”2CH受信時:”ピピッピピッ”3CH受信時:”プルプル”4CH受信時:エリーゼのために(メロディ)鳴動時間:ワンショット(約6秒間)音量:0~75dB/前方1m ボリュームで可変
接点入力型送信機(LoRa変調方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する。屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式)。屋内用のスリムな接点入力型送信機です。各種センサーや設備の無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。無線部は、長距離型(LoRa)ワイヤレスで、電波到達距離は見通し約1kmです。双方向通信機能。長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。材質樹脂(ホワイト)区分システム:長距離型(LoRa)質量(g)約100(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下、電源:DC3V(電池使用時)電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)または、外部電源:DC5~15V 35mA配線接続端子式入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点)、接点:無電圧接点 1回路(a接点/ b接点切替式)機能付帯:電源切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません設置場所屋内表示灯送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED)周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露なきこと)(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)距離(km)電波到達:約1km(見通し距離)