絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(19)
- 徳武産業(885)
- ケアファッション(610)
- アズワン(562)
- 松吉医科器械(523)
- ナビス(アズワン)(495)
- ナガイレーベン(420)
- オオサキメディカル(393)
- ウェルファン(360)
- UNITE(360)
- アルケア(337)
- 竹虎(292)
- アサヒシューズ(287)
- 住商モンブラン(281)
- KAZEN(274)
- ピジョン(262)
- Aron(アロン化成)(255)
- DANNO(ダンノ)(221)
- マリアンヌ製靴(217)
- ユニ・チャーム(213)
- ブランドをもっと見る
特価

マットセンサー(ローコストタイプ)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷から11日以内出荷ベットサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。リード線接続部や接続コネクタを強化し、耐久性に優れています。分配コンセントと動作入切スイッチは別売ですので、組み合わせてご使用ください。
音声誘導機(タイマープログラム方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷内蔵のウィークリータイマーの設定により「営業時間内の指定した時刻」や「30分に1回」など定期的に「各種案内」や「注意喚起」を行うことができます質量(g)1300消費電力(W)11スイッチ内部 ON/OFF使用温度(℃)-10~+50(結露なきこと)電源電圧(V)AC100外観樹脂スピーカーインピーダンス8Ωタイプ(本体との最大配線距離20m)設置場所屋内専用音声規格MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリーカードスロットに内蔵)音声【休止間隔】1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)【鳴動】電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセージ(音声1)」が常時鳴動。内蔵のタイマー設定ON時に「音声メッセージ(音声2)」が鳴動。音量調節【音声1】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m【音声2】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1mタイマー機能1タイマー、2インターバル、3パルス
マットセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷検知部と送信部一体型!コードによるつまづき等の心配はありません。 マットに掛かる圧力を検出 ベッドサイドなどに敷いていただき、ベッドから人が降りた(または落下した)時に、検知部に加わる圧力を検知して小電力電波を送信します 親切設計 送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。 検知部サイズは”400×800mm”で持ち運びにも便利な標準サイズです。 休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。 途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください 電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします 検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用 床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています 簡易防水構造です。仕様空中線:内蔵型材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ色送信部:グレー、検知部:グレー質量(g)約1380電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時設置場所ベッドサイドの床面など表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
マットセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷小電力送信機一体型のマットセンサで、コードによるつまづき等の心配はありません。 マットに掛かる圧力を検出 ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。 送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。 検知部サイズは”450×1200mm”の大型サイズです。 門口の広い場所に効果的です。 休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。 途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です。 ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください。 電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします 検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用。 床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています。 簡易防水構造です。仕様空中線:内蔵型材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ色送信部:グレー、検知部:グレー質量(g)約2200電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時設置場所ベッドサイドの床面など表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
徘徊お知らせ感知くん 卓上型受信機+送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷から10日以内出荷設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。 徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。セット内容卓上型受信機+送信機寸法(mm)送信機/150×80×105、卓上型受信機/200×70×125質量(g)送信機/約230、卓上型受信機/570電源送信機/単3アルカリ乾電池×2本、卓上型受信機/AC100V電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-2297-01
徘徊お知らせ感知くん 携帯型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥84,980税込¥93,4781個10日以内出荷設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。 徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。セット内容携帯型受信機+送信機種別携帯型受信機+送信機寸法(mm)送信機/150×80×105、携帯型受信機/36×104×21.5質量(g)送信機/約230、携帯型受信機/約60電源送信機/単3アルカリ乾電池×2本、携帯型受信機/単4充電式ニッケル水素電池電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-2297-02
開見ちゃん 卓上型受信機セット/携帯型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷ベランダの扉や出入口を開けるとお知らせします。 徘徊や無断外出、窓からの転落防止に使用できます。セット内容卓上型+ドア・窓センサー送信機種別卓上型+ドア・窓センサー送信機寸法(mm)ドア・窓センサー送信機/30×166.2×220、卓上型受信機/200×70×125質量(g)ドア・窓センサー送信機/約100、卓上型受信機/570電源ドア・窓センサー送信機/専用リチウム電池、卓上型受信機/AC100V電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-2328-01
開見ちゃん 携帯型+ドア・窓センサー送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥79,980税込¥87,9781個10日以内出荷ベランダの扉や出入口を開けるとお知らせします。 徘徊や無断外出、窓からの転落防止に使用できます。セット内容携帯型+ドア・窓センサー送信機寸法(mm)ドア・窓センサー送信機/30×166.2×220、携帯型受信機/36×104×21.5質量(g)ドア・窓センサー送信機/約100、携帯型受信機/約60電源ドア・窓センサー送信機/専用リチウム電池、携帯型受信機/単4型充電式ニッケル水素電池電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-2328-02
ベッドコーナーセンサーセット 分配コンセントセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥43,980~税込¥48,378~1個10日以内出荷ベッドサイドに移動されたときにお知らせします。徘徊や転倒の危険性がある方にご使用下さい。材質表/PVC(塩化ビニル樹脂)、裏/PVC(塩化ビニル樹脂)(滑り止め加工)ケーブル長(m)3
トイレ・浴室用送信機セット 卓上型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷仕様卓上型受信機セットセット内容卓上型受信機HC-350×1個、トイレ・浴室用送信機×1個、取り付けネジ×2本、呼出しステッカー×1枚、登録No.ステッカー×1枚サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、トイレ・浴室用送信機/84×125×37m質量(g)卓上型受信機/約570、トイレ・浴室用送信機/約170電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、トイレ・浴室用送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番8-9571-01
徘徊お知らせ「けいたいくん」 卓上型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷仕様卓上型受信機セットセット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、アクセスコール送信機(AC-T)×1個、(携帯用送信機)首かけひも・リストバンド・お守り袋×各1個、アクセスコール受信送信機(AC-WM)×1個サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、アクセスコール送信機/Φ45×11mm、アクセスコール受信送信機/91×119.5×245mm電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、アクセスコール送信機/CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)、アクセスコール受信送信機/AC100V 50/60Hz(ACコード付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1265-01
徘徊お知らせ「起き上がりくん」 卓上型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷仕様卓上型受信機セットセット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、ベッドセンサー送信機(TX-BS3)×1個サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、ベッドセンサー送信機/800×250×5mm(送信部除く)電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、ベッドセンサー送信機 /単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1264-01
徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷仕様卓上型受信機セットセット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、マットセンサー送信機(TX-M48)×1個サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、マットセンサー送信機/800×400×6mm(送信部除く)電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、マットセンサー送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1263-01
緊急呼出しセット(トイレ・浴室用)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥69,980~税込¥76,978~1個7日以内出荷ボタンを押す、またはひもを引くとLEDランプが点灯し、呼出しできます。 送信機は日常生活防水構造。 無線到達距離:約100m(直線見通し)。
徘徊お知らせお待ちくん
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥81,980~税込¥90,178~1個6日以内出荷から8日以内出荷マットセンサーを踏むとワイヤレスで受信機にお知らせします。 マットセンサーは日常生活防水仕様で、消毒や洗浄も可能です。 無線到達距離:約100m。セット内容マットセンサー、ジャック付送信機、卓上型受信機電源(受信機)ACアダプタ(付属)、(送信機)単3乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(受信機)200×70×125
立位お知らせたつおくん
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥89,980~税込¥98,978~1個5日以内出荷材質樹脂電源アルカリ電池(単3×2本)幅(cm)送信機:3、着座センサー:33高さ(cm)送信機:14.25厚さ(cm)着座センサー:0.6奥行き(cm)送信機:2.2、着座センサー:33
徘徊お知らせ感知くん
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷材質ABS樹脂質量(g)230(電池除く)電源送信機:アルカリ電池(単3×2本)、センサーエリア交換レンズ2個(M・L)、受信機:ACアダプター幅(cm)送信機:15高さ(cm)送信機:10.5奥行き(cm)送信機:8
徘徊お知らせ開見ちゃん
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷付属品両面テープ、スペーサー、入切ステッカー材質樹脂電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1幅(cm)送信機:3高さ(cm)送信機:16.62奥行き(cm)送信機:2.2
ワイヤレス徘徊お知らせけいたいクン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥169,000税込¥185,9001個5日以内出荷電源送信機:コイン型リチウム電池CR2032×1幅(cm)送信機:4.5×1.1、受信送信機:9.1縦(cm)受信送信機:24.5厚さ(cm)受信送信機:11.95
ワイヤレス起き上がりくん
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷電源アルカリ電池(単4×2本)幅(cm)80(送信部除く)縦(cm)25(送信部除く)厚さ(cm)0.4(送信部除く)
ワイヤレス徘徊お知らせお待ちくん
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷電源アルカリ電池(単4×2本)幅(cm)80(送信部除く)縦(cm)40(送信部除く)厚さ(cm)0.6(送信部除く)
徘徊お知らせお待ちくん
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥89,980~税込¥98,978~1個5日以内出荷電源アルカリ電池(単3×2本)幅(cm)送信機:3、マットセンサ-:80厚さ(cm)送信機:14.25、マットセンサ-:0.6奥行き(cm)送信機:2.2、マットセンサ-:30