絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(266)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- SHIMANO(シマノ)(2,096)
- ホンダ(1,604)
- ユニット(1,463)
- カツイチ(1,276)
- 光(994)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](960)
- エスコ(943)
- つくし工房(814)
- マリンテック(811)
- がまかつ Gamakatsu(750)
- 日本緑十字社(748)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(545)
- ヤマリア(YAMASHITA)(484)
- TRUSCO(479)
- ブロードウォッチ(415)
- TOA(412)
- Maritime Progress(409)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

漏水センサ制御器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷電源は、AC100VまたはDC10~30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。漏水警報および断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。漏水検知および断線検知それぞれ独立して、警報出力接点(無電圧c接点)が付いています。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを選択して、接続運用ができます。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は検知できませんのでご注意ください。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)は、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。質量(g)約400消費電力(W)AC100V時:1.8出力【センサー断線】無電圧c接点:DC30V・0.5A、【漏水検知】無電圧c接点:DC30V・0.5A電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入/切設定機能消費電流(mA)DC時:85以下使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)ブザー音検知:ブザー断続音外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯【検知】赤、漏水時:点灯/断線時:点滅、【電源】緑
水漏れ報知器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある2つの電極にて漏水を検知し、ブザー音と表示灯の点滅にてお知らせします。配線不要の電池式のため、床に置いておくだけで使用できます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。質量(g)約45(電池含む)電源コイン形リチウム電池機能電池切れ報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)(0以下、あるいは40以上では、電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約2年(※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)外観樹脂(グレー)検知方式電極式スポット検知(本体内蔵)設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯赤、検知時:点滅 約0.5秒周期、電池切れ報知時:点滅 約20秒周期防水仕様日常生活防水(IP67相当)報知音音量75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音)
警報ベル
TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台3日以内出荷セキュリティシステムには欠かせません。けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、。セキュリティシステムには必要不可欠です。。ハイ・パワー・サウンド。侵入者を強力な音量で威嚇します。モーター方式を採用しているので、耐久性に優れ、しかも消費電流はわずかです。。抜群の耐久性。アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しているので、耐久性は抜群です。。カラーバリエーション。威嚇効果の高いレッドと、建築物にマッチしやすいクリームの2タイプのカラーをご用意。必要に応じて使い分けができます。。さまざまな電源電圧に対応。DC12V仕様と、DC24V仕様と、AC100V仕様をラインナップ。現場に合わせて選択できます。質量(g)430使用温度範囲(℃)-20~60配線接続リード線式外観クリーム色設置場所屋内壁面駆動方式小型直流モーター方式音量(dB)90以上
赤外線センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷2段ビーム対向型赤外線センサーも進化して新時代へ! 特許技術満載の赤外線センサーがつくる安心と信頼! 外乱光に強い (二重変調方式) 悪環境に強い (2段ハイパワービーム) 省エネ設計 (低消費電流化) グリーン設計 (RoHS指令に対応) 虫が入りにくい構造 (防虫・防滴設計) 見やすい照準機構 (ダブルリング照準機構) 視認性の向上 (ターゲットカラー) ツーステップサウンドチェック方式採用 水平角度調整範囲の拡大およびロック機構 雷に強い (雷対策強化)材質樹脂色ワインレッド質量(g)投光器:約370、受光器:約400出力【タンバー】接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:受光機カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10~28(極性なし)保護等級防雨構造:IP55相当機能変調周波数切替、カバー補正、モニター出力、検知応答時間調整、サウンドチェック、アラームメモリー、タンバー、受光感度表示角度調整範囲光軸:水平方向±95、垂直方向±10応答時間(秒)検知:0.05、0.1、0.25、0.7(設定スイッチにて4段階)使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと)検知方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)(2重変調方式)設置場所屋外警報出力接点方式:無電圧半導体接点a接点/b接点切替式接点容量:AC/DC30・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵接点動作:標準/リアルタイム動作切替(ディップスイッチにて切替)、標準:遮光時間出力(ただし2秒以下の場合は2秒間出力)、リアルタイム:遮光時間出力表示灯【投光】通電時:赤色点灯(カバー開時のみ/閉時は消灯)、【アラーム】警報出力時:赤色点灯、【受光感度減衰時】赤色点滅、【メモリー】赤色点滅RoHS指令(10物質対応)対応距離余裕10倍
転倒検知送信機〔倒れコール〕(4周波切替)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷仕様【空中線】内蔵型その他【送信部】426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)質量(g)約80(電池、クリップ含む)出力10mW以下電源単4形アルカリ乾電池LR03×2(DC3V)音量標準音量:約90dB/1m、テスト音量:約70dB/1m(ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音量切替機能、倒れ検知確認機能、送信周波数切替機能電池寿命約2年(常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありませんタイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分、警報遅延タイマー:なし、10秒、検知延長タイマー:なし、5分、操作スイッチ、停止ボタン外観本体、クリップ:樹脂(ブラック)表示灯送信時:点灯、検知延長タイマー時:2秒に1回点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯、倒れ検知確認時:点滅(非常ボタン赤色LED)周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電波到達距離(m)100以内(見通し距離)警報種類予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)検出角度範囲(°)鉛直線より約60以上(復旧:約50°)
漏水センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷一つの筐体内に検知電極、回路を内蔵した一体型の漏水センサーです。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、表示灯の点灯でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。材質樹脂(グレー)質量(g)約60配線接続リード線式電源電圧(V)DC10~30(極性なし)機能検知出力:無電圧接点出力C接点(DC30V-0.3A) 検知中連続出力消費電流(mA)20以下使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)検知方式電極式スポット検知設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知中点灯(赤)防水性日常生活防水(IP67相当)
ブザー付き漏水センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ブザー付きなので、コントローラや表示盤の同一チャンネルに複数個接続しても、。 現場近くへ行けば、ブザー音でどのセンサーが検知しているのかわかります。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、検知表示灯の点灯、接点出力、ブザーの鳴動でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。質量(g)約60出力【検知】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間中連続出力(リアルタイム)、接点容量:DC30V・0.3A(抵抗負荷)配線接続リード線式電源電圧(V)DC10~30(極性あり)消費電流(mA)40以下使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)外観樹脂(グレー)検知方式電極式スポット検知設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯赤、検知中:点滅防水仕様日常生活防水(IP67相当)音量(dB)75以上(センサー正面1mにおいて)(※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可)報知音検知音 :「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)
マグネットスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥3,798税込¥4,1781台3日以内出荷a接点仕様のマグネットスイッチです。材質樹脂質量(g)約20 (スイッチ、 薄型マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50 (結露なきこと)接触抵抗(mΩ)200以下設置場所屋内: ドア、 サッシ枠などの内側取付開閉寿命(回)100万 (定格負荷)接点容量AC/DC30V 0. 1A動作接点無電圧接点 (a接点)、マグネット離隔時/接点 閉、マグネット近接時/接点: 開セット距離(mm)12以下 (マグネット~スイッチ間)
来客カウンター用赤外線センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷検知距離5mの来客カウンター用赤外線センサー。 投光部・受光部が一体化された反射式センサーですので、配線工事は本体側のみでメンテナンス性に優れています。 再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30°(±15°)まで余裕があります。仕様屋内設置専用
フェンスガード
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷フェンスや策の乗り越え防止バリア ユニット単位で設置可能 錆びにくいSUS仕様 強力接着剤(別売)1本で10ユニット接着できますセット内容10ユニット、ネジ、プラグ材質SUS刃高(mm)25
接点分配ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷1系統の入力を3系統の出力に分配するユニットです。 入力、出力ともにa接点・b接点の切り替えができます。 DC10.8~26.4Vの電源電圧に対応。(SD-3Aの仕様に電源電圧の入力範囲を広げた製品です) 薄型でコンパクトなデザインなので、設置場所の外観を損ないません。材質樹脂色ホワイト質量(g)約80配線接続端子式電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり)消費電流(mA)50以下入力信号無電圧リレー接点(a接点/接点切替式)使用周囲温度(℃)-5~+50出力時間信号入力に同期出力信号無電圧リレー接点×3(a接点/接点切替式)、DC30V/0.3A設置場所屋内表示灯緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)
接点入力型送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷各種センサーをワイヤレス化できる接点入力型の送信機です。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。電池は入手しやすい市販のアルカリ乾電池です。送信動作はワンショット/繰り返しの切替式です。発報頻度の高いセンサーを接続したときに送信回数を抑え電池寿命を延ばす事ができる規制送信機能を搭載仕様空中線:内蔵型材質樹脂質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)電源単三型アルカリ(2本)配線接続端子式出力電圧(V)DC3(電池使用時)入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点)機能付帯:電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム送信/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー電池寿命2年(1日100回送信、常温時)設置場所屋内表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)接点入力方式無電圧接点 1回路(a接点/b接点切替式)出力(mW)10以下電波到達距離(m)100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(省電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
専用リチウム電池
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥4,798税込¥5,2781台3日以内出荷竹中エンジニアリング(TAKEX) TLX-102WR、TLX-114FL専用品用途送信機用オプション(小電力型長距離ワイヤレスシステム)
マルチサイレン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷小型、軽量でシンプル機能の電子マルチサイレンです。 簡単なスイッチ操作により、4種類の音色選択が可能です。 90dB以上の電子警報音で、侵入者を威嚇します。 設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。材質樹脂質量(g)約100配線接続端子式電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり)消費電流(mA)60以下使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内音色4種類(設定により選択可能):(1)キュイーン キュイーン・・・・、(2)キュイン キュイン・・・・、(3)ビー、ビー、ビー・・・・、(4)ピ、ピ、ピ、ピ、ピ・・・・音量(dB)90以上(可変できません)
非接触スイッチ(Touchless Switch)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷近接モードの追加により検出距離約2cmの近距離設定が可能。新モジュール採用により手のかざし方による検知漏れを軽減。より確実な検出が可能。フォトモスリレー採用により屋内使用時にリレー音がせず、無音設定が可能。使用可能範囲温度の下限は-35℃まで対応。冷蔵庫、冷凍庫などで使用される防熱扉の操作機としても使用可能です。本体に触れずに自動ドアなどを開閉できるので、食品工場、病院など衛生面に配慮が必要な現場に最適です。マイクロ波方式の採用により、低温倉庫等の温度差が生じる現場での結露による誤動作が大幅に軽減されます。LED表示、アンサーバック音により、検知状態が一目で確認できます。取付は1個用スイッチボックス(JIS規格)に対応。IP55相当の構造を実現しました。(壁面、裏面は該当せず)
多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷ワイヤレス仕様【送信機登録可能台数】60台質量(g)1300消費電力(W)6配線接続端子式機能警報音切替機能、 鳴動時間切替機能、 電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、 定期送信異常出力機能、 警報復旧信号切替機能、警報出力接点切替機能、 警戒/解除表示灯切替機能、 警戒/解除入力切替機能、解除時警報出力機能、 液晶表示切替機能、 警報個別出力接点切替機能、受信周波数切替機能、 CH表示灯切替機能、 モード切替機能、タンパー異常報知機能 電池切れ異常報知機能、 定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、 電波環境点検機能、 メモリー機能、 外部通信機能受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力七)の無線局の無線設備)外観樹脂 (ホワイト)スピーカー警報音 :「ピーピー」 / 「ピンポン」 選択式、音量: 可変式 (無音~約80dB)設置場所屋内壁掛け式入力電源AC100V 50/60Hz DC10~30V(極性あり)表示灯【CH】赤色LED、警報受信時 点灯、異常時・メモリー時 点滅 10【受信】2色LED (赤色、緑色) 通電時: 緑点灯 (受信時のみ赤点灯)周囲温度(℃)-10~+50(結露)アンテナ入/4ホイップアンテナ液晶表示警報、 異常発生時に表示 (メモリー機能有) 、登録、 消去、 点検、 登録内容確認時など操作時に表示消費電流350mAブザー【内蔵】操作ボタン操作時「ピッ」 、電池切れ発生時「ピッ」 20秒周期 、点検モードで受信時「プッ」 、登録エラー時「ブー」 、登録モード切替時「ピッ」 、消去モード切替時「ピッ」 、メモリー内容表示終了時 「ピピッ」、点検モード切替時「ピピピッ」 、電波環境点検モード切替時「ピピピピッ」、通常モード切替時「ピー」、 登録確認時「ププッ」 、登録内容確認モード切替時「ピー」、電波環境点検モード時「ピ」
サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷サイレンとフラッシュライトを搭載した双方向無線対応の受信機!。リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ。フラッシュ出力 。閃光色 :赤色(高輝度LED×12個)。点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す。警備へ移行時、約0.2秒1回点灯。解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯。(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)。メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯。サイレン出力。音 量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変)。警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量。鳴動周期:警報時、連続鳴動。警備へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期)。解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)。警報出力。接点方式:無電圧半導体接点(a接点)。接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作。(10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし。警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動。接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)。状態表示灯(緑色)(赤色)。通電時 :赤色点灯…警備表示ありの場合に、コントローラ連動。もしくは、シングルステーションで警備状態。緑色点灯…警備表示ありの場合に、シングルステーションで解除状態もしくは、警備表示なし。警報受信時 :受信レベル正常時、赤色点灯(受信時間+0.5秒間)、受信レベル低下時、赤色点滅(受信時間+4秒間)。送信機電池切れ報知時:緑色点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯)。定期送信異常報知時 :緑色点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯)、送信機で電池切れ + 定期送信異常報知時:緑色点滅(両点滅動作を交互表示)。停電バックアップ時 :緑色点滅(1秒点灯、1秒消灯)タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW入力電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz対応送信機登録可能台数:60台機能(送信機電池切れ報知)状態表示灯(緑色):点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯)サイレン :20秒ごとに約0.2秒鳴動受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)動作送信機タンパー :タンパー信号受信時、タイマー設定時間の間警報動作(コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動)本体タンパー :本体カバー開時、タイマー設定時間の間警報動作、(警報メモリー)警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作消費電流330mA/2.5W(消費電力)
壁面取付ブラケット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥1,898税込¥2,0881台3日以内出荷高輝度LED回転点滅灯「KLE-180RK」、。LEDカラー表示灯「LPL-70」の壁面取付ブラケットです
受信ユニット(LoRa変調方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷長距離通信が可能な受信ユニット。・受信可能距離は見通し約1kmで長距離通信が可能な長距離型(LoRa)ワイヤレス用の受信ユニットです。・長距離型(LoRa)ワイヤレス用の各種送信機やコンバータからの電波を受信して、。 各種通報装置やコントローラなどを経由して、非常、侵入、設備異常などの緊急通報が行えます。・各種送信機〔送信機、コンバータ、リモコン、受信機(受信機連動時)〕を最大100台まで登録可能です。・4チャンネルごとに表示と個別警報出力が動作します。異常報知機能。個別警報出力に加えて、登録した各種送信機(連動する受信機やコンバータを含む)の異常が発生したことを。各チャンネルと液晶部で報知し、異常内容に応じて動作する4種類の出力を装備しています。(タンパー異常、定期送信異常、電池切れ、環境異常)。双方向通信機能。長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。受信機連動機能。複数の受信機で、受信内容や警戒/解除状態を無線で連動させる連動制御機能を搭載しています。(親機と連動する子機は最大5台です)。※多チャンネル受信ユニット(RLX-1000)との連動はできません。用途長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の4CH受信ユニットです。仕様送信機登録可能台数:100台[送信機、コンバータ、受信機(受信機連動時)、リモコン合計」区分システム:長距離型質量(g)約600消費電力(W)5.5(消費電流:100mA)出力10mW以下、異常:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V 0.25A a接点/b接点切替式(一括) /タンパー、電池切れ、定期送信、環境計4回路接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境、各異常ごとに出力動作/タンパー、電池切れ、定期送信、環境異常は復旧信号受信まで、 本機の環境異常は妨害がなくなるまで保持動作、警報個別:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V-0.25A a接点/b接点切替式(個別)接点動作:送信機タイプが[3: 接点〕・・・送信機動作に連動 (10秒以上保持動作)送信機タイプが [1:携帯] [2: パッシブ]・・・受信後、ワンショット動作(約10秒)4回路温度(℃)使用可能周囲:-20~+60(結露なきこと)配線接続端子式入力電源:AC100V50/60HzまたはDC10~30V (極性あり)機能付帯:電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能、CH表示灯(異常時)切替機能、液晶表示切替機能、受信周波数切替機能、受信モード切替機能、受信機連動切替機能、親機子機切替機能、警戒/解除切替機能、警報個別出力接点切替機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、電源異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能、内蔵ブザー:操作ボタン操作時:「ピッ」電池切れ、電源異常発生時:「ピッ」20秒周期点検モードで受信時:「プ」登録エラー時:「ブー」登録モード切替時:「ピッ」消去モード切替時:「ピピッ」メモリー内容表示終了時:「ピピッ」点検モード切替時:「ビビビッ」電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」通常モード切替時:「ピー」登録確認時:「ププッ」登録内容確認モード切替時:「ピー」電波環境点検モード時:「ピ」 (全て音量固定式)、空中線:入/4ホイップアンテナ受信可能距離約1km(見通し距離)周波数帯域(MHz)使用:426帯4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内・壁掛け式表示灯CH:赤色LED 警報受信時:点灯 異常時・メモリー時:点滅 4、警戒/解除:2色LED警戒時:赤色点灯解除時:綠色点灯、電源/受信:2色LED通電時:緑色点灯受信時:赤色点灯 コンバータ、受信機の異常時・メモリー時:橙色点滅液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示
転倒検知機”倒れコール”
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷非常時に腕時計型送信機の押しボタンを押すことにより、受信機へ警報信号を送信します。工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。登録式により中継回数に制限はありません。超小型、手のひらサイズの携帯型受信機です。4周波切替・PC登録ソフトにも対応しています。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。用途一人作業時の緊急報知に最適。人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します。非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。一人作業時の倒れ込み検知、緊急報知に最適材質樹脂、ABS樹脂。
直流電源ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷入力AC100V~200V・出力DC24V・400mAの小型組込専用直流電源ユニットです。1個用スイッチボックス(浅型)に適合したサイズです。非接触スイッチ【DHS-1】と組み合わせれば直流電源と一体で設置可能なほか、自動ドアの周辺機器用直流電源、セキュリティシステム機器の直流電源として最適です。質量(g)約200消費電力(W)13以下配線接続端子式出力電圧(V)DC24±2%電源電圧(V)AC100~200 ±10% 50/60Hz出力電流(mA)400使用周囲温度(℃)-5~+40(結露なきこと)外観樹脂設置場所屋内表示灯動作時:緑LED点灯
電池式赤外線センサ送信機(4周波/二重変調)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥89,980税込¥98,9781台5日以内出荷ワイヤレス送信機と専用電池を組み合わせた、電池駆動式の対向型赤外線センサ送信機です。メーカー独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。ビームの天地方向の寸法を拡大し、落ち葉などによる誤動作を低減します。電池駆動式と送信機内蔵により、外部配線が不要になり配線材費用並びに配線工事を大幅に削減できます。環境に配慮したRoHS指令に対応しています。(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル、フタル酸ビス、フタル酸ブチルベンジル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジイソブチルを排除しています)。※(RoHS:電気電子機器に特定有害物質の使用を制限したEU加盟国で定められた指令)。止水構造により、IP55相当の防塵・防滴・防虫対策を実現しています。降雨・降雪時に、雨水や雪がカバーの前面に流れて赤外線が減衰するのを防ぎます。特に冬期の雪融け水がカバー前面で再凍結するのを避けられるので誤動作を低減します。照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。内部に視認性の高い色を採用し、カバーをはずした際に、遠くからでも確認しやすくして、光軸調整時の作業性を向上させています。また、投光器と受光器でそれぞれ異なる色を採用して、施工・点検時にも確認しやすくなりました。水平方向±95°に加えて、ロック機構を装備。振動による光軸ずれを軽減できます。受光量が少ない際は断続音が鳴動し、良判定のしきい値を超えると連続音に変化します。断続音と連続音を組み合わせた鳴動を採用しており、テスターが無くても良判定を確認することが出来ます。質量(g)投光器:約690(電池含む)、受光器:約710(電池含む)構造IP55相当検出方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)[二重変調方式]対応検知応答時間:0.05秒、0.1秒、0.25秒0.5秒(4段階切替式)、距離余裕(最大到達距離):10倍(200m)電源電圧(V)DC3.6(専用電池(2連パック))機能(付帯)変調周波数切替機能、検知応答時間調整機能、警報遅延機能、サウンドチェック機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム送信/1回送信切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、定期送信機能、タンパー異常送信機能、電池切れ報知機能、モニター出力機能使用周囲温度(℃)-20~+60(結露・氷結なきこと)(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命投光器側=約3年(常温、2連電池パック使用時)、受光器側=約3年(1日100回送信、常温、専用電池(2連パック)使用時)外観カバー:樹脂(ワインレッド)、ベース:樹脂(黒)電源表示灯通電時:赤色点灯(カバー開時のみ動作)、電池切れ時:赤色点滅(カバー開閉かかわらず動作)設置場所屋内・屋外表示灯(アラーム)検知時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)、受光感度:受光感度減衰時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)光軸調整範囲水平方向:±95°、垂直方向:±10°警戒距離屋外20m以内使用周波数(MHz)(送信部仕様)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)、出力:10mW以下、空中線:内蔵型、電波到達距離:約100m(見通し距離)
ペンダント型送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷4周波切替対応型のペンダント型送信機です。無線部は4周波切替対応型。電池の長寿命化を実現。用途に応じて送信機タイプ、送信パターンの切替機能を搭載質量(g)約25(電池含む)電源電圧コイン形リチウム電池 CR2032×1個(DC3V)機能送信機タイプ切替機能、送信モード切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下、または40以上では電池の機能が低下する場合があります)送信出力3mW以下外観樹脂(筐体:ホワイト、送信ボタン:レッド)表示灯(赤色LED)送信時:点灯または点滅、電池切れ報知時:点滅電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)アンテナ内蔵型送信周波数(MHz)426帯4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)電池寿命(年)約3(1日1回送信・常温時)電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
受信ユニット(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷警報出力4CHの受信ユニット。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。送信機は最大60台まで登録でき、4つのグループに分けて登録できます。電波を受信した送信機のチャンネル及びアドレスを液晶画面に表示します。タンパー、電池切れ、定期送信、環境の異常出力を装備しています。本機の設置環境をチェックできる電波環境点検モードを装備しています。オプションの登録・消去ソフトを使用することで、PCによる送信機の管理が可能。質量(g)約600形式空中線:λ/4ホイップアンテナ消費電力(W)4.5出力【異常出力】接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点/b接点切替式(一括) タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路、接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境、各異常毎に出力動作/タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで、環境異常は妨害がなくなるまで保持動作配線接続端子式機能付帯機能:受信周波数切替機能、電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報個別出力接点切替機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能消費電流(mA)200受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50ブザー音内蔵ブザー(全て音量固定式)操作ボタン操作時:「ピッ」、電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期、点検モードで受信時:「プッ」、登録エラ-時:「ブ-」、登録モード切替時:「ピッ」、消去モード切替時・メモリー内容表示終了時:「ピピッ」、点検モード切替時:「ピピピッ」、電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」、通常モード切替時:「ピ-」、登録確認時:「ププッ」、登録内容確認モード切替時:「ピ-」、電波環境点検モード時:「ピ」外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内・壁掛け式警報出力(警報個別出力)接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点/b接点切替式(個別)、接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕…送信機動作に連動(4秒以上保持動作) 送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)、4回路表示灯【CH表示灯】LED 警報受信時:点灯、異常時:点滅、4個 【電源/受信表示灯】2色LED 通電時:緑点灯(受信時のみ赤点灯)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)/登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示接続台数送信機登録可能台数:60台〔送信機〕入力電源(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性あり)使用周波数(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
防水型接点入力送信機(LoRa変調方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷接点信号を電波送信する長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です。 屋外における電波到達距離は見通し約1kmです。 無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。 長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。 電波混信を軽減する4周波切替対応型です。 屋外でも安心の防水構造です。(IP67相当)仕様【空中線】内蔵型材質樹脂色ホワイト質量(g)約160(電池含む)出力電源出力:DC3V(電池使用時)電源専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CN(DC3V)または、DC5~15V 35mA配線接続端子式入力接点入力:1回路(a接点/b接点切替式)、タンパー入力:本体タンパー1回路(b接点)機能電源切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー使用周囲温度(℃)-20~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)設置場所屋外・屋内表示灯赤色、送信時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約1000(見通し距離)防水性日常生活防水(IP67相当)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
ACアダプター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥4,298税込¥4,7281台3日以内出荷材質樹脂色ブラック質量(g)約240出力電圧(V)DC11電源電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(mA)150使用周囲温度(℃)-10~+40消費電力(VA)8以下設置場所屋内
炎・人感センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷炎に含まれる紫外線を検知する炎センサーと人体から放出される遠赤外線(≒体温)を検知するパッシブインフラレッド式人感センサーを一体化して、炎と人体の検知が1台で可能です。 動作モードは【個別動作】と【AND動作】の設定ができます。また、検知出力は2出力装備しています。(検知出力1、検知出力2) 【個別動作】炎と人体を個々に検知し出力するモードです。 <動作仕様> 炎検知=検知出力1より出力 人体検知=検知出力2より出力 【AND動作】炎と人体の双方を検知した場合に出力するモードです。炎もしくは人体のどちらかを検知したのち、設定したAND確定時間内(10秒/60秒/10分)にもう一方を検知すると出力します。また、設定した時間(15秒/30秒)、連続して炎のみを検知した場合でも出力します。 <動作仕様> AND検知=検知出力2より出力 連続炎検知=検知出力1より出力 ※AND検知後、AND確定時間内に再度炎のみを検知した場合にも検知出力1が動作します。 複数のセンサーを設置されている場合でも、検知したセンサーを特定することが可能です。メモリー表示灯は、炎検知と人体検知それぞれ装備して、検知後に約50分間メモリー表示します。材質樹脂色ホワイト質量(g)約120検出方式【炎センサー部】紫外線検出方式(検出波長185~260nm)、【パッシブセンサー部】パッシブインフラレッド方式配線接続セルフアップ端子電源電圧(V)DC10~30(極性なし)消費電流(mA)20以下角度調整範囲【パッシブセンサー部】エリア角:上下角(3段階)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)検知距離(m)【炎センサー部】10(正面でライター炎7cm)出力信号【検知出力】(個別動作設定時)検知出力1より炎検知出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、検知出力2よりパッシブ検知出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、(AND動作設定時)検知出力1より「AND確定時間」内に炎を再検知した場合に検知時間+オフディレイ(約2秒)出力または炎を「炎連続時間」検知した場合に確定後の検知時間+オフディレイ(約2秒)出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、検知出力2よりAND検知出力(AND動作有効時間内に炎センサーとパッシブセンサーの両方検知したら出力)/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:最低2秒(炎検知時間依存)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、【タンパー出力】接点方式:無電圧b接点、接点容量:DC30V0.1A以下(抵抗負荷)、接点動作:本体のカバーを取りはずした際に「開」感度調整【炎センサー部】検知タイマー:2段階(1秒、3秒)、検知感度:2段階(H〔100%〕、L〔50%〕)※感度は個別動作設定時のみ ※AND動作時はH〔100%〕固定指向角(°)【炎センサー部】約120°の円錐状(前方立体角)設置場所屋内(壁面・コーナー取付)表示灯【炎センサー部】UVトロン部(内包)、警報時:赤色点灯(検知時間+オフディレイ約2秒)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、【パッシブセンサー部】正面フレネルレンズ部(内包)、警報時:赤色点灯(ワンショット動作約2秒)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、異常表示時:赤色点灯メモリー機能メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(炎、パッシブ個々に動作)検知エリア【パッシブセンサー部】立体警戒 11m 18対
放火監視センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷5m先の3cmの炎を瞬時にキャッチ!日本消防検定協会鑑定品の放火監視センサーが火災発生を監視します! 放火監視センサーを用いた放火監視機器に係る技術上のガイドラインに基づいた日本消防検定協会の受託評価(NSマークの表示)を取得しています。 炎を瞬時にキャッチ。放火監視センサー”FWS-1000”は炎に含まれている紫外線を検知しますので小さな炎が出た瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。 電源は配線不要の電池式。電池式により配線不要で設置できます。また、入手性の良い単3形アルカリ乾電池を使用していますので電池交換も簡単です。尚、電池寿命は約2年ですが、オプションのリチウム電池採用により約5年に延長できます。 炎検知時は警報ブザーが鳴動するとともに、外部出力(オープンコレクタ出力)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラなどに接続できます。 丸形デザインにより天井・壁に違和感なく設置できます。 警報ブザーは70dB以上の大音量です。 3段階の検知タイマー設定により誤動作を防止できます。(1/3/6秒)付属品タッピングネジ:Φ4×25 4本、センサーロックネジ:Φ3×6 1本、専用電池ケース:単3×2用 1個、単3形アルカリ乾電池:LR6 2本種別熱式材質樹脂型式紫外線式(DC3V・50mA)色ホワイト質量(g)約200(付属電池約50g含む)電源単3形アルカリ乾電池2個 (パナソニック(株)LR6×2/3V)(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個(3V)(オプション)外径×高さH(Φmm×mm)120×40配線接続端子式(セルフアップ端子)使用周囲温度(℃)-10~+40(結露、氷結なきこと)(0℃以下では電池の性能が低下する場合あり)接点方式NPNオープンコレクタ出力検知距離(m)5(正面でライター炎3cm)電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約2年、専用リチウム電池使用時:約5年タイマー設定3段階(1秒、3秒、6秒)設置場所屋内(天井面、壁面)鑑定型式番号鑑定型式番号鑑放第20~1号警報音・音量警報時:オフディレイ約10秒間に約0.2秒毎断続鳴動、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間鳴動、音圧:70dB以上(センサー正面1mにおいて)警報の表示表示:赤色LED、警報時:オフディレイ約10秒間に約0.2秒毎点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯動作接点オフディレイ10秒間連続出力接点定格DC30V・50mA
炎センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷30m先の炎を瞬時にキャッチ!屋外設置が可能な画期的な紫外線検知型炎センサー 電源はDC10~30VタイプとAC100Vタイプの2種類を用意しました。用途や設置場所に応じた機種選定が可能です。 あらゆる誤動作要因を想定して、屋外使用時に最適な検知感度が得られるよう、感度設定2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。 合計8段階の検知条件により環境に応じた設定ができます。さらに付属のエリアマスクシールを使って、不要な検知エリアを削除することもできます。 スマートな外観のハウジング一体型ボディは各種設置場所にマッチ。独自のボールロック式機構により、設置後の検知エリア調整も自由自在にできます。 紫外線環境チェック機能搭載。設置場所の紫外線環境を表示灯でモニターします。これにより、周囲の紫外線源(誤動作要因)をチェックでき、感度設定時や動作不安定時の確認が容易にできます。材質樹脂質量(g)約550検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと)検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します動作時間下記いずれかを選択[スイッチにて]:検知時間+オフディレイ動作約2秒~約1分[ボリュームにて調整]・検知時間+オフディレイ動作約5秒~約10分出力動作下記いずれかを選択[スイッチにて]:上記時間/連続出力・上記時間/断続出力(フラッシング)感度調整検知感度:H(100%)、L(50%)2段階[スイッチにて]、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒4段階[スイッチにて]動作モード(周囲照度による昼夜判別機能)10lx(夜間動作)~∞lx(昼夜動作)[ボリュームにて調整]設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180°
天井・壁付用アタッチメント
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷用途炎センサー用オプション適合機種PA-6614(BL)、PA-6800(BL)シリーズ、TX-103(BL)、TXF-105TWL(BL)、TXF-105※L(BL)シリーズ、MS-60(BL)、MS-100(BL)
マジカルテンキー操作器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷テンキー表示は6パターンあり、使うたびに表示位置が変わりますので、特定の場所が変色・摩耗することがありません。設定により、数字の配列そのものをランダムに表示することもできます。 テンキー操作部は特殊フィルムを採用していますので、第三者に暗証番号を覗き見される心配はありません。 外部からの接点信号でテンキー操作を禁止することができますので、防犯システムに連動して警備中は入室できないといった運用が可能です。 暗証番号を5回連続で間違えると警告音が10秒間鳴動するとともに3分間操作ができなくなりますので、いたずらによる電気錠の不正解錠を抑止できます。 制御器1台に対し操作器を2台まで接続できますので、入退室両面の制御が可能です。 停電が起きても暗証番号などの設定が消えることはありません。 操作部は保護等級IPX5ですので、建物外壁などの直接雨のかかる場所に設置可能です。 テンキー表示LEDの輝度を変更することができますので、屋外に設置した場合も高い視認性を確保できます。 テンキー操作部は強化ガラス製タッチパネル方式を採用していますので、傷に強く、高い耐久性を備えています。 操作器のカバーはホワイトとブラックの2カラーバリエーションとなっていますので、設置場所に応じて選択が可能です。材質本体:樹脂、パネル部:強化ガラス、カバー:樹脂、面付ボックス:樹脂質量(g)約380配線接続リード線式表示テンキー:5×5枠内(7セグメントLED)機能いたずら防止機能:暗証番号5回連続NG時、警告音10秒鳴動及び3分間操作不能使用周囲温度(℃)-10~50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外(保護等級:IPX5)音色操作音:”ピッ”(ON/OFF切替可)
マジカルテンキー制御器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から5日以内出荷テンキー表示は6パターンあり、使うたびに表示位置が変わりますので、特定の場所が変色・摩耗することがありません。設定により、数字の配列そのものをランダムに表示することもできます。 テンキー操作部は特殊フィルムを採用していますので、第三者に暗証番号を覗き見される心配はありません。 外部からの接点信号でテンキー操作を禁止することができますので、防犯システムに連動して警備中は入室できないといった運用が可能です。 暗証番号を5回連続で間違えると警告音が10秒間鳴動するとともに3分間操作ができなくなりますので、いたずらによる電気錠の不正解錠を抑止できます。 制御器1台に対し操作器を2台まで接続できますので、入退室両面の制御が可能です。 停電が起きても暗証番号などの設定が消えることはありません。 操作部は保護等級IPX5ですので、建物外壁などの直接雨のかかる場所に設置可能です。 テンキー表示LEDの輝度を変更することができますので、屋外に設置した場合も高い視認性を確保できます。 テンキー操作部は強化ガラス製タッチパネル方式を採用していますので、傷に強く、高い耐久性を備えています。 操作器のカバーはホワイトとブラックの2カラーバリエーションとなっていますので、設置場所に応じて選択が可能です。仕様テンキー停止入力:無電圧接点入力(a/b切替式)材質樹脂、面付ボックス:樹脂色ホワイト質量(g)約300配線接続端子式(スクリューレス端子)出力接点無電圧接点出力(a/b切替式) DC24V・0.1A以下(抵抗負荷)使用周囲温度(℃)0~+50(結露・氷結なきこと)出力時間0.5秒、3秒、10秒、20秒、∞(暗証番号入力毎ON/OFF反転)設置場所屋内配線可能距離操作器~制御器間 最大100m(CPEVS Φ0.9-1P使用時)最大接続台数操作器:2台登録範囲2~12桁、9種類
HD-SDI変換コンバーター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥58,980税込¥64,8781台5日以内出荷アナログカメラをHD-SDIに変換するコンバーター アナログカメラをHD-SDIデジタルレコーダーに接続することができます。 HD-SDIリピーター(VH-RV300)またはHDMI変換コンバーター(VH-AD400)を接続することにより、配線距離を延長することができます。付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダプター1個質量(g)約65使用温度範囲(℃)-10~+40(結露なきこと。)消費電力(W)2(専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×25×42(突起部含まず)電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター)解像度1280×720p50/60、1920×1080i50/60(1920×1080p25/30/50/60切替可)動作表示灯赤色LED(点灯:正常時、点滅:異常時)設置場所屋内アスペクト比16:9、4:3切替可映像出力HD-SDI(SMTPE 292M準拠 BNCコネクター)
方向判別ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷ツーウェイ機能で方向判別 人や車を検出する2台のセンサーを使って、通過する方向をツーウェイ機能で判別します。 順方向判別:センサー1→センサー2の順に人や車を一定時間内に検出すると、順方向音声が鳴動するとともに、順方向出力がタイマー時間出力されます。 逆方向判別:センサー2→センサー1の順に人や車を一定時間内に検出すると、逆方向音声が鳴動するとともに、逆方向出力がタイマー時間出力されます。 センサー2台のAND検知で、人と車の判別も可能 従来の方向判別タイマーに加え、センサー1とセンサー2のAND検知(センサー1を検知した状態でセンサー2を検知)の条件により、車(幅のある物体)のみの検知を可能にしました。※AND以外の設定の時は、同時入力で順方向出力が動作します。 大接点出力でAC100V機器の制御が可能 順方向の出力は小接点に加えて大接点出力(AC100V 5A 抵抗負荷)があるので、回転灯などの報知器を直接動作させることが可能です。 2種類の音声切替が可能 来客報知用のチャイム音「ピンポーン」/「ピロロン」と、「いらっしゃいませ」/「ありがとうございました」の音声切替が可能です。材質樹脂質量(g)約450使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)電源(V)AC100±10%、またはDC12±10%消費電力(W)AC100V使用時:8出力順方向大接点出力(無電圧a接点)(AC100V 5A 抵抗負荷)、順方向小接点出力(無電圧c接点)(AC/DC30V 1A 抵抗負荷)、逆方向小接点出力(無電圧c接点)(AC/DC30V 1A 抵抗負荷)、センサー用電源出力:DC12V 400mA(AC100Vで使用時)配線接続端子式入力センサー入力(無電圧a/b切替)2ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×35取付場所屋内消費電流(mA)DC12V使用時:最大350タイマー方向判別タイマー(AND、2秒、5秒、8秒)、大接点出力タイマー(2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、60秒、120秒、180秒)音声内容順方向音声(ピンポーン/いらっしゃいませ 切替)、逆方向音声(ピロロン/ありがとうございました 切替)、無音~最大75dB/前方1m
デジタルサーモ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷冷凍・冷蔵庫の内部温度やサーバールームなどの温度監視に! 設定された保存温度が何らかのトラブルで下限あるいは上限を越えた時、警報信号を出力します。 通報装置を使用して遠隔地に通報することもできるので、24時間体制で大切な食品や薬品を守ります。 最大8ヵ所の温度監視が可能 最大8台の温度センサー(FTB-E52)を接続できます。※FTB-E52は別売 監視温度範囲 下限-40℃~上限+60℃までが監視温度範囲です。 各チャンネルごとに1℃単位で設定が可能です。 チャンネルごとの設定 監視の有無や温度、出力ディレイタイマーが各チャンネルごとに上限温度、下限温度それぞれについて設定可能です。 わかりやすい状態表示 チャンネルごとにそれぞれの状態が表示されるので、一目で全チャンネルの状態がわかります。 アラーム時間の設定 警報時の出力時間、およびブザー鳴動の時間を連続(リセットされるまで)の他、0~99秒まで1秒単位で設定できます。用途スーパーなどの食品冷蔵、冷凍庫など 病院や大学の薬剤保管庫など サーバールーム材質樹脂色ホワイト質量(g)約850使用温度範囲(℃)本機:-15~+55(結露、氷結なきこと)電源(V)AC100 50/60Hz、またはDC10~30(極性なし)出力総合出力(接点方式:無電圧c接点、接点動作:設定温度外の検知時から設定ディレイタイマ後に設定時間出力、または、異常検知時に設定時間出力、接点定格:AC125V/DC30V・1A以下)、個別出力(接点方式:無電圧接点a接点/b接点切替式、接点動作:設定温度外の検知時から設定ディレイタイマ後に設定時間出力、または、センサ異常検知時に設定時間出力、接点定格:DC24V・0.25A以下 ※接点保護抵抗内蔵)、タンパー出力(接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:カバー開時に連続出力、接点定格:DC24V・0.25A ※接点保護抵抗内蔵)温度範囲(℃)-40~+60(1℃ごとに設定可能)表示チャンネル表示(赤色):各設定CHを表示、モード表示(緑色):各設定モードを表示、測定温度表示(赤色):チャンネル表示で示した各CHの測定温度や、異常状態を表示、設定値表示(緑色):各種設定の設定値と異常状態を表示、電源表示灯(黄緑色):電源投入状態に点灯、異常表示灯(赤色):異常検出時に点灯、監視動作表示灯:各CHの監視状況を表示、赤色点灯:上限温度を上回り、上限ディレイタイマ時間超えの警報状態、センサ異常時、メモリー時、橙色点灯:上限温度を上回り、上限ディレイタイマ時の警告状態、黄緑色点灯:上限・下限の温度の範囲内、橙色点滅:下限温度を下回り、下限ディレイタイマ時の警告状態、赤色点滅:下限温度を下回り、下限ディレイタイマ時間超えの警報状態、メモリー時入力リモート入力(1回路、接点動作:閉時にディレイタイマ時の警告動作と警報動作、メモリー表示の解除、異常警報の解除)温度精度±約2℃(-40℃~+60℃)タイマー時間ディレイタイマー時間:0~99分(1分ごとに設定可能)、警報出力タイマー時間:0~99秒(1秒ごとに設定可能)、連続、警報音タイマー時間:0~99秒(1秒ごとに設定可能)、連続測定温度範囲(℃)温度センサー:-49~+70(専用別売オプション品:温度センサーFTB-E52)設置場所屋内:壁掛式警報音・音量警報時、異常検知時に設定時間鳴動。音量:無音~70dB(4段階切替式)













































![Foojin'RS(フージンRS) 2026 APIA(アピア)[釣具] Foojin'RS(フージンRS) 2026 APIA(アピア)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono79413690-260519-02.jpg)