「スピーカー取付金具」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)17型LEDカラー液晶モニター
据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター!。TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。画面サイズは17インチになります。映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。スピーカー内蔵(1W×2)。VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠)。ラックマウント金具は、RK-174(8U)。
仕様高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション 付属品取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード 1本、ACアダプター 1個、VGAケーブル 1本、スタンド固定ネジ 2本、ステレオオーディオケーブル 1本 質量(g)約3600 電源(V)AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) 消費電力(W)22 設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W372×H379×D197 コントラスト比1000:1 表示色1670万色 解像度水平:700本(中心部、AV映像入力時) 使用周囲温度(℃)0~+40(結露なきこと) 視野角左:85° 、右:85°、上:80°、下:80° 応答速度5ms 設置方法据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠) スピーカー1.0W×2 ステレオ LCD仕様17型TFT液晶(表示画面サイズ:337(W)×270(H)mm) 画素数1280(H)×1024(V)ピクセル(SXGA) バックライトLED 寿命:約30000時間 音声入力【AV】1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+R RCAピン)、【VGA】1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック) アスペクト比5:4 映像出力【AV1・2】ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ)自動終端 映像入力【AV1・2】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 2系統(BNCコネクタ)、【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、音声対応、【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:1280×1024 キーロックあり 輝度(cd/m2)250
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

関連カテゴリ