59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)タイマーリレー
用途に応じたセンサーやコントローラとの組み合わせで信号制御用として、時間制御の多様化に対応します
質量(g)70 消費電流(mA)50 設置場所屋内(壁面) 表示灯電源表示(緑LED点灯)、動作表示(赤LED点灯)
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)タイマーリレー
用途に応じたセンサーやコントローラとの組み合わせでセキュリティや照明制御など時間制御の多様化に対応します
質量(g)約370 消費電力(W)1.1+使用負荷 設置場所屋内(壁面) 表示灯電源表示(緑LED点灯)、動作表示(赤LED点灯)
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声誘導機(タイマープログラム方式)
内蔵のウィークリータイマーの設定により「営業時間内の指定した時刻」や「30分に1回」など定期的に「各種案内」や「注意喚起」を行うことができます
質量(g)1300 消費電力(W)11 スイッチ内部 ON/OFF 使用温度(℃)-10~+50(結露なきこと) 電源電圧(V)AC100 外観樹脂 スピーカーインピーダンス8Ωタイプ(本体との最大配線距離20m) 設置場所屋内専用 音声規格MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリーカードスロットに内蔵) 音声【休止間隔】1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)【鳴動】電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセージ(音声1)」が常時鳴動。内蔵のタイマー設定ON時に「音声メッセージ(音声2)」が鳴動。 音量調節【音声1】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m【音声2】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m タイマー機能1タイマー、2インターバル、3パルス
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声誘導機(タイマープログラム方式)
内蔵のウィークリータイマーの設定により、「営業時間内の指定した時刻」や「30分に1回」など、定期的に「各種案内」や「注意喚起」を行うことができます。病院や福祉施設、工場など多様な場面でご使用が可能です。2種類の付属シール付きです。メッセージは、本体内蔵のメモリーカードへ自由に書き込みが可能です。外部スピーカー接続端子付きです。
仕様●音声ファイル:ファイル形式:MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3)、ビットレ-ト:8~320kbps、メモリ-カ-ド容量:128MB(メモリ-カ-ドスロットに内蔵)●音声休止間隔:1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)●方法:音声鳴動:電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセ-ジ(音声1)」が常時鳴動。内蔵のタイマー設定ON時に「音声メッセ-ジ(音声2)」が鳴動。 質量(g)1300 消費電力(W)11 スイッチ電源:内部 ON/OFF 音量(音声1)音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m、(音声2)音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m 電源電圧(V)AC100 使用周囲温度(℃)-10 ~ +50(結露なきこと) 外観樹脂 スピーカー外部接続:インピ-ダンス8Ωタイプ (本体との最大配線距離20m) 設置場所屋内専用 タイマー機能タイマー、インターバル、パルス
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)生活安心センサー SA-750 露出型
人の動きセンサーに生活安心報知の時間機能を付加した 生活安心報知システム専用のセンサーです! 「人の動きセンサー」に「生活安心報知機」の時間機能を付加し一体化した『生活安心報知システム』専用のセンサーです。人の動きを検知するパッシブセンサーにより、あらかじめ設定したタイマー時間内に人の動きを検知しないと生活リズム異変として報知します。 時間は15通り(20秒、5分、1・6・8・9・10・11・12・13・15・16・18・22・24時間)設定できます。
材質本体:ABS樹脂、検知窓:PE樹脂 質量(g)約230 出力DC12V・100mA以下(AC100V電源入力時のみ)、【報知】リモート入力セット中に報知タイマー設定時間以上検知がなければタイマー満了時に出力またはリモート入力セット中に検知すれば検知時に出力(報知タイマー設定:エリア確認の場合のみ)、接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点定格:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、【事前報知】接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点定格:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:報知タイマー満了5分前から満了時まで出力(以下例外)、報知タイマー設定5分:1分前から満了時まで出力、報知タイマー設定20秒:5秒前から満了時まで出力、報知タイマー設定エリア確認:報知出力に同期した出力 電源AC100V(50/60Hz)・3W以下またはDC9~18V(極性あり)・50mA以下 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続本体に搭載の端子台に配線 感度設定機能:100/120%の2段階切替(設定スイッチにて) 入力【リモート(セット/解除)】システム動作のセット/解除(報知タイマーの始動/停止)を制御、m接点入力a/b切替式(設定スイッチにて)、a:短絡時セット(報知タイマー始動)、b:開放時セット(報知タイマー始動) 使用周囲温度(℃)-15~+55 設置場所屋内:天井面取付 表示灯【検知】リモート入力:セット時に以下の表示動作、表示:緑色LED、ウォームアップ時:点滅(約1分)、検知時:ワンショット点灯(約2秒)、消灯設定が可能(設定スイッチにて)、【報知メモリー】表示:黄色LED、動作:報知出力時より連続点灯、(リモート入力:解除後再セットにて消灯) タイマー【報知】設定時間以上検知が無ければ報知を行うタイマー(エリア確認モードのぞく)、リモート入力:セットによりタイマー始動、タイマー時間中に検知があればその時点より再度タイマー始動、設定可能時間:エリア確認モード+15通り(ロータリースイッチにて)、(エリア確認20秒5分1/6/8/9/10/11/12/13/15/16/18/22/24時間) 検知エリアスポット検知(面検知型)、エリア数:10本(5対)、ワイドエリア:最大取付高4m時幅3.3m×奥行0.6m、ナロ-エリア:最大取付高4m時幅1.7m×奥行0.6m、上記いずれかを設定(レバー切替式)、調整:前後方向:前方20°~後方10°
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)生活安心センサー SA-750U 埋込型
人の動きセンサーに生活安心報知の時間機能を付加した 生活安心報知システム専用のセンサーです! 「人の動きセンサー」に「生活安心報知機」の時間機能を付加し一体化した『生活安心報知システム』専用のセンサーです。人の動きを検知するパッシブセンサーにより、あらかじめ設定したタイマー時間内に人の動きを検知しないと生活リズム異変として報知します。 時間は15通り(20秒、5分、1・6・8・9・10・11・12・13・15・16・18・22・24時間)設定できます。
材質本体:ABS樹脂、検知窓:PE樹脂 質量(g)約270 出力DC12V・100mA以下(AC100V電源入力時のみ)、【報知】リモート入力セット中に報知タイマー設定時間以上検知がなければタイマー満了時に出力またはリモート入力セット中に検知すれば検知時に出力、(報知タイマー設定:エリア確認の場合のみ)、接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点定格:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、【事前報知】接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点定格:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:報知タイマー満了5分前から満了時まで出力(以下例外)、報知タイマー設定5分:1分前から満了時まで出力、報知タイマー設定20秒:5秒前から満了時まで出力、報知タイマー設定エリア確認:報知出力に同期した出力 電源AC100V(50/60Hz)・3W以下またはDC9~18V(極性あり)・50mA以下 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続本体に搭載の端子台に配線 感度設定機能:100/120%の2段階切替(設定スイッチにて) 入力【リモート(セット/解除)】システム動作のセット/解除(報知タイマーの始動/停止)を制御、接点入力a/b切替式(設定スイッチにて)、a:短絡時セット(報知タイマー始動)、b:開放時セット(報知タイマー始動) 使用周囲温度(℃)-15~+55 設置場所屋内:天井面取付 表示灯【検知】リモート入力:セット時に以下の表示動作、表示:緑色LED、ウォームアップ時:点滅(約1分)、検知時:ワンショット点灯(約2秒)、消灯設定が可能(設定スイッチにて) タイマー【報知】設定時間以上検知が無ければ報知を行うタイマー(エリア確認モードのぞく)、リモート入力:セットによりタイマー始動、タイマー時間中に検知があればその時点より再度タイマー始動、設定可能時間:エリア確認モード+15通り(ロータリースイッチにて)、(エリア確認20秒5分1/6/8/9/10/11/12/13/15/16/18/22/24時間) 検知エリアスポット検知(面検知型)、エリア数:10本(5対)、ワイドエリア:最大取付高4m時幅3.3m×奥行0.6m、ナロ-エリア:最大取付高4m時幅1.7m×奥行0.6m、上記いずれかを設定(レバー切替式)、調整:前後方向:前方20°~後方10°
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)照明制御ユニット
センサーからの信号入力を受けると、タイマーで設定された一定時間の接点出力に変換し、各種照明器具などを制御します。 パッシブセンサー、赤外線センサーをはじめ、ワンショット出力型のセンサーであれば自由に選択可能です。 リトリガー機能を採用していますので、タイマー時間内に新たな信号が入力されると出力タイマーは更新され、途切れることなく連続出力します。在室者がいる間は照明が点灯し続けます。 照明器具の制御が可能なように、出力は接点耐圧AC250V・20A(定常)、80A(突入)のパワーリレーを採用しています。 ユーザーの要望に応じた自由なシステム化が図れます。 操作は必要ありませんので、両手に物を持ったままでも点灯・消灯が可能です。 照明の消し忘れが無くなり省エネが図れます。 照明装置以外にも換気扇などの制御に利用できます。
材質樹脂 質量(g)約1000 消費電力(W)15 電源(センサー用)DC12V・400mA 配線接続ネジ式端子台 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 制御出力無電圧リレー接点 a接点×2、接点容量 AC250V・20A(投入電流80A) 入力信号無電圧接点 a接点/b接点切替式 使用周囲温度(℃)0~+50 設置場所屋内(壁掛式) タイマー30秒・90秒・180秒・300秒、リトリガータイマー機能内蔵
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)方向判別ユニット
ツーウェイ機能で方向判別 人や車を検出する2台のセンサーを使って、通過する方向をツーウェイ機能で判別します。 順方向判別:センサー1→センサー2の順に人や車を一定時間内に検出すると、順方向音声が鳴動するとともに、順方向出力がタイマー時間出力されます。 逆方向判別:センサー2→センサー1の順に人や車を一定時間内に検出すると、逆方向音声が鳴動するとともに、逆方向出力がタイマー時間出力されます。 センサー2台のAND検知で、人と車の判別も可能 従来の方向判別タイマーに加え、センサー1とセンサー2のAND検知(センサー1を検知した状態でセンサー2を検知)の条件により、車(幅のある物体)のみの検知を可能にしました。※AND以外の設定の時は、同時入力で順方向出力が動作します。 大接点出力でAC100V機器の制御が可能 順方向の出力は小接点に加えて大接点出力(AC100V 5A 抵抗負荷)があるので、回転灯などの報知器を直接動作させることが可能です。 2種類の音声切替が可能 来客報知用のチャイム音「ピンポーン」/「ピロロン」と、「いらっしゃいませ」/「ありがとうございました」の音声切替が可能です。
材質樹脂 質量(g)約450 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) 電源(V)AC100±10%、またはDC12±10% 消費電力(W)AC100V使用時:8 出力順方向大接点出力(無電圧a接点)(AC100V 5A 抵抗負荷)、順方向小接点出力(無電圧c接点)(AC/DC30V 1A 抵抗負荷)、逆方向小接点出力(無電圧c接点)(AC/DC30V 1A 抵抗負荷)、センサー用電源出力:DC12V 400mA(AC100Vで使用時) 配線接続端子式 入力センサー入力(無電圧a/b切替)2ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×35 取付場所屋内 消費電流(mA)DC12V使用時:最大350 タイマー方向判別タイマー(AND、2秒、5秒、8秒)、大接点出力タイマー(2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、60秒、120秒、180秒) 音声内容順方向音声(ピンポーン/いらっしゃいませ 切替)、逆方向音声(ピロロン/ありがとうございました 切替)、無音~最大75dB/前方1m
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)受信ユニット
防雨構造により屋外設置が可能な1チャンネル簡易型受信ユニットです。 DC電源タイプとAC電源タイプの2種類あります。警報出力時間は8種類のタイマー時間より選択できます。 配線しやすいリード線付きです。動作表示灯により送信機の電池切れが確認できます。 防雨構造なので屋外に設置可能。屋外でサイレンやライト等の威嚇機器と組み合わせて使用できます。 アンテナは取りはずし可能で本体をボックス等に収納し、延長アンテナを接続することが可能です。
材質樹脂 ホワイト 接点(出力)警報:無電圧リレー接点a接点/b接点切替式 受信可能距離約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz)426 最大接続台数30
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)生活安心報知機 SAH-2(S)
一人住いや個室で生活される方の、安心システムです。 人の動きセンサーと接続して、動作しない時間を検知してお知らせします。 DC12V、DC24V、AC100Vで使用できる3電源方式です。 タイマー出力と事前報知出力を装備しています。 出力は保持モード、3秒モードの切り替えができます。 4種類のLEDで検知(緑)、報知(赤)、メモリー(赤)の状態を表示します。 設定時間を満了しても報知遅延機能を生かし5分間メロディーでお知らせします。 報知音の音色は2種類で音量は0~80dBの可変式です。 センサー信号入力はa接点です。
仕様【報知遅延鳴動】報知遅延ON時、エリーゼのために鳴動ON/OFF オフホワイト 質量(g)約550g 消費電力(W)8 スイッチ【電源スイッチ】表示:ON/OFF,ON時緑LED連続点灯、【音量スイッチ】音量:可変、最小0dB~80dB(報知と報知遅延)、【音色スイッチ】音色:チャイム音ピンポーン、プルプル切替え、【タイマースイッチ】2種類、生活1報知:OFF,5秒,5分,2,3,5,6,8,9,10,11,12,15,18,24時間、生活2報知:OFF,5秒,5分,2,3,5,6,8,9,10,11,12,15,18,24時間、【リセットスイッチ】報知時タイマーカウントをリセット及び報知動作をリセットする場合、リセットスイッチをスライドする。 出力【タイマー】それぞれ入力に対するタイマースイッチ設定に連動報知遅延後出力、生活1検知:設定した時間のワンショット入力間隔時間を計測、生活2検知:設定した時間のワンショット入力間隔時間を計測、共通無電圧c接点(30V1A負荷)、【報知遅延】生活1か生活2の時間満了後、設定ON時報知遅延表示赤LED点滅連動、無電圧c接点(30V1A負荷) 電源外部供給:AC100供給時DC12V200mA 表示(4連LED)(1)生活1検知(タイマーカウント)時表示:緑LED連続点灯、(2)生活2検知(タイマーカウント)時表示:緑LED連続点灯、(3)報知遅延表示:赤LED1秒点消灯の繰り返し点滅。、(4)検知メモリー表示:報知赤LED1秒点滅/3秒モード時報知後赤LED連続点灯 材質(ケース)ABS樹脂 入力(×2)生活1、生活2各ワンショット無、電圧a接点、リモート:設定に合わせて閉(開)じているときタイマーカウントする。検知時端子開(閉)するとタイマーカウントリセットする。報知時端子開(閉)すると赤LED点滅及び報知音をリセットする。 電源電圧(V)DC12V,DC24V及びAC100V端子式(同時入力はできない) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×47 機能【報知遅延】5分:ON/OFF 消費電流(mA)120max/60待機時 使用周囲温度(℃)-10~+55 モード【報知】リセットSWのスライドで保持と3秒モード切替とメモリー表示リセット
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)トイレ用生活安心報知機 SAH-2(T)
一人住いや個室で生活される方の、安心システムです。 トイレ用センサーと接続して、トイレの連続使用もしくは使用しない場合(生活検知)の2種類の時間をお知らせします。 DC12V、DC24V、AC100Vで使用できる3電源方式です。 タイマー出力と事前報知出力を装備しています。 出力は保持モード、3秒モードの切り替えができます。 4種類のLEDで検知(緑)、報知(赤)、メモリー(赤)の状態を表示します。 設定時間を満了しても報知遅延機能を生かし5分間メロディーでお知らせします。 報知音の音色は2種類で音量は0~80dBの可変式です。 センサー信号入力はa接点です。
仕様【報知遅延鳴動】報知遅延ON時、エリーゼのために鳴動ON/OFF オフホワイト 質量(g)約550g 電源(V)DC12,DC24及びAC100端子式(同時入力はできない) 消費電力(W)8 スイッチ【電源スイッチ】表示:ON/OFF,ON時緑LED連続点灯、【音量スイッチ】音量、可変、最小0dB~80dB(報知と報知遅延)、【音色スイッチ】音色:チャイム音ピンポーン、プルプル切替え、【タイマースイッチ】(2種類)使用検知:OFF,15秒,2,3,5,7,10,12,15,20,25,30,40,50,60,90分、生活検知:OFF,15秒,5分,2,3,5,6,8,9,10,11,12,15,18,24時間 出力【タイマー】入力に対するタイマー設定に連動報知遅延後出力、使用検知:設定した時間の連続入力時間を計測、生活検知:設定した時間のワンショット入力間隔時間を計測、共通無電圧1a接点(30V1A負荷)、【リアルタイム】センサー入力連動(30V1A負荷)(いずれかの検知時間設定とリモートOFFの時)、【報知遅延】使用もしくは生活時間満了後、設定ON時報知遅延表示赤LED点滅連動、共通無電圧a接点(30V1A負荷)、【離エリア】センサー入力終了と同時に連続出力する。リセットは離エリアリモート入力、センサー入力、リモート入力による。 電源外部供給:AC100V供給時DC12V260mA 表示(4連LED)(1)使用検知(タイマーカウント)時表示:黄LED連続点灯、(2)生活検知(タイマーカウント)時表示:緑LED連続点灯、(3)報知遅延表示:赤LED1秒点消灯の繰り返し点滅、(4)報知メモリー表示:報知時赤LED点灯/3秒モード時報知後赤LED連続点灯 材質(ケース)ABS樹脂 入力連続無電圧a接点。1秒程度の接点開,閉は検知しない。、【離エリアリモート】メイク入力により、離エリア出力をONにします。【リモート】設定に合わせて閉(開)じているときタイマーカウントする。検知時端子開(閉)するとタイマーカウントリセットする。報知時端子開(閉)すると赤LED点滅及び報知音をリセットする。 機能【報知遅延】5分:ON/OFF 消費電流(mA)120max/60待機時 使用周囲温度(℃)-10~+55 モード【報知】リセットSWのスライドで保持と3秒モード切替とメモリー表示リセット
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)防爆・防滴型転倒検知送信機〔倒れコール〕
防爆・防滴型※なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、。同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付きです。(予備警報音鳴動10秒後送信)
適合電池切れ時:点滅、信時:点灯 材質ソフトケース:樹脂(透明・ブラック)、体:樹脂(ブラック) 質量(g)150 タイプ空中線:内蔵型、(警報送信)ディレイタイマー:0(なし)、10秒 寸法W112 H70 D23 スイッチ操作:非常ボタン、復旧ボタン 出力10mW以下 角度(°)傾斜検知:鉛直線より60~135 音量約90dB/1m 機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音:予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ) 周波数帯域(MHz)送信部:426帯(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 対象ガス爆発等級2、発火度G3 防爆構造本質安全防爆(ia) 電池寿命対応 マイク:あり(オーディオ範囲約5m)、体:樹脂(ブラック) タイマー設定倒れ検知タイマー 検知方式送信機:防爆・防滴型転倒 表示灯(赤色LED)送 周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります) C19 電波到達距離(m)100以内(見通し距離)
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサ送信機
検知部と送信部一体型!コードによるつまづき等の心配はありません。 マットに掛かる圧力を検出 ベッドサイドなどに敷いていただき、ベッドから人が降りた(または落下した)時に、検知部に加わる圧力を検知して小電力電波を送信します 親切設計 送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。 検知部サイズは”400×800mm”で持ち運びにも便利な標準サイズです。 休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。 途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください 電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします 検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用 床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています 簡易防水構造です。
仕様空中線:内蔵型 材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ 送信部:グレー、検知部:グレー 質量(g)約1380 電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V) 機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信 使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります) 電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時 設置場所ベッドサイドの床面など 表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯) 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 防水性簡易防水構造 使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサ送信機
小電力送信機一体型のマットセンサで、コードによるつまづき等の心配はありません。 マットに掛かる圧力を検出 ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。 送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。 検知部サイズは”450×1200mm”の大型サイズです。 門口の広い場所に効果的です。 休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。 途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です。 ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください。 電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします 検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用。 床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています。 簡易防水構造です。
仕様空中線:内蔵型 材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ 送信部:グレー、検知部:グレー 質量(g)約2200 電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V) 機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信 使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります) 電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時 設置場所ベッドサイドの床面など 表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯) 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 防水性簡易防水構造 使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)防爆・防滴型転倒検知送信機〔倒れコール〕
防爆・防滴型※なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付きです。(予備警報音鳴動10秒後送信)。※付属のソフトケースに挿入して携帯した場合、防滴構造となります。(IP42相当)
仕様空中線:【送信部】内蔵型 質量(g)150(電池、ソフトケース含む) スイッチ非常ボタン / 復旧ボタン 出力【送信部】10mW以下 電源単4形アルカリ乾電池 LR03×3(DC4.5V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×70×23 音量90dB/1m 機能電池切れ報知機能、定期送信機能 検知範囲【傾斜】鉛直線より60~135° 使用周囲温度(℃)-10℃~+50(結露なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 対象ガス爆発等級2、発火度G3 防爆構造本質安全防爆(ia) 電池寿命1年(常温時、1日1回送信 および10秒間警報音鳴動として) タイマー設定【倒れ検知タイマー】10秒、30秒、60秒、120秒【送信(警報)ディレイタイマー】0(なし)、10秒 外観本体:樹脂(ブラック)、ソフトケース:樹脂(透明・ブラック) 表示灯(赤色LED)送信時:点灯、電池切れ時:点滅 電波到達距離(m)送信部:100以内(見通し距離) アラーム予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ) 使用周波数(MHz)【送信部】426(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感・音感スイッチ
音も感知する人感スイッチですのであらゆる用途に対応でき、人や車や音をのがしません。 省エネ用として庭の照明をオン・オフさせたり、車のクラクションでガレージ灯を点灯させるのに最適です。 防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。又、取付ベース部のピッチは市販の埋込ボックスに適合しておりますのでスッキリ取り付けられます。 動作時間切替で動作時間(タイマー)の設定レンジを、約2秒~約1分可変、又は約5秒~約10分可変のいずれかにすることができます。 新しいタイプの角度調整機構で上下・左右にセンサーの角度調整がワンタッチで可能になりました。 周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。夜間のみの動作が可能です。(約5Lx~∞可変)
材質樹脂 質量(g)約500 消費電力(W)50以下 検出方式<人感>パッシブインフラレッド方式〔スイッチで機能の選択設定〕、<音感>音波集音方式〔スイッチで機能の選択設定〕 配線接続リード線式 出力形態【大接点出力(基本動作)】無電圧リレー接点:a接点、【小接点出力(基本動作)】無電圧リレー接点:c接点 電源電圧(V)DC10.5~30 出力容量【大接点出力(基本動作)】500W 以下(白熱灯負荷)、AC100V・5A 以下(抵抗負荷)、DC30V・3A 以下(抵抗負荷)、【小接点出力(基本動作)】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと) 付加機能外部制御機能、強制動作機能、機器異常監視機能 動作時間【大接点出力(基本動作)】約2秒~1分/1分~10分 〔スイッチで選択設定〕、【小接点出力(基本動作)】タイマー連動/オフディレイ約2秒〔スイッチで選択設定〕 動作表示灯赤色LED(検知窓部内包)、小接点出力動作と同期、電源投入時は約1分間点滅動作 動作モード【大接点出力(基本動作)】内部制御/外部制御 〔スイッチで選択設定〕、【小接点出力(基本動作)】制御非連動/制御連動〔スイッチで選択設定〕 設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当) 検知エリア(m)<人感>最長部15(立体検知)、<音感>最長部6(立体検知)
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサー
電源は単3形アルカリ電池2本、または用途や設置場所に応じて、別売の専用ACアダプターやリチウム電池の使用も可能です。 外部出力端子付で警告音声、警報音を発すると同時に警報信号(オープンコレクタ出力)を取り出すことができます。受信機等との組合せにより、防災システムとして複数台の遠隔監視や報知機器の駆動用などに利用できます。(DC30V・50mAまで) 禁煙報知、火気厳禁報知の2種類の音声及び警報音の中からモードセレクターにより選択が可能です。さらに本体裏面のボリュームにより、音声出力の音量を調整することができます。 警報動作は、設定したタイマー時間以上、炎(紫外線)が継続した場合のみ行います。検知タイマーは、使用状況に応じて4段階から選択が可能です。〈1秒、3秒、6秒、15秒〉本体裏面のモードセレクターで簡単に設定ができます。 ベース分離型のコンパクトなデザインは各種設置場所にマッチ。施工やメンテナンスも簡単に行えます。 電池切れ報知。電池電源使用時に電池の消耗を表示灯の点滅(約0.1秒点灯/約5秒)でお知らせします。 始動報知。電源が投入された時に、3回の断続音で報知します。無音の場合は電源電圧のチェックが必要となります。
材質樹脂 ブラウン 質量(g)約230(付属電池約50g含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6) 2個/3V(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(オプション)、専用ACアダプター(DC-0330) /3V(オプション) 検出方式紫外線検出方式(検出波長帯域185~260nm) 配線接続外部出力:端子式、外部電源:ジャック式(専用ACアダプター用) 音量音量ボリュームで調整可(無音~最大) 使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合あり) 接点方式NPNオープンコレクタ出力 出力時間音声出力時間に同期 検知距離(m)10(正面でライター炎7cm) 電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池使用時:約5年(待機状態にて) 音圧レベル(dB)約80(ボリューム最大でセンサ正面1mにおいて) 感度調整検知感度:2段階(H [100%]、L [50%])、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒) 設置場所屋内:天井面・壁面 警報の表示赤色LED、警報時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯 消費電流待機時:70μA 以下(電池動作時、ACアダプター動作時)、警報時:300mA 以下(音声最大出力時) 接点容量DC30V・50mA 音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチで選択。禁煙報知(出力時間:約6秒)「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」、火気厳禁報知(出力時間:約7秒)「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」、警報音(出力時間:約10秒)「(ピピピピ…)」 動作接点ワンショット動作(出力時:ON) 音声出力動作:炎検知時に音声報知 検知エリア検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ベッドセンサー変換器
ベッドセンサー(BS-3又はBS-2)を接続し、一旦着床された方が起き上がられた時にナースコールを経由してお知らせします。 起き上がりの判定時間を設定し、ベッドセンサーの入力信号が設定時間ない場合、接続したナースコールへ信号出力します。 ナースコール子機への接続は、別途オプションの分配コンセントと組み合わせて接続して下さい。
質量(g)約360(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×145×20 電池寿命約1年2ヶ月(10回出力/日) ※常温時 表示灯入切スイッチON時:ワンショット約1秒緑色点灯、検知時(テストモ-ド):センサー入力連動点灯(電源入後、30秒間動作)、出力時:ワンショット約1秒点灯、電池切れ時:約5秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー時:約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から0.5秒周期約0.1秒点灯
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)デジタルサーモ
冷凍・冷蔵庫の内部温度やサーバールームなどの温度監視に! 設定された保存温度が何らかのトラブルで下限あるいは上限を越えた時、警報信号を出力します。 通報装置を使用して遠隔地に通報することもできるので、24時間体制で大切な食品や薬品を守ります。 最大8ヵ所の温度監視が可能 最大8台の温度センサー(FTB-E52)を接続できます。※FTB-E52は別売 監視温度範囲 下限-40℃~上限+60℃までが監視温度範囲です。 各チャンネルごとに1℃単位で設定が可能です。 チャンネルごとの設定 監視の有無や温度、出力ディレイタイマーが各チャンネルごとに上限温度、下限温度それぞれについて設定可能です。 わかりやすい状態表示 チャンネルごとにそれぞれの状態が表示されるので、一目で全チャンネルの状態がわかります。 アラーム時間の設定 警報時の出力時間、およびブザー鳴動の時間を連続(リセットされるまで)の他、0~99秒まで1秒単位で設定できます。
用途スーパーなどの食品冷蔵、冷凍庫など 病院や大学の薬剤保管庫など サーバールーム 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約850 使用温度範囲(℃)本機:-15~+55(結露、氷結なきこと) 電源(V)AC100 50/60Hz、またはDC10~30(極性なし) 出力総合出力(接点方式:無電圧c接点、接点動作:設定温度外の検知時から設定ディレイタイマ後に設定時間出力、または、異常検知時に設定時間出力、接点定格:AC125V/DC30V・1A以下)、個別出力(接点方式:無電圧接点a接点/b接点切替式、接点動作:設定温度外の検知時から設定ディレイタイマ後に設定時間出力、または、センサ異常検知時に設定時間出力、接点定格:DC24V・0.25A以下 ※接点保護抵抗内蔵)、タンパー出力(接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:カバー開時に連続出力、接点定格:DC24V・0.25A ※接点保護抵抗内蔵) 温度範囲(℃)-40~+60(1℃ごとに設定可能) 表示チャンネル表示(赤色):各設定CHを表示、モード表示(緑色):各設定モードを表示、測定温度表示(赤色):チャンネル表示で示した各CHの測定温度や、異常状態を表示、設定値表示(緑色):各種設定の設定値と異常状態を表示、電源表示灯(黄緑色):電源投入状態に点灯、異常表示灯(赤色):異常検出時に点灯、監視動作表示灯:各CHの監視状況を表示、赤色点灯:上限温度を上回り、上限ディレイタイマ時間超えの警報状態、センサ異常時、メモリー時、橙色点灯:上限温度を上回り、上限ディレイタイマ時の警告状態、黄緑色点灯:上限・下限の温度の範囲内、橙色点滅:下限温度を下回り、下限ディレイタイマ時の警告状態、赤色点滅:下限温度を下回り、下限ディレイタイマ時間超えの警報状態、メモリー時 入力リモート入力(1回路、接点動作:閉時にディレイタイマ時の警告動作と警報動作、メモリー表示の解除、異常警報の解除) 温度精度±約2℃(-40℃~+60℃) タイマー時間ディレイタイマー時間:0~99分(1分ごとに設定可能)、警報出力タイマー時間:0~99秒(1秒ごとに設定可能)、連続、警報音タイマー時間:0~99秒(1秒ごとに設定可能)、連続 測定温度範囲(℃)温度センサー:-49~+70(専用別売オプション品:温度センサーFTB-E52) 設置場所屋内:壁掛式 警報音・音量警報時、異常検知時に設定時間鳴動。音量:無音~70dB(4段階切替式)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)露出型人感スピーカー
天井取付専用の人感スピーカーです。 不良入退館防止モードと人感スピーカーモードを搭載しています。 不良入退館防止モードでは機械警備システムと連動させることで、退館時に人体を検知すると退館用メッセージが鳴動し機械警備中の不良入退館を防止します。 不良入退館防止モードの退館用メッセージから入館用メッセージへの切替は設定したタイマーで自動切り替えします。 人感スピーカーモードでは2種類のメッセージを外部制御入力により切り替えることができます。 他のセンサーと連動できる再生入力、他のシステムと連動できる外部出力を装備しています。
仕様【メッセージ内容】(人感スピーカー設定時)メッセージA:「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」、メッセージB:「いらっしゃいませ。」、(不良入退館防止設定時)メッセージA:「ただいま機械警備中です。警備を解除してください。」、メッセージB:「まもなく警備を開始します。早急に退館してください。」 材質樹脂 質量(g)約240 電源(V)DC10~30(極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続本体に搭載の端子台に配線 入力【警戒入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(開放時:解除 短絡時:警戒)、b接点設定時動作(開放時:警戒 短絡時:解除)、【再生入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(短絡時:再生)、b接点設定時動作(開放時:再生) 消費電流(mA)待機時:25以下、鳴動時:200以下 検知範囲スポット検知(面検知型)、エリア数:10本(5対)、ワイドエリア:最大取付高3.5m時 幅2.3m×奥行0.5m、ナローエリア:最大取付高3.5m時 幅1.0m×奥行0.5m、いずれかを設定(レバー切替式)、【検知エリア調整】前後方向:前方20°~後方10° 出力接点接点方式:無電圧接点出力(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒) 使用周囲温度(℃)-15~+55 タイマー時間0秒~300秒の16段階(ディップスイッチでいづれか1通り設定) 付加機能音量調整ボリューム(メッセージ音量を可変。最小時は無音。)、感度調整ボリューム(パッシブセンサ-の感度を可変) 動作表示灯赤色LED、待機時:消灯、検知時:点灯(ディップスイッチで消灯設定可) 設置場所屋内(天井面)
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込型人感スピーカー
天井取付専用の人感スピーカーです。 不良入退館防止モードと人感スピーカーモードを搭載しています。 不良入退館防止モードでは機械警備システムと連動させることで、退館時に人体を検知すると退館用メッセージが鳴動し機械警備中の不良入退館を防止します。 不良入退館防止モードの退館用メッセージから入館用メッセージへの切替は設定したタイマーで自動切り替えします。 人感スピーカーモードでは2種類のメッセージを外部制御入力により切り替えることができます。 他のセンサーと連動できる再生入力、他のシステムと連動できる外部出力を装備しています。
仕様【メッセージ内容】(人感スピーカー設定時)メッセージA:「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」、メッセージB:「いらっしゃいませ。」、(不良入退館防止設定時)メッセージA:「ただいま機械警備中です。警備を解除してください。」、メッセージB:「まもなく警備を開始します。早急に退館してください。」 材質樹脂 質量(g)約310 電源(V)DC10~30(極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続本体に搭載の端子台に配線 入力【警戒入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(開放時:解除 短絡時:警戒)、b接点設定時動作(開放時:警戒 短絡時:解除)、【再生入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(短絡時:再生)、b接点設定時動作(開放時:再生) 消費電流(mA)待機時:25以下、鳴動時:200以下 検知範囲スポット検知(面検知型)、エリア数:10本(5対)、ワイドエリア:最大取付高3.5m時 幅2.3m×奥行0.5m、ナローエリア:最大取付高3.5m時 幅1.0m×奥行0.5m、いずれかを設定(レバー切替式)、【検知エリア調整】前後方向:前方20°~後方10° 出力接点接点方式:無電圧接点出力(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒) 使用周囲温度(℃)-15~+55 タイマー時間0秒~300秒の16段階(ディップスイッチでいづれか1通り設定) 付加機能音量調整ボリューム(メッセージ音量を可変。最小時は無音。)、感度調整ボリューム(パッシブセンサ-の感度を可変) 動作表示灯赤色LED、待機時:消灯、検知時:点灯(ディップスイッチで消灯設定可) 設置場所屋内(天井面)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ベッドセンサー
検知部と設定部が一体型!電池仕様のため運用、取り扱いが容易です。 起き上がり時間設定機能付きです。 徘徊される方や、ベッドから起き上がった方を知ることができます。
質量(g)約700(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V) 構造簡易防水構造 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×250×4 電池寿命約1年2ヶ月(10回出力/日) ※常温時 表示灯入切スイッチON時:ワンショット約1秒緑色点灯、出力時:ワンショット約1秒点灯、電池切れ時:約5秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー時:約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了、約30秒前から0.5秒周期約0.1秒点灯
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)リモート式キーボックス KB-30N
外部制御信号により解錠できる電子式の鍵・カード等のボックス型保管庫です。 外部制御信号により収納ボックスが解錠できます。 解錠入力・解錠出力・タンパー出力を装備しています。 住宅・店舗・事務所の鍵や警備先の鍵・カードなどが収納できます。(JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵で7本程度が収納可能) 錠入力・解錠出力・タンパー出力を装備していますので、警備システムに接続して遠隔監視することもできます。 自動通報装置(SC-810X)や、IOTタイマーユニット(IOT-T2)と組み合わせて遠隔からの接点出力により解錠できます。 停電時や非常時などは管理キーを使用し収納ボックスを解錠できます。
仕様解錠入力:無電圧a接点(入力時間は5秒以下) 質量(kg)3 出力解錠出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A) 電源電圧(V)DC10.8~26.4 消費電流(mA)解錠動作時:680以下(DC12V時)、320以下(DC24V時)、待機時:10以下(DC12V時)、5以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃)-10~+50 収納量JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵7本程度 設置場所屋内・雨がかからない場所
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LEDフラッシュマルチサイレン
3色のラインナップで、タイマー機能を付加!音と光で侵入者への威嚇や異常発生の報知・注意喚起に効果を発揮。光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間にわたり安心してお使いいただけます。DC12~24V用のLFS-12NタイプとAC100V用のLFS-100Nタイプを用意しました。またそれぞれの機種は威嚇効果の高いレッドと、美観を損ねないホワイト、注意喚起用途のイエローの3色をそろえています。設置場所や用途に応じて選択が可能です。スイッチにより2パターンの点滅が可能です。(パターン1:連続点滅と休止を繰り返します。パターン2:一定の間隔で点滅を繰り返します。)。スイッチにより2パターンの鳴動が可能です。(パターン1:ヒュンヒュン…、パターン2:ピピピピピピ…)音量は最大90dBです。ワンショット入力(立ち上がり信号)でのフラッシュおよびサイレンの動作時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源入力での点滅鳴動も可能です。専用出力端子から他のLFS-Nシリーズの起動入力へ配線することによりフラッシュ・サイレンの入力があった際に、連動動作が可能です。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。
閃光:黄色 質量(g)約440 出力専用:起動入力に同期(複数台連動時に使用。他の機器の接続は不可) 配線接続端子式 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと) 外観本体:樹脂(白)、レンズ:樹脂(黄) 動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(5,10,30,60,90,180,300秒間) 設置場所屋外・屋内(IP43相当) パターン(サイレン)音量:無音~90dB以上/前方1m(音量ボリュームにより可変)、設定スイッチによる2種類の選択式、パターン1:ヒュンヒュン・・・、パターン2:ピピピピピピ・・・、(フラッシュ)設定スイッチによる2種類の選択式(パターン1:0.4秒の間0.05秒点灯、0.05秒消灯を4回繰り返し、その後0.4秒休止する周期・パターン2:0.05秒点灯、0.15秒消灯を繰り返す周期)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティシグナル
セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、。侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現。警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、。長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能。警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)。1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)。2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)。3防犯警報音2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」。4「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」。常夜灯機能。常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、。周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)。異常時の警報点滅。異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、。警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載。ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。屋外設置可能な保護構造。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
質量(g)約1900 消費電力(W)16 出力【タンパー】無電圧b接点(DC30V・0.1A) 配線接続端子台式 電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 機能常夜灯機能(照度による警備灯用白色LEDの自動点灯)、(照度調整範囲:約20~2000lx、警報メモリー機能、連動機能 光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと) 外観カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷) スピーカーインピーダンス:8Ω 定格3W 動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間) 設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当) 動作【点灯】警報灯:点滅 警備灯:連続点灯、警戒 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声:無電圧接点入力×2(a接点) 音色防犯警報音No.1:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、声:男性、音声1:防犯警報音No.2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」、音声2:「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」 音量(dB)内部スピーカー:95以上/下方1m、外部スピーカー:103以上(CA-151使用時)/前方1m
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティシグナル
デザインを一新!!。LEDフラッシュ・音声・サイレン・常夜灯機能内蔵の多目的な用途に使用可能な表示器です。概要。セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現。警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能。警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)。1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)。2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)。3防犯警報音2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」。4「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」。常夜灯機能。常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)。異常時の警報点滅。異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載。ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。屋外設置可能な保護構造。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
質量(g)約1900 消費電力(W)16 出力【タンパー出力】無電圧b接点(DC30V・0.1A) 点灯形警報灯:点滅、警備灯:連続点灯 配線接続端子台式 音量内部スピーカー:95dB以上/下方1m、外部スピーカー:103dB以上(CA-151使用時)/前方1m 入力警戒 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声 :無電圧接点入力×2(a接点) 電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと) 外観カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷) 付加機能常夜灯機能(照度による警備灯用白色LEDの自動点灯)(照度調整範囲:約20~2000lx 消灯照度:点灯照度の約5倍)、警報メモリー機能、連動機能 動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間) 設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当) スピーカー部インピーダンス(Ω)外部:8Ω(定格3W) 音色防犯警報音No.1 : 周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2 : 周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、声:男性、音声1:防犯警報音No.2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」、音声2:「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LEDフラッシュマルチサイレン
光源にLEDを採用。光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間にわたり安心してお使いいただけます。。2種類の電源タイプと3色のカラーバリエーション。DC12~24V用のLFS-12NタイプとAC100V用のLFS-100Nタイプを用意しました。またそれぞれの機種は威嚇効果の高いレッドと、美観を損ねないホワイト、注意喚起用途の。イエローの3色をそろえています。設置場所や用途に応じて選択が可能です。。2種類の点滅モード。スイッチにより2パターンの点滅が可能です。パターン1:連続点滅と休止を繰り返します。パターン2:一定の間隔で点滅を繰り返します。。2種類のサイレン。スイッチにより2パターンの鳴動が可能です。パターン1:ヒュンヒュン… 。パターン2:ピピピピピピ…。音量は最大90dBです。。ワンショットタイマー機能搭載。ワンショット入力(立ち上がり信号)でのフラッシュおよびサイレンの動作時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。。電源、起動入力個別配線。電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源入力での点滅鳴動も可能です。。複数台連動動作可能な専用出力端子を搭載。専用出力端子から他のLFS-Nシリーズの起動入力へ配線することにより。フラッシュ・サイレンの入力があった際に、連動動作が可能です。。防雨構造。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。
材質樹脂 質量(g)440 使用温度範囲(℃)-15~55 消費電力(W)2.5 設置場所屋外・屋内
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサー
日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の5ヶ国語メッセージを搭載しています。また、メッセージは「禁煙報知」、「火気厳禁報知」から選択でき、警報音の設定も可能です。 日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の内、必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。 メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。 あらゆる誤動作要因を想定して、最適な検知感度が得られるよう、感度調整2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。合計8段階の設定により、環境に応じた使用ができます。 電源は単3形アルカリ乾電池2本(付属)またはDC10~30Vの2WAYです。また、オプションの専用リチウム電池も使用できます。 警報出力(a/b接点切替式)及び、タンパー出力(b接点)を搭載しています。
材質樹脂 ホワイト 質量(g)約230(付属電池約50g含む) 電源単3型アルカリ乾電池(LR6) 2本/3V(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(オプション)、外部電源 DC10~30V(極性あり) 検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm) 配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子) 使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 接点方式【検知出力】無電圧接点(a接点、b接点切替式) ※電池動作時は機能設定スイッチの設定にかかわらずa接点出力、【タンパー出力】無電圧b接点 検知距離(m)10(正面でライター炎7cm) 電池寿命単3型アルカリ乾電池:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池:約5年(待機状態にて) 動作表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯、メモリー時:発報時より50分点灯(DC電源使用時のみ) 感度調整検知感度:2段階(H[100%]、L[50%])、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒) 設置場所屋内(天井面、壁面) 警報音・音量警報音『ピピピピ…』、メッセ-ジ長:’全文’/’短文’切替式、鳴動回数:1回/2回切替式、音量:ボリュ-ム可変式 0~約80dB(センサ-正面1mにおいて) 接点容量【検知出力】DC30V・0.25A[抵抗負荷]、【タンパー出力】AC/DC30V・0.1A[抵抗負荷] 音声音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類。<禁煙報知>1.日本語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語、<火気厳禁報知>1.日本語『ここは火気厳禁です。火気の使用はお断りいたします。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語 動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作(約5秒)、【タンパー出力】本体をベースよりはずした際に開 音声出力動作:炎検知時に報知 検知エリア約120°の円錐状(前方立体角)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサー
10m先の7cmの炎を瞬時にキャッチ。炎に含まれる紫外線を敏感に検知しますので、小さな炎も逃さずキャッチし、火災になる前に警報を出力します。 音声や警報音と同時に、警報出力端子より外部警報を出力します。 2種類の音声メッセージと警報音の計3種類の中から選択できます。 禁煙報知「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」 火気厳禁報知「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」 警報音「(ピピピ・・・)」 室内や廊下でも照明や一部の電子機器からは紫外線が放射されている場合があります。炎センサーは紫外線を鋭敏に検出しますので、安定した動作をさせるために環境や対象に合わせた検知動作までの設定を変更できるようになっています。 検知感度:検知動作までの紫外線の強さを切り替えられます。(HとLの2段階) 検知タイマー:検知動作までの紫外線の継続時間を切り替えられます。スパークやアークなど瞬間的な紫外線の影響を低減します。(1、3、6、15秒の4段階) 音声メッセージや警報音の出力だけでなく、外部へ信号を取り出せる接点出力も装備しています。接点出力を利用して離れた所にある報知機器を駆動したり、コントローラと組み合わせて複数台をシステム運用することも可能になりました。 センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用。 安全性を重視し、タンパー機能を内蔵(本体をベースより取り外したとき) センサーが鳴動したことをお知らせする警報メモリー機能(同一回線上に複数台のセンサーを設置していても鳴動したセンサーの特定が可能)
付属品センターロックネジ:Φ3×6 1本、タッピングネジ:Φ4×25 2本 材質樹脂 質量(g)約190 出力【タンパー出力】接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:本体をベースより取外した際に開、接点定格:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 検出方式紫外線検出方式(検出波長帯域185~260nm) 配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子) 音量音量ボリュームにて調整可(無音~最大) 電源電圧(V)DC10~30(極性なし) 消費電流(mA)待機時:40以下、警報時:150以下(音声最大出力時) 使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと) 検知距離(m)10(正面でライター炎7cm) 音圧レベル(dB)約80(ボリューム最大でセンサ正面1mにおいて) 感度調整検知感度:2段階(H[100%]、L[50%]) [スイッチにて]、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒) [スイッチにて] 設置場所屋内:天井面・壁面取付 警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:オフディレイ動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω) 警報機能警報メモリー:表示灯が約50分間点灯するオートリセット動作 警報の表示警報時:音声出力に同期して点滅、メモリー時:点灯 音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチにて選択。禁煙報知(出力時間:約6秒)「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」、火気厳禁報知(出力時間:約7秒)「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」、警報音(出力時間:約10秒)「(ピピピピ…)」 音声出力動作:炎検知時に報知 検知エリア検知指向角:約120°の円錐状
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎・人感センサー
炎に含まれる紫外線を検知する炎センサーと人体から放出される遠赤外線(≒体温)を検知するパッシブインフラレッド式人感センサーを一体化して、炎と人体の検知が1台で可能です。 動作モードは【個別動作】と【AND動作】の設定ができます。また、検知出力は2出力装備しています。(検知出力1、検知出力2) 【個別動作】炎と人体を個々に検知し出力するモードです。 <動作仕様> 炎検知=検知出力1より出力 人体検知=検知出力2より出力 【AND動作】炎と人体の双方を検知した場合に出力するモードです。炎もしくは人体のどちらかを検知したのち、設定したAND確定時間内(10秒/60秒/10分)にもう一方を検知すると出力します。また、設定した時間(15秒/30秒)、連続して炎のみを検知した場合でも出力します。 <動作仕様> AND検知=検知出力2より出力 連続炎検知=検知出力1より出力 ※AND検知後、AND確定時間内に再度炎のみを検知した場合にも検知出力1が動作します。 複数のセンサーを設置されている場合でも、検知したセンサーを特定することが可能です。メモリー表示灯は、炎検知と人体検知それぞれ装備して、検知後に約50分間メモリー表示します。
材質樹脂 ホワイト 質量(g)約120 検出方式【炎センサー部】紫外線検出方式(検出波長185~260nm)、【パッシブセンサー部】パッシブインフラレッド方式 配線接続セルフアップ端子 電源電圧(V)DC10~30(極性なし) 消費電流(mA)20以下 角度調整範囲【パッシブセンサー部】エリア角:上下角(3段階) 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと) 検知距離(m)【炎センサー部】10(正面でライター炎7cm) 出力信号【検知出力】(個別動作設定時)検知出力1より炎検知出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、検知出力2よりパッシブ検知出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、(AND動作設定時)検知出力1より「AND確定時間」内に炎を再検知した場合に検知時間+オフディレイ(約2秒)出力または炎を「炎連続時間」検知した場合に確定後の検知時間+オフディレイ(約2秒)出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、検知出力2よりAND検知出力(AND動作有効時間内に炎センサーとパッシブセンサーの両方検知したら出力)/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:最低2秒(炎検知時間依存)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、【タンパー出力】接点方式:無電圧b接点、接点容量:DC30V0.1A以下(抵抗負荷)、接点動作:本体のカバーを取りはずした際に「開」 感度調整【炎センサー部】検知タイマー:2段階(1秒、3秒)、検知感度:2段階(H〔100%〕、L〔50%〕)※感度は個別動作設定時のみ ※AND動作時はH〔100%〕固定 指向角(°)【炎センサー部】約120°の円錐状(前方立体角) 設置場所屋内(壁面・コーナー取付) 表示灯【炎センサー部】UVトロン部(内包)、警報時:赤色点灯(検知時間+オフディレイ約2秒)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、【パッシブセンサー部】正面フレネルレンズ部(内包)、警報時:赤色点灯(ワンショット動作約2秒)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、異常表示時:赤色点灯 メモリー機能メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(炎、パッシブ個々に動作) 検知エリア【パッシブセンサー部】立体警戒 11m 18対
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサ送信機
人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。 防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。※縦付け時のみ防雨構造:IP43相当となります。横付け時は非防雨構造となります。 用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。 設置場所は天井や壁、オプションを用いてポール付等、自由に選択できます。 電池の消耗を極力抑える動作禁止タイマーを内蔵しています。 電池寿命は1日100回送信で、通常約2年です。 市販のアルカリ乾電池が使用できます。但し電池寿命は1年になります。 定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。 電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。 太陽光の影響を軽減するフィルターを付属していますので、屋外にも安心して設置できます。
仕様調整ボリューム:感度30~170%(中点時100%)、設定スイッチ:動作表示灯のON-OFF切替(検知出力のみ)、動作禁止タイマーのON-OFF切替、空中線:内蔵型 材質本体・カバー:樹脂 本体・カバー:ブラック 質量(g)約250(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の機能が低下する場合があります) 電源リチウム電池U9VL(DC9V)、〔アルカリ電池(6LR61)〕 機能電池切れ:検知時、定期送信時に送信(動作表示灯点滅)、定期送信:あり 周波数帯域(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)(10mW以下) 検知方式パッシブインフラレッド方式 出力信号動作禁止タイマーOFF時 送信時間:約1秒送信+5秒休止、動作禁止タイマーON時 送信時間:約1秒(ワンショット) ※検知後約1分間(リトリガ)は入力受け付けず 動作表示灯赤色LED(動作表示灯ON時検知時間と同期して点灯) 設置場所縦付け時:屋外/屋内、壁面・ポール(防雨構造:IP43相当)、横付け時:半屋外/屋内、壁面・天井(非防雨構造) 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 検知エリア縦付け時:ワイド(5対)最長部10m、カーテン(5対)最長部10m、ロング(1対)最長部20m ※いづれかの設定が可能、横付け時:カーテン(5対)最長部3m 電池寿命(年)約2年(常温時、100回/1日の送信回数として)(アルカリ電池使用の場合は、約1年) 動作表示灯「OFF」(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサー
30m先の炎を瞬時にキャッチ!屋外設置が可能な画期的な紫外線検知型炎センサー 電源はDC10~30VタイプとAC100Vタイプの2種類を用意しました。用途や設置場所に応じた機種選定が可能です。 あらゆる誤動作要因を想定して、屋外使用時に最適な検知感度が得られるよう、感度設定2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。 合計8段階の検知条件により環境に応じた設定ができます。さらに付属のエリアマスクシールを使って、不要な検知エリアを削除することもできます。 スマートな外観のハウジング一体型ボディは各種設置場所にマッチ。独自のボールロック式機構により、設置後の検知エリア調整も自由自在にできます。 紫外線環境チェック機能搭載。設置場所の紫外線環境を表示灯でモニターします。これにより、周囲の紫外線源(誤動作要因)をチェックでき、感度設定時や動作不安定時の確認が容易にできます。
材質樹脂 質量(g)約550 検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm) 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと) 検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します 動作時間下記いずれかを選択[スイッチにて]:検知時間+オフディレイ動作約2秒~約1分[ボリュームにて調整]・検知時間+オフディレイ動作約5秒~約10分 出力動作下記いずれかを選択[スイッチにて]:上記時間/連続出力・上記時間/断続出力(フラッシング) 感度調整検知感度:H(100%)、L(50%)2段階[スイッチにて]、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒4段階[スイッチにて] 動作モード(周囲照度による昼夜判別機能)10lx(夜間動作)~∞lx(昼夜動作)[ボリュームにて調整] 設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当) 検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180°
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティシグナル
デザインを一新!!。LEDフラッシュ・音声・サイレン・常夜灯機能内蔵の多目的な用途に使用可能な表示器です。概要。セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現。警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能。警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)。1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)。2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)。3防犯警報音2+「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」。4防犯警報音2+「侵入発生。110番通報を行います。」。常夜灯機能。常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)。異常時の警報点滅。異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載。ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。屋外設置可能な保護構造。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
質量(g)約1900 消費電力(W)16 出力【タンパー】無電圧b接点(DC30V・0.1A) 点灯形警報灯:点滅、警備灯:連続点灯 配線接続端子台式 音量内部スピーカー:95dB以上/下方1m、外部スピーカー:103dB以上(CA-151使用時)/前方1m 入力警戒:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声:無電圧接点入力×2(a接点) 電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと) 外観カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷) 付加機能常夜灯機能 照度調整範囲:約20~200lx 消灯照度:点灯照度の約5倍、警報メモリー機能、連動機能 動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間) 設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当) スピーカー部インピーダンス(Ω)外部:8Ω(定格3W) 音色声:男性、防犯警報音No.1:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、音声1:防犯警報音No.2+「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」、音声2:防犯警報音No.2+「侵入発生。110番通報を行います。」
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎・人感センサー
炎に含まれる紫外線を検知する炎センサーと人体から放出される遠赤外線(≒体温)を検知するパッシブインフラレッド式人感センサーを一体化した屋外用炎センサーです。 「紫外線(炎)」と「遠赤外線(人体)」のAND検知により、様々な紫外線源が存在する屋外で信頼性の高い放火監視が可能です。 動作モードは【AND動作】と【個別動作】の設定ができます。また、検知出力は2出力装備しています。(検知出力1、検知出力2) 【AND動作】炎と人体の双方を検知した場合に出力するモードです。炎もしくは人体のどちらかを検知したのち、設定したAND確定時間内(10秒/60秒/10分)にもう一方を検知すると出力します。また、設定した時間(30秒/60秒)、連続して炎のみを検知した場合でも出力します。 <動作仕様> AND検知=検知出力2より出力 連続炎検知=検知出力1より出力 ※AND検知後、AND確定時間内に再度炎のみを検知した場合にも検知出力1が動作します。 【個別動作】炎と人体を個々に検知し出力するモードです。 <動作仕様> 炎検知=検知出力1より出力 人体検知=検知出力2より出力 複数のセンサーを設置されている場合でも、検知したセンサーを特定することが可能です。メモリー表示灯は、炎検知と人体検知それぞれ装備して、検知後に約50分間メモリー表示します。 ※AND動作時は炎検知のメモリーのみ表示します。
材質樹脂 ブラック 質量(g)約550(フランジ含む) 検出方式【炎センサー部】紫外線検出方式(検出波長185~260nm)、【人感センサー部】パッシブインフラレッド方式 配線接続リード線式〔コード長約0.5m〕(電源2本、検知出力4本) 電源電圧(V)DC10~30(極性なし) 消費電流(mA)25以下 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと) 接点方式【検知出力1】無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、【検知出力2】無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式) 検知距離(m)【炎センサー部】15(正面にて4cm角火皿の炎:炎高約15cm)、10(正面にてライターの炎:炎高約7cm) 感度調整【炎センサー部】検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)、検知感度:2段階(H〔100%〕、L〔50%〕)※感度は個別動作設定時のみ ※AND動作時はH〔100%〕固定、【人感センサー部】4段階(100%、80%、50%、20%) 指向角(°)【炎センサー部】約120°の円錐状(前方立体角) 設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当) 表示灯【炎センサー部】正面窓部(内包)、検知時:赤色点灯(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、【人感センサー部】正面レンズ部(内包)、検知時:赤色点灯(ワンショット動作〔約2秒〕)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間) メモリー機能検知後、表示灯が3分点滅、47分点灯オートリセット動作(炎センサー、人感センサー個々に動作)※表示灯「消灯」設定時は表示なし 動作接点【検知出力1】AND動作設定時:AND検知後、「AND確定時間」内に炎を再検知した場合に出力検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)または「炎連続時間」炎を検知した場合に出力(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、個別動作設定時炎検知時出力(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、【検知出力2】AND動作設定時:「AND確定時間」内に炎センサーと人感センサーの両方検知した場合に出力(最低2秒〔炎検知時間依存〕)、個別動作設定時:人感センサー検知時出力(ワンショット動作〔約2秒〕) 検知エリア【人感センサー部】立体検知(最長部15m) 接点定格【検知出力1】AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、【検知出力2】AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。 2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。 スイッチにより、検知方向の切替ができます。昼夜判別機能が内蔵されていますので、夜間のみ動作させることも可能です。
用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×171×70 機能昼夜判別機能 タイマー設定約5秒~5分可変 検知方式パッシブインフラレッド方式 設置場所屋内・屋外 検知エリア(m)A・B2つの検知エリア(最長6m) 防水性IP43相当
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感・音感ライト
音も感知する人感ライトですので、あらゆる用途に対応でき、人や車や音をのがさずライトアップします。 無電圧リレー接点出力(c接点)がHA機器のコントロールを可能にしました。ライトアップと同時にカメラなどを起動させます。 防雨構造ですので室内だけでなく屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。 又、取付ベース部のピッチは市販の埋込ボックスに適合しておりますのでスッキリ取り付けられます。 新しいタイプの角度調整機構で上下・左右にセンサーの角度調整角度がワンタッチで可能になりました。 動作時間切替でライトの点灯時間を約2秒~約1分可変、または約1分~約10分可変のいずれかのレンジに設定することができます。 周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。夜間のみの動作が可能です。(約5lx~∞lx可変)
材質(センサー部・取付部)樹脂、(灯具部)亜鉛合金 消費電力(W)2以下+使用電球 出力【ライト出力(基本動作)】<動作モード>内部制御/外部制御〔スイッチで選択設定〕、<動作時間>約2秒~1分/1分~10分〔スイッチで選択設定〕、<出力動作>フラッシング:有効/無効〔スイッチで選択設定〕、【検知信号出力(基本動作)】<形態>無電圧リレー接点:c接点、<容量>AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、<動作モード>制御非連動/制御連動〔スイッチで選択設定〕、<動作時間>タイマー連動/オフディレイ約2秒〔スイッチで選択設定〕、【電球監視出力】<形態>無電圧半導体接点:b接点、<容量>AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) 検出方式<人感>パッシブインフラレッド方式(スイッチで機能の選択設定)、<音感>音波集音方式(スイッチで機能の選択設定) 配線接続リード線式 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと) 付加機能外部制御機能、強制動作機能、電球監視機能、機器異常監視機能 動作表示灯基本動作:赤色LED(検知窓部内包)、検知信号出力動作と同期、電源投入時は約1分間点滅動作 感度調整<人感>約30~150%〔ボリュームで調整設定〕(中点:100%)、<音感>H(100%)/L(50%)〔スイッチで選択設定〕 設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当) 適合電球白熱ビーム電球:各社製110V 120W以下、LEDビーム電球:東芝製 LDRシリーズ15W以下
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)生活センサー表示盤
生活安心報知システム仕様の多用途表示盤です チャンネル表示盤機能(接点入力があればすぐ報知し接点出力します) 生活安心報知機能(設定した時間以上があった場合、報知し接点出力します) 生活センサー表示盤機能(リモート入力機能を持ったセンサーと接続し、チャンネル毎のON/OFFがリモート出力と連動します。個別出力はありません)3つの機能を設けています。
消費電力(W)15 スイッチ【タイマースイッチ(ON/OFF切り換え)】OFF:約0.2秒、ON:秒、分、時間モード設定による、秒モード:1,10,30、分モード:1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,18,20,25,30,40,50、時間モード:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,18,24,28,32,36,48 電源外部供給:入力電源AC100V時:DC12V200mA、入力電源DC12V時:本体消費電流が300mAで、余り電流が外部供給できます。 消費電流(mA)300 モード【報知】保持モードと3秒モード共通切替、保持モードは入力時より各チャンネルリセットSW押すまで連続点灯します 入力電源(V)AC100、DC10~15
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)テンキー付キーボックス KB-20N
暗証番号や外部制御信号により解錠できる電子式の鍵・カード等のボックス型保管庫です。 テンキー操作による暗証番号照合または外部制御信号により収納ボックスが解錠できます。 暗証番号は1桁から最大15桁の数字を6種類まで登録できます。 暗証番号の入力はテンキーで、全く関係のない数字を入力したあと続いて暗証番号を入力することができますので、人前でテンキー操作してもどこからが暗証番号かが分かりません。 解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備しています。 住宅・店舗・事務所の鍵や警備先の鍵・カードなどが収納できます。(JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵で7本程度が収納可能) 解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備していますので、警備システムに接続して遠隔監視することもできます。 自動通報装置(SC-810X)や、IOTタイマーユニット(IOT-T2)と組み合わせて遠隔からの接点出力により解錠できます。 停電時や非常時などは管理キーを使用し収納ボックスを解錠できます。
仕様解錠入力:無電圧a接点(入力時間は5秒以下) 質量(kg)3 出力解錠出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、誤操作出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A) 電源電圧(V)DC10.8~26.4 機能暗証番号6通り、1~15桁登録可能、暗証番号3回間違いでブザー鳴動 消費電流(mA)解錠動作時:750以下(DC12V時)、350以下(DC24V時)、待機時:80以下(DC12V時)、40以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃)-10~+50 収納量JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵7本程度 設置場所屋内・雨がかからない場所
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)アクセスコール受信機 AC-2R(W)
フラッシュとメロディーで受信が確認できます。 微弱電波採用により、呼出し位置の特定に最適です。 微弱電波の受信機です。 フラッシュとメロディーで明確にお知らせします。 メロディーは、送信機のチャンネルコード設定により、8音まで選択できます。 報知時間は、3秒/10秒/30秒/連続の4通りです。 受信感度調整機能付き。16段階に設定できます。 防雨構造で、半屋外にも設置できます。 アドレスコード16通り 送信機のチャンネルコードは15通り 安心の微弱電波を使用
仕様受信部空中線:内蔵アンテナ 材質本体:AES樹脂、フラッシュ部:PC樹脂、センサー部:PE樹脂 本体:白、フラッシュ部:乳白色、センサー部:グレー 質量(g)約500 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)3.5 スイッチ操作アドレス設定機能:16通り(4ビット)タイマー時間切替機能:3秒/10秒/30秒/連続(2ビット)フラッシュ切替機能:ON/OFF(1ビット)フラッシュ明暗切替機能:明/暗(1ビット)運用モード切替機能:職員/高齢者(1ビット)メロディー切替機能:8通り(3ビット)表示灯切替機能:運用/点検受信感度調整機能:16段階音量ボリューム調整機能:無音~70dB 電源出力:DC12V・50mA(※AC100V入力時のみ) 入力報知強制停止:入力方式:無電圧接点(a接点)、AND:入力方式:無電圧接点(a接点) 外部出力AND入力と、電波の受信の有無により出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)接点動作:タイマー時間切替スイッチの設定による接点定格:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷) データ出力アドレスの設定によらず、受信したすべての送信機データを出力 消費電流(mA)300 フラッシュ閃光色:緑色(高輝度LED×4個)、「運用」設定時:出力時、フラッシュ部が約0.4秒点滅/0.4秒消灯を繰り返す、点滅時間:タイマー時間切替スイッチの設定による、「点検」設定時:AND入力短絡時点灯 設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当) 表示灯赤色:「運用」設定時:常時消灯、「点検」設定時:アクセスコール送信機の電波や妨害波など何らかの電波を受信した際に点灯(点滅) 受信周波数受信部:315.8MHz 電波到達距離(m)受信部:最大8m(推奨:2m以下) 入力電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16 報知音出力時、送信機のチャンネル設定もしくは本機の設定により選択された報知音を繰り返し鳴動1CHピンポンパンポン2CHプルプルプルプル3CHポロロロロン4CHウゥーウゥー(緊急音)5CHピーポーピーポー(緊急音)6CHエリーゼのために7CHアニーローリー8CHローレライ・音量:音量ボリュームの設定による・鳴動時間:タイマー時間切替スイッチの設定による
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサー
5ヶ国語メッセージ内蔵の炎センサーです。電池で駆動、防雨構造で屋外の電源が無い場所でも放火対策が可能です! 防雨構造(lP33相当)で屋外設置が可能、一体型スピーカーよりクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知できます。 電池で駆動しますので、電源がないところなど様々な場所で使用方戸可能です。 日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の5ヶ国語メッセージを搭載。 メッセージは「禁煙報知」「火気厳禁報知」から選択でき、警報音も設定可能。 屋外でもクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知する大型スピーカーを採用。 音量はメッセージ「0~95dB」/警報音「0~90dB」で調整可能。 メッセージは特注メッセージに書換え可能(オプション) 日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の内、必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。 メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。 4段階の検知タイマー設定と感度ボリュームによる感度調整(40%~100%)を併用することにより、現場に応じた最適な検知感度が得られます。さらに付属のエリアマスクシールを使って不要な検知エリアを削除することもできます。 検知出力(a接点)を搭載していますので、カメラシステムなど他システムとの連動が可能です。
材質樹脂 ブラック 質量(g)約1200(付属電池約50g含む) 電源専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V 検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm) 配線接続端子接続 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下することがあります) 接点方式【検知出力】無電圧半導体接点(a接点) 検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します 電池寿命専用リチウム電池:約5年(待機状態にて) 感度調整検知感度:L(40%)~H(100%)〔ボリュームにて〕、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒、4段階〔スイッチにて〕 設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP:33相当) 表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時::約5秒毎に約0.1秒間点灯 動作炎検知時に音声出力 警報音・音量警報音『ピピピピ…』、メッセ-ジ長:’全文’/’短文’切替式、鳴動回数:1回/2回切替式、音量:ボリュームにて可変式(音声時0~約95dB(センサ-正面1mにおいて)・警報音時0~約90dB) 接点容量【検知出力】DC30V・0.25A以下(抵抗負荷) 音声音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類。<禁煙報知>1.日本語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語、<火気厳禁報知>1.日本語『ここは火気厳禁です。火気の使用はお断りいたします。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語 動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作(約2秒) 検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180°
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷