「タケコート」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アイホン製NFXシリーズナースコールに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。
既設のナースコール子機と握り押しボタン・ハンド型子機を、センサーと併用してご使用頂けます。
露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。
材質樹脂
色白
質量(g)109
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×142.5×25.5(突起部分除く)
リード線(m)1.5
使用周囲温度(℃)-10~50
設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
定期的に時刻補正を行うためのGPSユニットです。
毎日午前0時にGPS日時情報を取得し、正確な時刻情報をレコーダーに入力します。
初期測位時間…ホットスタート:2秒以下/ウォームスタート:26秒以下/コールドスタート:36秒以下
用途監視、防犯、状況把握用途
防塵防水性能IEC規格 IP66準拠
付属品取扱説明書 1冊、取付金具 1個、結束バンド 3本
質量(g)約50(本体のみ)
電源電圧DC5.5V±5%(HSDR-102から供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×42×15
消費電流(mA)130(最大)
使用可能温度範囲-20℃~60℃(5%RH~85%RH・結露なきこと)
表示更新レート最大1Hz
接続端子1.25mmピッチ 3Pコネクター
ケーブル長(mm)約1700
対応フォーマットNMEA0183 Ver:3.01
受信周波数1575.42MHz(C/Aコード)
受信チャンネル(ch)48
記録間隔1秒以下
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
名電通様、ケアコム様、アイホン様、パナソニック様で、「6.3mmフォーンプラグ」の握り押しボタンをご使用のナースコールに対応します。
既設のナースコール子機と握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。
入出力は6.3mmフォーンプラグ、センサー入力はピンジャック(金メッキ)です。
センサー用の入切スイッチ付です。
用途既設ナースコールシステムの握り押しボタンとマットセンサー、ベッドセンサーなどを配接続するためのコンセント
仕様6.3mm フォーンプラグ仕様
材質樹脂
色白
質量(g)170
スイッチセンサー用 ON/OFFスイッチ
出力6.3mmフォ-ンプラグ×1 (リ-ド線1.5m)
入力センサ-入力用ジャック(金メッキ)×1、6.3mmフォ-ンジャック×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)露出型:70×100×35(突起部分除く)
リード線(m)1.5
設置場所屋内
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
防雨構造なので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置ができます。
しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
又、取付ベース部のピッチは、市販の埋込ボックスに適合しておりますのでスッキリ取り付けられます。
いままでになかった斬新なデザインでエクステリアのコーディネイトにぴったりフィット。スマートなデザインですので屋内・屋外を問わずあらゆるところにマッチします。
近赤外線ビームセンサーが設置できない場所や、エクステリアのデザインが重要視される場所の簡易セキュリティニーズにも対応できるパッシブセンサーです。(但し、本格的な防犯・警備システムへのご使用は避けてください。)
用途屋外での簡易セキュリティ用として
監視カメラの起動用として
音声報知器などの起動用として
屋外での各種自動化用センサーとして
材質センサー部:樹脂(アイボリー)、取付部:樹脂(ダークグレー)
質量(g)約500
電源電圧DC10.5V~30V(極性なし)
検出方式パッシブインフラレッド方式(ツイン)
配線接続リード線式
消費電流(mA)25以下
使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露・氷結なきこと)
設置場所屋内・屋外(防雨構造)(IP43相当)
警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
表示灯(アラーム)赤色LED(警報時点灯)
メタコン2ピンナースコールシステムに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。
既設のナースコール子機コンセントと握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。
露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。
3入力1出力(ジャック×2、メタコン2ピン対応)
ケアコム製、アイホン製メタコン2ピン接続可能
仕様ケアコム仕様
材質樹脂
色白
質量(g)140
出力メタコン2ピンプラグ×1 (1.5m)
入力ジャック×2、メタコン2ピンレセプタクル×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)
リード線(m)1.5
使用周囲温度(℃)-10~50
設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
圧電素子とフィルターアンプによりガラスが破壊された時に発生する特有の振動周波数のみをキャッチ、風や自動車などによる振動や衝撃には反応しません。無電圧リレー接点出力型ですので面倒な外部制御器や中継器などは、全く不要です。また、同一回路に他のセンサー(b接点)を接続することも可能です。(接点動作はワンショット約2秒)。直径37mm厚さ15mmと小型、シンプルなデザイン、カラーは落ちついたグレーを採用していますのでどこに取り付けられても異和感を与えません。電源スイッチを操作することなく、センサー前面のリセット・ターミナルを導伝性のもので短絡するだけでメモリーリセットが可能です。(電源スイッチの操作によってもリセット可能です。)。感度調整の必要は全くありません。動作確認用メモリーランプ(赤色LED)付。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約30
検出方式圧電方式
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC10.5~15(極性あり)
使用周囲温度(℃)-30~+55
アラーム表示赤色LED 警報出力時:点灯
付加機能アラームメモリー機能(ワンタッチリセット式)
設置場所屋内ガラス面:窓・ショーウィンド等取付
警報出力無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
警戒距離板厚=6mm未満の場合/半径(mm)=300×板厚(mm)、6mm以上の場合/半径(mm)=1800(一定)
消費電流警戒時:5μA以下、警報時:20mA以下
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
防爆・防滴型※なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付きです。(予備警報音鳴動10秒後送信)。※付属のソフトケースに挿入して携帯した場合、防滴構造となります。(IP42相当)
仕様空中線:【送信部】内蔵型
質量(g)150(電池、ソフトケース含む)
スイッチ非常ボタン / 復旧ボタン
出力【送信部】10mW以下
電源単4形アルカリ乾電池 LR03×3(DC4.5V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×70×23
音量90dB/1m
機能電池切れ報知機能、定期送信機能
検知範囲【傾斜】鉛直線より60~135°
使用周囲温度(℃)-10℃~+50(結露なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
対象ガス爆発等級2、発火度G3
防爆構造本質安全防爆(ia)
電池寿命1年(常温時、1日1回送信 および10秒間警報音鳴動として)
タイマー設定【倒れ検知タイマー】10秒、30秒、60秒、120秒【送信(警報)ディレイタイマー】0(なし)、10秒
外観本体:樹脂(ブラック)、ソフトケース:樹脂(透明・ブラック)
表示灯(赤色LED)送信時:点灯、電池切れ時:点滅
電波到達距離(m)送信部:100以内(見通し距離)
アラーム予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)
使用周波数(MHz)【送信部】426(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
(株)ナカヨ製 呼出握りボタン、埋込型インターホンに各種センサー(マット及びベッドセンサー、アクセスコール受信機等)を接続する製品です。
既設の「握り押しボタン」を、センサーと合わせてご使用いただけます。
入出力はモジュラー仕様、センサー入力はピンジャックです。
裏面に取付用磁石、フック付です。
埋込型インターホン接続用の3mモジュラー線を付属しています。
仕様モジュラー仕様 ナカヨ製ナースコール専用
付属品4極モジュラーコード(3m)
材質樹脂
色白
質量(g)70
出力4極モジュラー×1
入力ジャック×1、4極モジュラー×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)
使用周囲温度(℃)-10~50
設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ベッドの降り口コーナーに敷きます。オプションの分配コンセントとナースコール子機を接続、または送信機と接続し、ベッドから降りようとコーナー部に移動され圧力が加わった場合お知らせします。
シート部は日常生活防水で消毒、洗浄も可能です。(ピンプラグ除く)
裏面は滑らない材質を使用しています。
3mコード・ピンプラグ付です。
コードにはケブラー繊維を組み込みました。強い引っ張りや引きちぎりに耐えます。
中間スイッチ付属(センサーのON/OFFに使用します。)
材質表面:軟質PVC、裏面:軟質PVC(滑り止め加工)
厚さ(mm)10
寸法(mm)80×900
色表面:クリーム、裏面:グレー
質量(g)約360
出力無電圧a接点(受圧変動)
使用周囲温度(℃)-10~50
ケーブル3mクリーム色(2芯・ケブラー繊維入り)、側面のコーナーより引き出し
コネクタピンプラグ付(付属品:中間スイッチ)
使用場所ベッドのコーナーに敷く
防水性日常生活防水型
接点容量30V 100mA
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
動作表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が容易です。また光軸調整はセンサー側のみで調整できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事は本体のみでOK。又、メンテナンスの際にも手間が省けます。再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30° (±15°)まで余裕があります。設置場所が限定されず用途も拡がります。外乱光補償回路内蔵。静止検知が可能。
材質新金属プレート(フルコート加工)
質量(g)約480
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)
配線接続リード式
電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)
消費電流(mA)30以下
応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.1以上
使用周囲温度(℃)-20~+50(結露なきこと)
設置場所屋内:出入口・窓ぎわ・通路取付
警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:検知時間出力(但し2秒以下の場合約2秒出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)
警戒距離10m以内(センサー~リフレクター間:1~10m)
警報の表示赤色LED、警報出力時:点灯
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど様々な用途にご使用いただけます。
ボタンを押すと電波を送信します。電波到達距離は、最大約8mです。
コンタクトコ-ル受信機と組み合わせて、緊急呼び出し用の送信機として使用することができます。
外形寸法はΦ39×11mm と、従来のアクセスコ-ル押しボタン送信機より小型化を実現。
電池寿命は1 日100回送信で約5年と、従来のアクセスコ-ル押しボタン送信機よりも長寿命化を実現。
高齢者様にも、認識しやすく押しやすいボタン形状です。
日常生活防水構造 IP67相当。
電池切れお知らせ機能付き。(5秒に1回点灯)
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約20(電池含む)
電源コイン型リチウム電池 CR2450×1個(DC3V)
保護等級IP67相当
機能付帯:送信周波数切替、電池切れ報知
使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下、または+40以上では電池の性能が低下する場合があります)
送信出力0.2mW
電池寿命約5年(100回/日 送信)
表示灯[赤色LED]、電池挿入、ボタン押下時:3秒間点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯
電波到達距離(m)約8
使用周波数(MHz)928/2波
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
防爆・防滴型※なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、。同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付きです。(予備警報音鳴動10秒後送信)
適合電池切れ時:点滅、信時:点灯
材質ソフトケース:樹脂(透明・ブラック)、体:樹脂(ブラック)
質量(g)150
タイプ空中線:内蔵型、(警報送信)ディレイタイマー:0(なし)、10秒
寸法W112 H70 D23
スイッチ操作:非常ボタン、復旧ボタン
出力10mW以下
角度(°)傾斜検知:鉛直線より60~135
音量約90dB/1m
機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音:予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)
周波数帯域(MHz)送信部:426帯(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
対象ガス爆発等級2、発火度G3
防爆構造本質安全防爆(ia)
電池寿命対応 マイク:あり(オーディオ範囲約5m)、体:樹脂(ブラック)
タイマー設定倒れ検知タイマー
検知方式送信機:防爆・防滴型転倒
表示灯(赤色LED)送
周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります) C19
電波到達距離(m)100以内(見通し距離)
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
アイホン製 プラコン2ピンナースコールシステムに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。
既設のナースコール子機コンセントと握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。
露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。
3入力1出力(ジャック×2、アイホン製プラコン2ピン対応)
仕様アイホンプラコン2 ピン仕様
材質樹脂
色白
質量(g)125
出力プラコン2ピンプラグ×1 (1.5m)
入力ジャック×2、プラコン2ピンレセプタクル×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)
リード線(m)1.5
使用周囲温度(℃)-10~50
設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
緊急時、電話機の受話器を上げるだけで登録された電話番号にオートダイヤルを行ないます。
本体に登録された電話番号しかダイヤルしません。
金融機関のATMコーナーや駐車場の料金精算機などのトラブル連絡用として処理が迅速に行えます。
通報先からDTMFコマンドにより、通報装置から外部出力を行えます。
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、(付属専用アダプター)/DC12
消費電力(W)3
仕様収容回線:収容回線1回路
種別アナログ一般回線
接続方式モジュラージャック
外部出力無電圧接点(a接点)、DC30V・0.5A
バックアップ時間単4アルカリ乾電池×6本(別売)で約4時間
使用周囲温度(℃)0~+50
設置場所屋内:壁掛式
質量(g)(通報装置)約400
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(電話機)60×218×77
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
ヒモを引っ張ると瞬時にネットを発射し、2~3.5m先へ展開します。(屋外風速3m/Sまで対応)。発射スイッチは、NET-STHD2と同じ操作しやすいプルスイッチ式を採用しています。従来機種に比べサイズが大幅にコンパクトになりました。ネット発射部分は簡単に交換できるカートリッジ式でグリップ部分が繰り返し使用可能です。ネットは、手では簡単に切れない繊維を使用しています。カートリッジのネット発射蓋はゴム製を使用し、ネットにはゴムコーティングしたおもりを使用していますので、安全性を考慮した設計になっています。
性能射程距離2~3.5m
全長(mm)320
質量(kg)1.02
使用温度範囲(℃)-10~40
電源リチウム電池
外径(Φmm)カートリッジ:100、グリップ部:42
寸法(m)ネット:3.2×3.2
耐水性生活防水レベル
使用場所屋内・屋外
主材質本体:プラスチック、カートリッジ:プラスチック・ゴム
使用期限カートリッジ:購入後4年、グリップ:購入後10年
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
ナースコールに接続します。入出力はモジュラー仕様、センサー入力はピンジャックです。裏面に取付用磁石、フック付です。埋込型インターホン接続用の3mモジュラー線を付属しています。平和テクノシステム様「Yuiコール」やNTT様のナースコールにメーカー製のセンサー(マットセンサー及びベッドセンサー等)を接続し、既設「握り押しボタン」とセンサーを、合わせて使用することができます。
付属品4極モジュラーコード(3m)入力
質量(g)70
出力4極モジュラー×1
入力ジャック×1、4極モジュラー×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)
使用環境温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
外観ABS樹脂 白色
設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード