2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報音付き押ボタン送信機(4周波切替対応型
無線部は4周波切替対応型。無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減できます。。利便性が向上(防雨構造でコンパクト)。屋外でも安心してご使用いただける防雨構造IP54相当を採用しました。そして、現行品よりもコンパクトで利便性が向上しました。。電池の長寿命化を実現。電池寿命は付属電池で約2年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日1回送信、現行品は同条件にて約1年)。。警報音量設定機能を搭載。「標準(約90dB/1m)」と「テスト(約70dB/1m)」の切替が可能です。動作テストなど、小さい音が求められる場合は「テスト」に設定していただけます。※現行品は約95dB固定です。。その他の基本仕様。警報音無しの切替が可能。送信ディレータイマー
仕様●空中線:内蔵型●警報ディレイタイマー:なし・5秒・10秒・15秒 材質樹脂 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-10~50 スイッチ操作:非常ボタン・停止ボタン 電源単4形アルカリ電池 電池寿命2年 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)100以内 使用場所屋内・屋外 使用周波数(MHz)426帯・4波
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)顔認証ユニット
リモートスイッチ、ACsmart連動用の顔認証ユニット。顔認証とカード・テンキーのAND認証によりハイセキュリティを構築。
質量(g)約300 消費電流(mA)160以下(DC12V 供給時)、80以下(DC24V供給時) インターフェースUSB1.1/2.0 準拠(ケーブル付属 A-MicroB) 設置場所屋内(壁面取付) 表示灯サイドLED(青) :待機時 暗点灯、顔認証時 約1秒 明点灯、OK LED(青) :待機時 消灯、登録顔画像認証中 点灯、出力ディレータイマー中 点滅、NG LED(赤) :待機時 消灯、未登録画像認識中 点滅
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷