自動ドアの開閉を音声にてお知らせ。
自動ドア付近の安全確保に役立ちます。
質量(g)コントローラー部:約100
スイッチメッセージ設定(スライドスイッチ) 開メッセージを有効にするスイッチです。ON:(開メッセージ+閉メッセージ)、OFF:(閉メッセージのみ)
出力ドア開出力信号:無電圧接点信号、接点容量DC30V・2A (抵抗負荷)、スピーカー出力:1.5Wmax at 8Ω負荷
電源電圧AC100V±10% 50/60Hz
消費電力3VA以下
入力人感知(起動)センサー入力×1、 ドア位置信号(マグネ ッ ト)入力×1(DC12V/約7mA)
使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 20~80%RH(結露なきこと)
音声内容開メッセージ:「扉が開きます、ご注意下さい。 」 閉メッセージ:「扉が閉まります、ご注意下さい。 」
音量(dB)0~85
時間設定【ドア開時間設定】設定範囲:0~約10秒(センサー入力OFFして、ドア開出力信号をOFFする までの遅延時間を設定します。)
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
手をかざして自動ドアが開くTouchless機能が付いた無目下内蔵型センサー!。自動ドア上部のセンサーの起動エリアをドアのプレートにピンポイントにすることで、タッチスイッチの働きを疑似的に行うことができます。手を自動ドアのプレートに近づけるとセンサーが検知して開くことができますので、非接触(タッチレス)でドアを開けることができます。中央、左、右の各4スポット、全12スポットの4通りでタッチレス検知エリア設定が可能です。引分け、左右片引きドアにも対応可能です。横切り進行ではドアが開かないので、自動ドアの無駄な開閉を軽減するのに効果的です。ディップスイッチの切替で従来型の起動用無目下内蔵型センサーとしても使用可能です。
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。
赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。
色センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
電源電圧AC100V 50/60Hz
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)
使用周囲温度(℃)-25~+55
応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒)
動作表示灯入光時:点灯(緑色)
設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
コントローラ部を超小型化・線材は自由に切断可能。
スキャニング方式採用で上下段の相互干渉を防止します。
赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付けることにより、開閉部分での人の立止まりを検出、ドアの動きを制御し、安全を確保します。
検出方式近赤外線スキャニング方式(対向型)
電源電圧AC100V 50/60Hz
消費電力(VA)3.2 MAX
応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒
動作表示灯入光時:点灯(緑色)
使用周囲温度(℃)-25~+55
設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
色センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
コントローラ部を超小型化・線材は自由に切断可能。
スキャニング方式採用で上下段の相互干渉を防止します。
赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付けることにより、開閉部分での人の立止まりを検出、ドアの動きを制御し、安全を確保します。
色センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
質量(g)センサー部:各約60、コントローラ部:約140
出力【検知出力】無電圧リレー a接点、30V 0.3A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
検出方式近赤外線スキャニング方式(反射型)
使用周囲温度(℃)-25~+55
消費電力(VA)3.2
検知距離(m)4以内
応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒
動作表示灯入光時:点灯(緑色)
設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
センサーコード長(m)5(投・受光器共)
材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。
赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。
付属品埋込プレート、反射シート(2枚)、取付用タッピングネジ Φ4×10mm(2本)、プレート取付用ネジ Φ4×8mm(2本)
色センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
質量(g)センサー部:各約60、コントローラ部:約120
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー(a接点)、接点容量:30V 0.3A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)
使用周囲温度(℃)-25~+55
消費電力(VA)3.2 MAX
検知距離(m)4以内
応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒)
動作表示灯入光時:点灯(緑色)
設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
センサーコード長(m)5(投・受光器共)
材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ
この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。
そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、DC50V・0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
使用周囲温度(℃)-10~+40
消費電力(VA)4以下
外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー
検知方式超音波反射静止物体検知方式
設置場所屋内
表示灯通電時:点灯、検知時:消灯
検知エリア(m)床上0.4~2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)2~3(取付)
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ
この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。
そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、DC50V・0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
検出方式超音波反射静止物体検知方式
使用周囲温度(℃)-10~+40
消費電力(VA)4以下
設置場所屋内
表示灯通電時:点灯、検知時:消灯
検知エリア(m)床上0.4~2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)2~3(取付)
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
入力AC100V~200V・出力DC24V・400mAの小型組込専用直流電源ユニットです。1個用スイッチボックス(浅型)に適合したサイズです。非接触スイッチ【DHS-1】と組み合わせれば直流電源と一体で設置可能なほか、自動ドアの周辺機器用直流電源、セキュリティシステム機器の直流電源として最適です。
質量(g)約200
消費電力(W)13以下
配線接続端子式
出力電圧(V)DC24±2%
電源電圧(V)AC100~200 ±10% 50/60Hz
出力電流(mA)400
使用周囲温度(℃)-5~+40(結露なきこと)
外観樹脂
設置場所屋内
表示灯動作時:緑LED点灯
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ
この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。
そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:DC50V・0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
使用周囲温度(℃)-10~+40
消費電力(VA)4以下
外観アルミシルバー・ブロンズ
検知方式超音波反射静止物体検知方式
設置場所屋内
表示灯通電時:点灯、検知時:消灯
検知エリア(m)床上0.4~2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)2~3(取付)
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ
この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。
そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:DC50V・0.1A(抵抗負荷)
使用周囲温度(℃)-10~+40
消費電力(VA)4以下
外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー
検知方式超音波反射静止物体検知方式
設置場所屋内
表示灯通電時:点灯、検知時:消灯
検知エリア(m)床上0.4~2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)2~3(取付)
送信機・受信機1:1で1点の制御を行うシステムです。
自動ドアや車庫、ゲートなどのワイヤレス制御に最適です。
誤動作防止用のセーフロックスイッチ付。
受信機には異なったIDコードの送信機を最大100台まで登録することが可能です。
40億通り以上のコード数があり、他の送信機により作動することはありません。
受信機はエンジンBOX内に取付可能です。
仕様周波数:314MHz、電源:電池 CR2032、使用可能周囲温度:-10℃~+60℃、質量:約40g、外形寸法:W52×H85×D9mm
表示灯待機時:緑LED点灯、受信時:消灯
受信周波数314MHz
1個用スイッチボックスサイズの小型な直流電源ユニット
入力AC100V~200V・出力DC12V・800mAの小型直流電源ユニットです。
1個用スイッチボックス(浅型)に適合したサイズです。
非接触スイッチ【DHS-1】と組み合わせれば直流電源と一体で設置可能なほか、自動ドアの周辺機器用直流電源、セキュリティシステム機器の直流電源として最適です。
材質樹脂
質量(g)約200
消費電力(W)13以下
配線接続端子式
出力電圧(V)DC12±2%
電源電圧(V)AC100~200±10%(50/60Hz)
出力電流(mA)800
使用周囲温度(℃)-5~+40(結露なきこと)
設置場所屋内
表示灯動作時:緑LED点灯
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
スイッチに触れずに操作ができる!
ウイルス・細菌による感染リスクを回避! 衛生面に配慮した施設などに最適!!
本体に触れずに自動ドアなどを開閉できるので、食品工場、病院、老健施設など
衛生面に配慮が必要な現場に最適です。
LED表示、アンサーバック音により、検知状態が一目で確認できます
マイクロ波方式の採用により、低温倉庫等の温度差が生じる現場での結露による
誤動作が大幅に軽減されます。出力はワンショット・ラッチ出力の2パターン設定が可能です。
IP55相当の設計により、洗浄可能でより衛生的な本体構造を実現致しました。
厚さ22mmの業界最薄で他の器具と並べても違和感を与えません。
仕様(動作確認音)音量:大/小/無音、(抗菌処理)ASA樹脂/Ag入り、(耐薬品)洗浄用次亜塩素残
質量(g)約100
検出方式マイクロ波方式
検出距離(mm)最大約500
電源電圧(V)DC12~24±10%
保護等級IP55相当(壁面(裏面)は該当せず)
消費電流(mA)100以下
出力接点無電圧リレー接点1a(ワンソット(検出時間+0.5秒オフデュレイ)/ラッチ切替式)、DC30V・1.0A
使用周囲温度(℃)-25~+60(結露・氷結なきこと)
設置場所屋内・半野外(雨の直接かからない場所)
表示灯接点出力時:橙点灯、待機時:緑点灯/青点灯/消灯 切替式
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
震度5相当の地震を検知し、信号出力により自動ドア・工場設備・放送設備など幅広い設備用途での連動可能です。感度設定は、4段階(80Gal/100Gal/200Gal/300Gal)の設定可能です。出力保持時間は、8段階(2秒/10秒/30秒/60秒/5分/30分/60分/∞)の設定可能です。出力停止は、本体のリセットスイッチもしくはリセット入力にて停止します。停電時や電源OFF時も検出時と同じ状態を出力するフェールセーフ機能設定も可能です。
質量(g)約90
出力(検知)無電圧リレー接点1c接点 DC30V1A(抵抗負荷)
検出方式加速度センサー方式
入力外部リセット:あり ※微小負荷電流タイプ・モーメンタリタイプのスイッチにのみ対応
電源電圧(V)DC12~24±10%
機能フェールセーフ:あり、(感度設定)H:80Gal、MH:100Gal、ML:200Gal、L:300Gal
応答時間約1秒
使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)
検出方法3軸 全方向
表示灯動作表示LED:待機時(点灯)/検知時(高速点滅)/エラー時(低速点滅)、外部警告LED:待機時(点灯)/検知時(高速点滅)/エラー時(低速点滅)、出力電圧6V、出力電流50mA(MAX)
出力保持時間2秒、10秒,30秒、60秒、5分、30分、60分、∞
消費電流DC12V時:40mA、DC24V時:25mA
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
4.0mの高い扉でもドアウェイ監視機能で安全性を保ちつつ開放感のあるエントランスを実現できます。
また産業用施設の出入り口にも対応できます。
取付高さ2.0m~4.0mまで、60スポットの高密度エリアを維持し、エントランスへの駆け込みや斜め進入によるドアとの接触をより軽減します。
自動ドアの不要な開放時間を削減できます。
検出範囲確認モード時、踏み込み列ごとに表示LEDの色が変わるので、エリア測定や誤動作をしている列の特定が可能です。
監視時は雪・虫モード設定の有無が色で判別可能です。
質量(g)約300
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉) DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法ボリューム設定
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)
設置場所屋内・半屋外:無目下取付
干渉防止機能6周波切替
表示灯監視時:青色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:65mA以下、DC12V時:140mA以下
グリーン購入法適合
検出時間(ms)【静止体検出時間】1・2列:2秒/10秒、3・4・5列:2秒/10秒/60秒/∞
高さ(m)2~4(取付)
材質(外周部)樹脂
関連キーワード