1組(2台)のチェッカーが互いに無線で通信して、もう一方と同じ動作をします。光軸調整が上段で行われているのか、下段で行われているのかが表示灯で確認でき、また受光器のモニター出力といった情報も互いのチェッカーで共有できるので、1人でも正確にかつ効率良い調整作業が可能となりました。液晶画面に受光器のモニター出力を表示して、テスターが無くても正しい光軸調整が行えます。スイッチひとつで1組(2台)のチェッカーが相互に通信しながら点検を行い、光軸調整の良否を判定します。複数台が設置されている場合や定期点検などでの省力化が可能になりました。(TXF-125にも適用可。ただし電池要)。サウンドで光軸調整の良否を報知します。上段と下段を個々に点検していくための機能です。より精密で確実な点検が行えます。本体色を視認性の高い蛍光色にしています。遠くからでも確認しやすいので、照準を使った光軸調整の際も背景の中から見つけやすくしています。環境に配慮したRoHS指令に対応しています。(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルを排除しています)
仕様(空中線)λ/4 ヘリカルアンテナ
材質樹脂
色蛍光イエロー
質量(g)約330(電池除く)/1台
出力環境/接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:環境悪化時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、ダンパー/接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:受光器のカバーを外したときに出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A以下(抵抗負荷)
電源電圧(V)DC10~30(PXBシリーズのセンサーから供給)、または、単3形アルカリ乾電池6本×2式
消費電流(mA)100以下
電池寿命(時間)約15(連続使用)
使用周囲温度(℃)-25~+60、-10~+50(電池使用時)
送信出力10mW
付加機能電源切替機能・上段/下段切替機能・サウンドチェック機能、モニター出力表示機能・受光感度表示機能・警報表示機能・投光受光動作表示機能・セルフチェック機能・電池チェック機能・電波周波数切替機能・ワイヤレス切替機能・接続機種選択機能(PXBシリーズ以外のセンサー)
表示灯アラーム/赤色LED 警報出力時:点灯、受光感度/赤色LED 受光感度減衰時:点灯
電波到達距離(m)約200(見通し距離)
送信周波数(MHz)429帯(特定小電力機器の無線設備)
1組(2個)
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある電極(本体センサー部、ポイントセンサー部各2つ)で漏水を検知し、知音と、表示灯の点滅でお知らせします。配線不要の電池式のため、床など対象の場所に置いておくだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2ヶ所で漏水検知できますので、本体と別に離れた場所の両方で漏水の監視が可能です。(本体・ポイントセンサー間ケーブル長3.5m)。ポイントセンサーを隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検出できませんのでご注意ください。
質量(g)約235(電池含む)
機能電池切れ報知機能
電源(個)コイン形リチウム電池 CR2032×2
使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)
電池寿命約2年
外観樹脂(グレー)
検知方式電極式スポット検知(本体内蔵+スポットセンサー付き)
設置場所屋内・屋外 (床面据置)
報知音音量:75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音)
防水日常生活防水(IP67相当)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
従来のセンサーでは難しかった高所からの警戒ができるセンサーです。独自の高密度警戒エリアにより高所への設置(4m~8m)が可能になりました。
4個の反射鏡で構成される高密度警戒エリアは、吹き抜けホール、イベントスペースのような高い天井やトラックヤードの軒下などでもご使用いただくことができます。
防雨構造なので屋内だけでなく半屋外にも設置が可能。近赤外線ビームセンサーが設置できない場所でも警戒ができるようになります。
AES樹脂製のハウジングケースを採用。耐衝撃性、耐候性が向上しました。体育館など球技を行う場所でも破損の心配が比較的少なくなります。
建物の軒下など風雨の吹き込みが厳しい場所でも、耐候性に優れたパッキン構造で水の侵入を防ぎます。
(露出配線を行う場合は付属の防水ブッシングか電線管による配管を行ってください)
●LEDコントロール機能(L/C)
アラーム表示灯の動作を離れた所から制御するL/C端子を装備。高所に設置した後でも遠隔操作することでアラーム表示灯の動作状態を制御できるので動作点検が行いやすくなります。
●エリアコントロール機能(A/C)
警戒エリアの設定を離れた所から制御するA/C端子を装備。高所に設置したままでも遠隔操作でエリア設定を変更することが可能です。
設置場所まで行かなくても運用に応じて警戒範囲を切り替える使い方ができます。
●c接点出力
警報接点には長寿命で動作音の無い無電圧半導体接点を使用してc接点を構成していますので、多用途の運用ができます。
用途人体検知センサー
検出方式パッシブ・インフラレッド方式(マルチミラー・4信号カウント処理)
電源電圧DC9~30V(極性なし)
消費電流(mA)30以下
警報出力接点方式:無電圧半導体接点:c接点、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵3.3Ω、接点動作(ウォームアップ:警戒を保持(約1分間)、警報:ワンショット出力(約2秒)、機器異常検知:連続出力(正常復帰まで)、電源異常検知:連続出力(正常復帰まで)
出力(タンパー出力)接点方式:無電圧機械式接点:b接点(N.C.)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接点動作:タンパー異常検知:リアルタイム出力
表示灯赤色LED(ウォームアップ:点滅動作(約1分間)、警報:ワンショット点灯(約2秒)、機器異常検知:連続点灯(正常復帰まで)、電源異常検知:連続点灯(正常復帰まで)
使用可能温度範囲-20~50℃(結露、氷結なきこと)
設置場所屋内・半屋外の天井面・軒下取付
設置位置4~8m
配線接続分離式ベースに搭載の端子台(M3ネジ)に配線
質量(g)約950
材質樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)184.5×136
付属品防水用ブッシング1個、タッピングネジΦ4×302本
独自の高密度警戒エリアにより吹き抜けホールやロビーなどの高所への設置が可能。屋内空間のデザインに応じて黒色が選べるようになりました。高所設置に対応できる独自の警戒エリア。従来のセンサーでは難しかった高所からの警戒ができるセンサーです。独自の高密度警戒エリアにより高所への設置(4m~8m)が可能になりました。4個の反射鏡で構成される高密度警戒エリアは、吹き抜けホール、イベントスペースのような高い天井やトラックヤードの軒下などでもご使用いただくことができます。屋内、半屋外にも施工が可能。防雨構造なので屋内だけでなく半屋外にも設置が可能。近赤外線ビームセンサーが設置できない場所でも警戒ができるようになります。強固なハウジングケース。樹脂製のハウジングケースを採用。耐衝撃性、耐候性が向上しました。体育館など球技を行う場所でも破損の心配が比較的少なくなります。防雨構造。建物の軒下など風雨の吹き込みが厳しい場所でも、耐候性に優れたパッキン構造で水の侵入を防ぎます。(露出配線を行う場合は付属の防水ブッシングか電線管による配管を行ってください)。設置後の運用、点検に役立つ機能。LEDコントロール機能(L/C)。アラーム表示灯の動作を離れた所から制御するL/C端子を装備。高所に設置した後でも遠隔操作することでアラーム表示灯の動作状態を制御できるので動作点検が行いやすくなります。エリアコントロール機能(A/C)。警戒エリアの設定を離れた所から制御するA/C端子を装備。高所に設置したままでも遠隔操作でエリア設定を変更することが可能です。設置場所まで行かなくても運用に応じて警戒範囲を切り替える使い方ができます。c接点出力。警報接点には長寿命で動作音の無い無電圧半導体接点を使用してc接点を構成していますので、多用途の運用ができます。タンパー警報。カバーが取りはずされたことを検出して警報を出力するタンパー機能を装備しています。感度切替機能。検知する感度を4段階に切り替えられます。内装との調和を考慮した黒色仕様。寺社仏閣、博物館、美術館、店舗などのダーク色の壁面などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。
質量(g)約950
出力接点方式:無電圧機械式接点:b(N.C.)、接点定格:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接点動作:タンパー異常検知:リアルタイム出力
検出方式パッシブインフラレッド方式(マルチミラー・4信号カウント処理)
配線接続分離式ベースに搭載の端子台(M3ネジ)に配線
電源電圧(V)DC9~30(極性なし)
機能機器異常監視機能:内部回路の断線・破損などを監視、低電源電圧監視機能:電源電圧の異常低下を監視、タンパー監視機能:カバーの装着不良を監視〔機械式スイッチ方式〕、LEDコントロール機能:アラーム表示灯の動作を外部から制御(消灯設定時のみ有効)、エリアコントロール機能:警戒エリアを外部から制御、表示設定機能:アラーム表示灯の動作を設定(点灯/消灯)、メモリー設定機能:メモリー表示灯の動作を設定(点灯/消灯)、感度設定機能 :60/80/100/120%の4段階切替
消費電流(mA)30以下(メモリー使用時40)
角度調整範囲上下方向:24°、水平方向:±15°
使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)
外観本体・カバー:樹脂(ブラック)
設置場所屋内・半屋外:天井面・軒下取付
警報出力接点方式:無電圧半導体接点:c(N.C./ N.O.)、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、接点動作:ウォームアップ:警戒を保持(約1分間)、警報:ワンショット出力(約2秒)、機器異常検知:連続出力(正常復帰まで)、電源異常検知:連続出力(正常復帰まで)
表示灯【アラーム】赤色LED ウォームアップ:点滅動作(約1分間)、警報:ワンショット点灯(約2秒)、機器異常検知:連続点灯(正常復帰まで)、電源異常検知:連続点灯(正常復帰まで)【メモリー】黄色LED(2灯) メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯
警戒距離面警戒型 最長部20m 30対(60本)
高さ(m)設置:4~8
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
独自の高密度警戒エリアにより吹き抜けホールやロビーなどの高所への設置が可能。屋内空間のデザインに応じて黒色が選べるようになりました。高所設置に対応できる独自の警戒エリア。従来のセンサーでは難しかった高所からの警戒ができるセンサーです。独自の高密度警戒エリアにより高所への設置(4m~8m)が可能になりました。4個の反射鏡で構成される高密度警戒エリアは、吹き抜けホール、イベントスペースのような高い天井やトラックヤードの軒下などでもご使用いただくことができます。屋内、半屋外にも施工が可能。防雨構造なので屋内だけでなく半屋外にも設置が可能。近赤外線ビームセンサーが設置できない場所でも警戒ができるようになります。強固なハウジングケース。樹脂製のハウジングケースを採用。耐衝撃性、耐候性が向上しました。体育館など球技を行う場所でも破損の心配が比較的少なくなります。防雨構造。建物の軒下など風雨の吹き込みが厳しい場所でも、耐候性に優れたパッキン構造で水の侵入を防ぎます。(露出配線を行う場合は付属の防水ブッシングか電線管による配管を行ってください)。設置後の運用、点検に役立つ機能。LEDコントロール機能(L/C)。アラーム表示灯の動作を離れた所から制御するL/C端子を装備。高所に設置した後でも遠隔操作することでアラーム表示灯の動作状態を制御できるので動作点検が行いやすくなります。エリアコントロール機能(A/C)。警戒エリアの設定を離れた所から制御するA/C端子を装備。高所に設置したままでも遠隔操作でエリア設定を変更することが可能です。設置場所まで行かなくても運用に応じて警戒範囲を切り替える使い方ができます。c接点出力。警報接点には長寿命で動作音の無い無電圧半導体接点を使用してc接点を構成していますので、多用途の運用ができます。タンパー警報。カバーが取りはずされたことを検出して警報を出力するタンパー機能を装備しています。カウント機能。警報を出力するまでのカウント回数を1回から4回の範囲で切り替えられます。感度切替機能。検知する感度を4段階に切り替えられます。内装との調和を考慮した黒色仕様。寺社仏閣、博物館、美術館、店舗などのダーク色の壁面などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。
質量(g)約950
出力接点方式:無電圧機械式接点:b(N.C.)、接点定格:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接点動作:タンパー異常検知:リアルタイム出力
検出方式パッシブインフラレッド方式(マルチミラー・4信号カウント処理)
配線接続分離式ベースに搭載の端子台(M3ネジ)に配線
電源電圧(V)DC9~30(極性なし)
機能機器異常監視機能:内部回路の断線・破損などを監視、低電源電圧監視機能:電源電圧の異常低下を監視、タンパー監視機能:カバーの装着不良を監視〔機械式スイッチ方式〕、LEDコントロール機能:アラーム表示灯の動作を外部から制御(消灯設定時のみ有効)、エリアコントロール機能:警戒エリアを外部から制御、表示設定機能:アラーム表示灯の動作を設定(点灯/消灯)、メモリー設定機能:メモリー表示灯の動作を設定(点灯/消灯)、感度設定機能 :60/80/100/120%の4段階切替、カウント設定機能:1/2/3/4回の切替
消費電流(mA)30以下(メモリー使用時40)
角度調整範囲上下方向:24°、水平方向:±15°
使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)
外観本体・カバー:樹脂(ブラック)
設置場所屋内・半屋外:天井面・軒下取付
警報出力接点方式:無電圧半導体接点:c(N.C./ N.O.)、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、接点動作:ウォームアップ:警戒を保持(約1分間)、警報:ワンショット出力(約2秒)、機器異常検知:連続出力(正常復帰まで)、電源異常検知:連続出力(正常復帰まで)
表示灯【アラーム】赤色LED ウォームアップ:点滅動作(約1分間)、警報:ワンショット点灯(約2秒)、機器異常検知:連続点灯(正常復帰まで)、電源異常検知:連続点灯(正常復帰まで)【メモリー】黄色LED(2灯)、メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯
警戒距離立体警戒型 最長部10m 56対(112本)
高さ(m)設置:4~8
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
警報出力4CHの受信ユニット。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。送信機は最大60台まで登録でき、4つのグループに分けて登録できます。電波を受信した送信機のチャンネル及びアドレスを液晶画面に表示します。タンパー、電池切れ、定期送信、環境の異常出力を装備しています。本機の設置環境をチェックできる電波環境点検モードを装備しています。オプションの登録・消去ソフトを使用することで、PCによる送信機の管理が可能。
質量(g)約600
形式空中線:λ/4ホイップアンテナ
消費電力(W)4.5
出力【異常出力】接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点/b接点切替式(一括) タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路、接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境、各異常毎に出力動作/タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで、環境異常は妨害がなくなるまで保持動作
配線接続端子式
機能付帯機能:受信周波数切替機能、電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報個別出力接点切替機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能
消費電流(mA)200
受信可能距離約100m(見通し距離)
使用周囲温度(℃)-10~+50
ブザー音内蔵ブザー(全て音量固定式)操作ボタン操作時:「ピッ」、電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期、点検モードで受信時:「プッ」、登録エラ-時:「ブ-」、登録モード切替時:「ピッ」、消去モード切替時・メモリー内容表示終了時:「ピピッ」、点検モード切替時:「ピピピッ」、電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」、通常モード切替時:「ピ-」、登録確認時:「ププッ」、登録内容確認モード切替時:「ピ-」、電波環境点検モード時:「ピ」
外観樹脂(ホワイト)
設置場所屋内・壁掛け式
警報出力(警報個別出力)接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点/b接点切替式(個別)、接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕…送信機動作に連動(4秒以上保持動作) 送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)、4回路
表示灯【CH表示灯】LED 警報受信時:点灯、異常時:点滅、4個 【電源/受信表示灯】2色LED 通電時:緑点灯(受信時のみ赤点灯)
液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)/登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示
接続台数送信機登録可能台数:60台〔送信機〕
入力電源(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性あり)
使用周波数(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
ビルや施設など大型物件での防犯・防災・警備システムに対応できるよう
10チャンネル(RXF-1000A)・20チャンネル(RXF-2000A)・30チャンネル(RXF-3000A)の
個別出力を装備した3タイプを用意しました。システム規模に応じて機種の選択ができます。
無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムとの混信の危険性を低減することができます。
液晶画面を搭載することにより、送信機のCH・登録No.・シリアルNo.( S/No.)・異常内容などを分かりやすく表示します。
警報受信時、アラーム音もしくはチャイム音を鳴動させることが可能です。(アラーム音/チャイム音は一括切替)
点検モード時、送信機からの電波の受信状態を音と液晶表示(4段階)で表示します。
電源電圧AC100V、50/60HzまたはDC10~30V(極性あり)
周波数帯域(MHz)426
受信可能距離約100m(見通し距離)
接点方式無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点)
動作接点送信機タイプが(3:接点)総合出力・送信機動作に連動(4秒以上保持動作)、送信機タイプが(1:携帯)(2:パッシブ)・受信後、ワンショット動作(約4秒)
最大接続台数60(送信機)
配線接続端子式
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
設置場所屋内・壁掛け式
機能受信周波数切替機能、警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能、警戒/解除表示灯切替機能、警戒/解除入力切替機能、解除時警報出力機能、警報個別出力接点切替機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能
材質樹脂
色ホワイト
動作表示灯2色LED、通電時:緑点灯(受信時のみ赤点灯)
霧を噴射して侵入者の視界をシャットアウト!!
盗難対策などに役立つ小型・軽量の防犯装置です。
安全設計
霧の成分はグリコールと水です。
OA機器や備品・商品にも影響を与えません。
用途に合わせた噴射入力
センサーと本機を接続すれば、センサーの検知動作による自動噴射が可能です。
また、押しボタンを接続してカメラで確認しながら遠隔操作で噴射させることも可能です。
視界をシャットダウン
白い霧が侵入者の視界を遮ることで、金品などの盗難行動を防げます。
部屋の広さに合わせた設定
噴射時間は10、15、20、25秒の4段階から設置する部屋の広さに合った設定が可能です。
便利機能
噴射テスト用押しボタン装備 (定期点検時に便利です)
噴射液の補充をお知らせする表示機能および出力機能付き
停電時の電源バックアップ機能 (停電後15分で約20秒噴射可能)
噴射液補充はボトル交換式
成分噴射液:グリコール類(ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール)、水 ※グリコール類は保湿剤などに使われている成分です。
材質板金
質量(g)約7800
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)
消費電力(W)最大300(温度上昇時)、平均20
出力噴射可能出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ヒートブロック温度240℃以上で正常時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)、機器異常出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ヒートブロック異常発生時、電源OFF時に出力 ※機器異常発生中は噴射不可、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)、噴射液不足出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:噴射液残量100ml以下時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)タンパー出力(接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバー開時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)
配線接続端子式
入力警戒入力(接点方式:b接点1回路、接点動作:開時:警戒、閉時:解除)テスト噴射入力(接点方式:a接点1回路、接点動作:解除中の入力により3秒間噴射 ※3秒間の噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます)、非常ボタン入力(接点方式:a接点1回路、接点動作:警戒中/解除中にかかわらず入力により設定時間噴射(10秒、15秒、20秒、25秒切替式)、リトリガなし(噴射禁止時間内でも噴射可能)※噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます)、噴射入力(接点方式:a接点、b接点各1回路、接点動作:警戒中の入力により設定時間噴射(10秒、15秒、20秒、25秒切替式)、リトリガなし(噴射禁止時間内は噴射不可)※噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます)
機能噴射時間切替機能、警戒/解除切替機能、噴射機能、噴射可能出力切替機能、噴射液不足出力切替機能、機器異常出力切替機能、LED表示機能
バッテリー内蔵バッテリー:DC12V・0.8Ah(小型シール鉛蓄電池)
電源(AC V)100 50/60Hz
容器(mL)250
設置場所屋内
表示灯電源表示灯(緑色)/電源OFF時・バッテリーバックアップ時:消灯、AC100V投入時:点灯、バッテリー電圧低下時:点滅、噴射可能表示灯(緑色)/ヒートブロック温度240℃未満:消灯、ヒートブロック温度240℃以上~270℃未満:点滅、ヒートブロック温度270℃以上~295℃未満:点灯、警戒表示灯(緑色)/警戒時:点灯、解除時:消灯、噴射液不足表示灯(赤色)/噴射液残量約100ml以上:消灯、噴射液残量約100ml以上:点滅、機器異常表示灯(赤色)/正常時:消灯、異常発生時:点灯
塗装シルバーメタリック
噴射量(mL/秒)約2
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
市販のスイッチボックス(1コ用・深型)に適合していますので、スッキリと取り付けられ、壁面からの突出もわずか7mmの薄型設計により異和感無く警備が行えます。また、成型樹脂製の外観(枠:ホワイト/カバー:ワインレッド)によりインテリアにマッチし、美観も損ないません。本体にカバーを取り付けることにより受光感度が自動的にアップする受光感度調整機能を内蔵しました。施工時や点検時にカバーを外して光軸を調整された後、カバーを取り付けるだけで自動的に感度がアップしますので、より確実な警戒ラインが得られます。周囲の環境に応じて、自動的に適性感度を維持するオートゲインコントロール(AGC回路)を内蔵しています。投光パワーが切り替えられますので、設置距離に応じた最適な感度が確保できます。警報出力接点を切り替えられますので、いかなるシステムにも対応可能です。〈a接点(警報時:閉)/b接点(警報時:開)〉。照準装置を内蔵していますので、光軸整が容易に行えます。受光器にタンパー出力を設けています。
材質樹脂
質量(g)投光器:約90、受光器:約95
出力ダンパー/無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーを外した時に「開」出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)
配線接続端子式
電源電圧(V)DC10~30(極性なし)
消費電流(mA)投光器:DC12V時・7以下、DC30V時・12以下、受光器:DC12V(b接点モード時)25以下、DC30V(a接点モード時)31以下
応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.1秒以上
使用周囲温度(℃)-20~+50(結露なきこと)
設置場所屋内:壁面埋込専用
警報出力無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:遮光時間出力、(但し、2秒未満の遮光は2秒間出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)
表示灯赤色表示灯(受光器)警報出力時:点灯
光軸調整範囲水平方向 ±15°、上下方向 ±5°
警戒距離30m以内
距離余裕5倍(150m)
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
登録した送信機、中継機からの電波のみを中継しますので、不要な中継による電波混信を防止できます。※登録なしで全ての電波を中継する非登録モードも選択可能です。
登録式により中継回数に制限がなくなりました。従来では電波が届かなかった広範囲の建物でも、登録式中継機を使用することにより、ワイヤレスシステムの導入が可能になりました。
4周波切替機対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。(周波数:F1、F2、F3、F4)
※4周波切替型以外の送信機、受信機、中継機は周波数F1を使用しています。RTX-300とはF1以外の周波数が異なります。
送信機から電波を送信して行う発報登録と送信機(中継機)のシリアルNo.を入力して行うシリアルNo.登録ができます。※RTX-100/200シリーズの中継機の登録は、シリアルNo.登録に限ります。
点検モードにより各送信機、中継機からの電波の強さをアンテナマークにてレベル表示します。
登録内容を確認できる確認モード
登録の消去を送信機毎に実行可能
登録台数は、送信機・中継機、合計で最大60台
電源はAC100VとDC12V(DC10~30V)の2ウェイ電源
非常用電源搭載により、約30分の停電補償あり
内部にRS232Cポートを装備しているため、PC登録・消去ソフトの使用が可能です。
電源電圧AC100V 50/60Hz 3W、またはDC10~30V 150mA(極性あり)
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
出力(mW)10以下
受信可能距離約100m(見通し距離)
電波到達距離(m)送信:約100m(見通し距離)
表示灯【電源/送信】通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅)、中継(送信)時:赤点灯、登録/消去モード時:緑/赤交互点灯、受信環境不良時:赤点滅
液晶表示中継動作時に受信内容を表示、登録・消去・点検・登録内容確認時など操作時に表示
ブザー音液晶部ボタン操作時:「ピッ」、ボタン操作後、決定時:「ピー」、登録台数オーバー時:「ブー」、点検モードにて受信時:「ププ・・」
停電補償あり(約30分)
配線接続端子式
使用周囲温度(℃)-10~+50
機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能、モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能
設置場所屋内(壁面取付)
質量(g)約600
材質樹脂
色ホワイト
仕様【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【登録可能台数】60台〔送信機(リモコン含む)、中継機合計〕
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。従来機種よりビームの天地方向の寸法を拡大し、4段ビーム同時遮断方式と併せて、鳥や落ち葉などによる誤動作を大きく低減します。感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームを採用することにより、霧や雪、豪雨などの環境悪化時の誤動作を低減します。消費電流を大幅に低減しました。(従来比50%以下)。従来よりも小型の電源装置を使用でき、長距離配線時にも太い配線が不要となるため、配線材費用を大幅に削減できます。環境に配慮したRoHS指令に対応しています。(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルを排除しています)。電線を包み込む防虫ブッシングや専用パッキンを使用しているので、IP65相当の防塵・防滴・防虫対策を実現しています。防虫ブッシングは、電線のサイズに合わせてカットするだけで電線の入線口からの虫や水の侵入を防ぎ基板を腐食から守ります。降雨・降雪時に、雨水や雪がカバーの前面に流れて赤外線が減衰するのを防ぎます。特に冬期の雪融け水がカバー前面で再凍結するのを避けられるので誤動作を低減します。照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。内部の成型に視認性の高い色を採用し、カバーを外した際に、遠くからでも確認しやすくして、光軸調整時の作業性を向上させています。また、投光器と受光器でそれぞれ異なる色を採用して、施工・点検時にも確認しやすくなりました。水平方向±90°に加えて、垂直方向±20°を実現。斜地における設置にも柔軟に対応出来ます。〈参考〉50mで高低差18m以内 100mで高低差36m以内
材質樹脂
色ワインレッド
質量(g)投光器:約1500、受光器:約1550
出力環境/接点方式:無電圧リレー接点:c接点、接点動作:環境悪化時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵、ダンパー/接点方式:無電圧接点:b接点、接点動作:受光器カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕
配線接続M3セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC10~30(極性なし)
消費電流(mA)30以下(警戒時)、34以下(最大時)
応答時間(秒)(検知)0.05~0.7(ボリュームにて可変)
使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと)
付加機能変調周波数切替機能、サウンドチェック機能、外部環境診断機能、投光パワー切替機能、投光カバー補正機能、アラームメモリー表示機能プログラマブルAGC機能、オートゲインロック機能、モニター出力機能、タンパー機能、検知応答時間調整機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能
設置場所屋内・屋外(防雨構造IP65相当)
警報出力接点方式:無電圧リレー接点:c接点、接点動作:遮光時間出力(ただし、2秒未満の遮光は2秒間出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵
表示灯アラーム/警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)、受光感度/受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)
光軸調整範囲水平方向:±90°、垂直方向:±20°
警戒距離屋外200m以内
距離余裕10倍(2000m)
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。従来機種よりビームの天地方向の寸法を拡大し、4段ビーム同時遮断方式と併せて、鳥や落ち葉などによる誤動作を大きく低減します。感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームを採用することにより、霧や雪、豪雨などの環境悪化時の誤動作を低減します。消費電流を大幅に低減しました。(従来比50%以下)。従来よりも小型の電源装置を使用でき、長距離配線時にも太い配線が不要となるため、配線材費用を大幅に削減できます。環境に配慮したRoHS指令に対応しています。(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルを排除しています)。電線を包み込む防虫ブッシングや専用パッキンを使用しているので、IP65相当の防塵・防滴・防虫対策を実現しています。防虫ブッシングは、電線のサイズに合わせてカットするだけで電線の入線口からの虫や水の侵入を防ぎ基板を腐食から守ります。降雨・降雪時に、雨水や雪がカバーの前面に流れて赤外線が減衰するのを防ぎます。特に冬期の雪融け水がカバー前面で再凍結するのを避けられるので誤動作を低減します。照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。内部の成型に視認性の高い色を採用し、カバーを外した際に、遠くからでも確認しやすくして、光軸調整時の作業性を向上させています。また、投光器と受光器でそれぞれ異なる色を採用して、施工・点検時にも確認しやすくなりました。水平方向±90°に加えて、垂直方向±20°を実現。斜地における設置にも柔軟に対応出来ます。〈参考〉50mで高低差18m以内 100mで高低差36m以内
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕
応答時間(秒)(検知)0.05~0.7(ボリュームにて可変)
電源電圧(V)DC10~30(極性なし)
警報出力接点方式:無電圧リレー接点:c接点、接点動作:遮光時間出力(ただし、2秒未満の遮光は2秒間出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵
表示灯アラーム/警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)、受光感度/受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)
使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと)
設置場所屋内・屋外(防雨構造IP65相当)
配線接続M3セルフアップ端子式
質量(g)投光器:約1500、受光器:約1550
材質樹脂
色ワインレッド
出力環境/接点方式:無電圧リレー接点:c接点、接点動作:環境悪化時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵、ダンパー/接点方式:無電圧接点:b接点、接点動作:受光器カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵
付加機能変調周波数切替機能、サウンドチェック機能、外部環境診断機能、投光パワー切替機能、投光カバー補正機能、アラームメモリー表示機能、プログラマブルAGC機能、オートゲインロック機能、モニター出力機能、タンパー機能、検知応答時間調整機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能
光軸調整範囲水平方向:±90°、垂直方向:±20°
ワイヤレス送信機と専用電池を組み合わせた、電池駆動式の対向型赤外線センサ送信機です。メーカー独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。ビームの天地方向の寸法を拡大し、落ち葉などによる誤動作を低減します。電池駆動式と送信機内蔵により、外部配線が不要になり配線材費用並びに配線工事を大幅に削減できます。環境に配慮したRoHS指令に対応しています。(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル、フタル酸ビス、フタル酸ブチルベンジル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジイソブチルを排除しています)。※(RoHS:電気電子機器に特定有害物質の使用を制限したEU加盟国で定められた指令)。止水構造により、IP55相当の防塵・防滴・防虫対策を実現しています。降雨・降雪時に、雨水や雪がカバーの前面に流れて赤外線が減衰するのを防ぎます。特に冬期の雪融け水がカバー前面で再凍結するのを避けられるので誤動作を低減します。照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。内部に視認性の高い色を採用し、カバーをはずした際に、遠くからでも確認しやすくして、光軸調整時の作業性を向上させています。また、投光器と受光器でそれぞれ異なる色を採用して、施工・点検時にも確認しやすくなりました。水平方向±95°に加えて、ロック機構を装備。振動による光軸ずれを軽減できます。受光量が少ない際は断続音が鳴動し、良判定のしきい値を超えると連続音に変化します。断続音と連続音を組み合わせた鳴動を採用しており、テスターが無くても良判定を確認することが出来ます。
質量(g)投光器:約690(電池含む)、受光器:約710(電池含む)
構造IP55相当
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)[二重変調方式]
対応検知応答時間:0.05秒、0.1秒、0.25秒0.5秒(4段階切替式)、距離余裕(最大到達距離):10倍(200m)
電源電圧(V)DC3.6(専用電池(2連パック))
機能(付帯)変調周波数切替機能、検知応答時間調整機能、警報遅延機能、サウンドチェック機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム送信/1回送信切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、定期送信機能、タンパー異常送信機能、電池切れ報知機能、モニター出力機能
使用周囲温度(℃)-20~+60(結露・氷結なきこと)(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
電池寿命投光器側=約3年(常温、2連電池パック使用時)、受光器側=約3年(1日100回送信、常温、専用電池(2連パック)使用時)
外観カバー:樹脂(ワインレッド)、ベース:樹脂(黒)
電源表示灯通電時:赤色点灯(カバー開時のみ動作)、電池切れ時:赤色点滅(カバー開閉かかわらず動作)
設置場所屋内・屋外
表示灯(アラーム)検知時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)、受光感度:受光感度減衰時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)
光軸調整範囲水平方向:±95°、垂直方向:±10°
警戒距離屋外20m以内
使用周波数(MHz)(送信部仕様)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)、出力:10mW以下、空中線:内蔵型、電波到達距離:約100m(見通し距離)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
電線を包み込む防虫ブッシングや専用パッキンの改良により、IP65(IP67相当)の試験に合格しました。あらゆる小さな虫や暴風雨でも内部への侵入を許しません。プリント基板の厚塗防湿コーティングと耐塵・防噴流構造で沿岸部など直接水がかぶる過酷な環境でも安心してご使用頂けます。独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め信頼性の高い屋外警戒を実現します。(5万ルクスの照度変化にも影響を受けません)。感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームを採用することにより、霧や雪、豪雨などの環境悪化時の誤動作を低減します。消費電流を大幅に低減しました。(従来比50%以下)従来よりも小型の電源装置を使用でき、長距離配線時にも太い配線が不要となるため、配線材料費を軽減できます。(RoHS:電気電子機器に特定有害物質の使用を制限したEU加盟国で定められた指令)環境に配慮したRoHS指令に対応しています。
(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルを排除しています)。誘導雷による被害を低減するために、耐サージ性能を強化しました。従来のPB-IN-HFに比べて約10倍の耐サージを有していますので安心してご使用頂けます。水平方向±90°に加えて、垂直方向±20°を実現。傾斜地における設置にも柔軟に対応できます。照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。内部の成型に視認性の高い色を採用し、カバーを外した際に、遠くからでも確認しやすくして、光軸調整時の作業性を向上させています。また、投光器と受光器でそれぞれ異なる色を採用して、施工・点検時にも確認しやすくなりました。
仕様使用赤外線/LED(近赤外発光ダイオード)による2重変調パルスビーム
材質樹脂
色ワインレッド
質量(g)投光器:約1500、受光器:約1550
出力ダンパー/接点方式:無電圧接点:b接点、接点動作:受光器カバーをはずした時に出力(連続出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム同時遮断方式)
配線接続M3セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC10~30(極性なし)
消費電流(mA)30以下(警戒時)、34以下(最大時)
応答時間(秒)(検知)0.05~0.7(ボリュームにて可変)
使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと)
付加機能変調周波数切替機能、サウンドチェック機能、外部環境診断機能、投光パワー切替機能、投光カバー補正機能、アラームメモリー表示機能、プログラマブルAGC機能、オートゲインロック機能、モニター出力機能、タンパー機能、検知応答時間調整機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能
設置場所屋内・屋外(耐塵・防噴流構造 IP65)
警報出力接点方式:無電圧リレー接点:c接点、接点動作:遮光時間出力(ただし、2秒未満の遮光は2秒間出力)、接点容量:AC/DC30V・1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵
表示灯アラーム/警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)、受光感度/受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)
光軸調整範囲水平方向:±90°、垂直方向:±20°
警戒距離屋外200m以内
距離余裕10倍(2000m)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
4ビーム方式のセンサーであると同時に、上下段の独立したセンサーとしても機能しますので、上段もしくは下段を単独で遮光された場合でも警報を出力しますので、より厳重な警備が行えます。小動物や鳥の飛来による誤作動を防止し、かつ侵入者を確実に検出するために4ビーム同時遮光時とは別に上下段個別遮光時の応答速度を調整することが可能です。(4ビーム同時遮光時:0.05秒(固定)上下段個別遮光時:0.1、0.2、0.3、0.5秒)。マスターの投光器からスレーブの投光器と受光器を同期線で接続し、投光・受光するタイミングを合わせることで、より信頼性の高い多段警戒が可能となりました。独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光との識別性を高め信頼性の高い屋外警戒を実現します。電線と包み込む防虫ブッシングや専用パッキンにより、IP65(IP75相当)の防塵・防滴と防虫対策を実現しました。環境に配慮したRoHS指令に対応しています。(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルを排除しています)。誘導雷による被害を低減するために、耐サージ性能を強化しました。従来のPB-IN-HFに比べて、約10倍の耐サージ性能を有していますので安心してご使用になれます(従来比)※落雷による故障・不具合等を保証するものではございません。照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。内部の成型に視認性の高い色を採用し、カバーを外した際に、遠くからでも確認しやすくして、光軸調整時の作業性を向上させています。また、投光器と受光器でそれぞれ異なる色を採用して、施工・点検時にも確認しやすくなりました。塩害対策を施していますので、塩害地域でも安心してご使用頂けます。
仕様使用赤外線/LED(近赤外線発光ダイオード)による2重変調パルスビーム
材質樹脂
色ワインレッド
質量(g)投光器:約1400、受光器:約1500
出力環境/無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:環境悪化時に連続出力、接点容量:AC/DC30V 1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵、ダンパー/無電圧接点:b接点、接点動作:受光器のカバーをはずした時に連続出力、接点容量:AC/DC30V 0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)、4段ビーム遮断または片断ビーム遮断[二重変調方式]
配線接続M3セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC10~30(極性なし)
消費電流(mA)投光器:27、受光器:48
応答時間(秒)(検知)AT出力:上下段同時遮光時:0.05、片段遮光時:0.1/0.2/0.3/0.5(機能設定スイッチにて切替)、HF出力:上下段同時遮光時:0.05
使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと)
付加機能チャンネル切替機能、サウンドチェック機能、外部環境診断機能、投光パワー切替機能、プログラマブルAGC機能、同期タイミング切替機能、オートゲインロック機能、モニター出力機能、タンパー機能、検知応答時間切替機能、警報出力切替機能、環境出力切替機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能
設置場所屋内・屋外(耐塵・防噴流構造IP65相当)
警報出力(AT出力)(HF出力)無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒未満の遮光は2秒間出力)、同期不良時に連続出力、接点容量:AC/DC30V 1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵
表示灯アラーム/赤色LED(受光器のみ)警報出力時:点灯、受光感度/赤色LED(受光器のみ)受光量減衰時:点灯
光軸調整範囲水平方向:±90°、垂直方向:±20°
警戒距離屋外100m以内
距離余裕10倍(1000m)
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
電源は電池!警報信号は送信機で無線通信するため配線工事が不要です。「機器を設置するだけ!」で信頼性の高い赤外線センサーによる外周警戒が可能です。電池は高容量電池を採用して、1日100回の送信として付属電池で約3年の電池寿命を実現しました。※投光器(4連電池パック)、受光器(2連電池パック)
メーカー独自の二重変調方式の赤外線センサーを採用して、太陽光や自動車のヘッドライトなどの外乱光との識別性を高めており、信頼性の高い屋外警戒が可能です。
小電力ワイヤレス部は4周波切替対応型です。また、電波到達距離は見通し100mです。屋外用中継機やサイレンフラッシュ付受信機などメーカーの豊富なワイヤレス機器ラインナップにより、さまざまな運用に対応できます。
余裕のある最大100mの警戒距離。警戒距離は内部スイッチで100m、75m、50m、25mの設定が可能なため、警戒距離に応じて機種を選択する必要がありません。
ビームの天地方向の寸法を拡大し、4段ビーム同時遮断方式と併せて、鳥や落ち葉などによる誤動作を大きく低減します。
ダブルリング照準機構。照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。
ワイヤレス光軸チェッカー。別売のワイヤレス光軸チェッカーを使用することにより、効率良く正確な光軸調整ができます。感度余裕を十分持たせることで、濃霧・雪・豪雨に強く、信頼性の高い侵入警報システムが構築できます。
又、蛍光色の採用でターゲットカラーと同様に視認性の高い色を使用しています。1.双方向通信機能2.セルフチェック機能
蟻など虫が入らない構造(防虫・防滴設計)。ワイヤレス構成の為、入線口等もなく、またカン合部には、専用パッキンを使用しているのでIP65相当の防塵・防滴・防虫対策を実現しています。
鳥や小動物を寄せ付けない(バードストッパー)。センサーの天面に取りつけるだけで鳥などが寄りつきにくくなり、予期できない誤動作を大幅に低減します。
雨にも強い(ウェザープルーフハウジング)。降雨・降雪時に、雨水や雪がカバーの前面に流れて赤外線が減衰するのを防ぎます。特に冬期の雪融け水がカバー前面で再凍結するのを避けられるので誤動作を低減します。
視認性の向上(ターゲットカラー)。内部の成型に視認性の高い色を採用し、カバーを外した際に、遠くからでも確認しやすくして、光軸調整時の作業性を向上させています。また、投光器と受光器でそれぞれ異なる色を採用して、施工・点検時にも確認しやすくなりました。
ポール取付性向上(背中合わせ取付)。新型ポール取付金具の採用により、背中合わせでポールに取付ける際の施工性が向上しました。
光軸角度調整の拡大。水平方向±90°に加えて、垂直方向±20°を実現。傾斜地における設置にも柔軟に対応出来ます。
ツーステップサウンドチェック方式採用。光軸調整時に受光量が少ない場合は断続音が鳴動し、良判定のしきい値を超えると連続音に変化します。断続音と連続音を組み合わせた鳴動場合方式を採用しています。そのためテスターが無くても良判定を確認することが出来ます。
仕様【空中線】内蔵型
付属品電池パック、ポール取付金具、バードストッパー、取付ネジ一式、取扱説明書
材質樹脂
質量(g)投光器:約1700(電池含む)受光器:約1550(電池含む)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)[二重変調方式]
電源電圧(V)DC3.6(専用電池パック)
機能【赤外線センサー部】周波数切替機能、サウンドチェック機能、警戒距離切替機能、モニター出力電圧機能、検知応答時間調整機能、上段/下段切替機能、電池切れ表示機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、【送信部】警報送信機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム送信/1回送信切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、タンパー異常送信機能
応答時間(秒)0.05、0.1、0.25、0.5(4段階切替式)
使用周囲温度(℃)-20~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
到達距離(m)最大1000
電池寿命投光器側:約3年(常温、4連電池パック使用時)、受光器側:約3年(1日100回送信、常温、2連電池パック使用時)
設置場所屋内・屋外
表示灯【アラーム】センサー検知時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
光軸調整範囲水平方向:±90°、垂直方向:±20°
警戒距離屋外100m以内、警戒距離設定:25m、50m、75m、100m(投光パワー4段階切替)
防水性防雨構造I P 65相当
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
距離余裕10倍
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー。
消費電流(mA)20以下
通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
質量(g)約140
検出方式近赤外線ビーム反射方式
消費電流(mA)25以下
設置場所屋内(シャッター巻取りケース・鴨居)
表示灯警報表示灯・警報メモリー表示灯・点検表示灯・受光感度表示灯
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
立体警戒型:12m用 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。
パッシブインフラレッド方式。侵入者の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチします。
センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視する機器異常警報機能と、電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)
電源電圧(V)DC9~30(極性あり)
消費電流(mA)20以下
使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)
磁気変調方式 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)
材質ケース・窓:樹脂
色ケース:ホワイト、窓:グレー
質量(g)130
検出方式磁気変調方式
配線接続端子式(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC10~30(極性あり)
使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露なきこと)
応答速度1~2秒
設定距離(mm)30~120(センサー~マグネットシート間)
設置場所屋内(シャッター巻取りケース・鴨居)
表示灯【動作】緑色表示灯、警戒時 : 点灯、【不安定】赤色表示灯、磁界強度不安定時 : 点灯、【メモリー】黄色表示灯、メモリー起動時 : 点滅、メモリー表示時 : 点灯、【点検】緑色にて表示、警報出力応答時 : 点灯(ただし、コントローラ側が点検モード設定時にのみ機能)
メモリー機能【アラーム】センサー制御 : 3分点滅、47分点灯のオートリセット動作、コントローラ制御 : コントローラ側でメモリー表示灯の制御
伝送方法バスネット伝送(時分割多重伝送方式)
伝送信号正常、警報、低電源電圧異常 : 電源電圧が異常低下時に出力
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
面警戒型:20m用 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。
パッシブインフラレッド方式。侵入者の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチします。
センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視する機器異常警報機能と、電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)
付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本
質量(g)150
検出方式パッシブインフラレッド方式 (カウント処理)
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子で配線接続
電源電圧(V)DC9~30(極性あり)
機能【メモリー制御機能】センサー制御側:3分間点滅47分間点灯のオートリセット動作、コントローラ制御側:コントローラ側の警戒/解除の設定に同期して表示/リセットを制御、【機器異常報知機能】センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【低電源電圧異常報知機能】電源電圧の異常低下を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)
消費電流(mA)20以下
角度調整範囲上下30°、水平15°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)
設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点灯(すべて消灯に設定が可能)、【メモリー表示灯】黄色LED、メモリー起動時:点滅(センサー制御に設定時)、メモリー表示時:点灯(コントローラ側が運用モードに設定時のみメモリー表示灯として機能)、(点検表示灯)警報信号応答時:点灯(約2秒)(コントローラ側が点検モードに設定時のみ点検表示灯として機能)
警戒距離面警戒 最長部20m 8対
伝送方法バスネット伝送(時分割多重伝送方式)/(極性あり)
伝送信号正常信号:随時、警報信号:ワンショット(約2秒)、異常警報信号:リアルタイム動作
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
スポット警戒型 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。
パッシブインフラレッド方式。侵入者の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチします。
センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視する機器異常警報機能と、電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)
付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本
質量(g)150
検出方式パッシブインフラレッド方式 (カウント処理)
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子で配線接続
電源電圧(V)DC9~30(極性あり)
機能【メモリー制御機能】センサー制御側:3分間点滅47分間点灯のオートリセット動作、コントローラ制御側:コントローラ側の警戒/解除の設定に同期して表示/リセットを制御、【機器異常報知機能】センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【低電源電圧異常報知機能】電源電圧の異常低下を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【カウント切替機能】1・2・3・4回に切替られる
消費電流(mA)20以下
角度調整範囲水平15°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)
設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点灯(すべて消灯に設定が可能)、【メモリー表示灯】黄色LED、メモリー起動時:点滅(センサー制御に設定時)、メモリー表示時:点灯(コントローラ側が運用モードに設定時のみメモリー表示灯として機能)、(点検表示灯)警報信号応答時:点灯(約2秒)(コントローラ側が点検モードに設定時のみ点検表示灯として機能)
警戒距離スポット警戒 最大Φ4m 9対
伝送方法バスネット伝送(時分割多重伝送方式)/(極性あり)
伝送信号正常信号:随時、警報信号:ワンショット(約2秒)、異常警報信号:リアルタイム動作
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ラウンド警戒型 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。
パッシブインフラレッド方式。侵入者の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチします。
センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視する機器異常警報機能と、電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)
付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本
質量(g)150
検出方式パッシブインフラレッド方式 (カウント処理)
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子で配線接続
電源電圧(V)DC9~30(極性あり)
機能【メモリー制御機能】センサー制御側:3分間点滅47分間点灯のオートリセット動作、コントローラ制御側:コントローラ側の警戒/解除の設定に同期して表示/リセットを制御、【機器異常報知機能】センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【低電源電圧異常報知機能】電源電圧の異常低下を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【カウント切替機能】1・2・3・4回に切替られる
消費電流(mA)20以下
角度調整範囲水平15°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)
設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点灯(すべて消灯に設定が可能)、【メモリー表示灯】黄色LED、メモリー起動時:点滅(センサー制御に設定時)、メモリー表示時:点灯(コントローラ側が運用モードに設定時のみメモリー表示灯として機能)、(点検表示灯)警報信号応答時:点灯(約2秒)(コントローラ側が点検モードに設定時のみ点検表示灯として機能)
警戒距離ラウンド警戒 最大Φ18m 33対
伝送方法バスネット伝送(時分割多重伝送方式)/(極性あり)
伝送信号正常信号:随時、警報信号:ワンショット(約2秒)、異常警報信号:リアルタイム動作
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
カードリーダ【ACS-FMI】と組み合わせて使用することにより、入退と警備を連動して運用できます。
警備連動用途向けに音声メッセージ内容を一新していますので、状況に応じた音声ガイダンスにより、操作ミスを予防します。
デザインが好評のACsmartカードリーダとの組合せにマッチする すっきりしたデザインに仕上げています。
質量(g)約150
消費電流(mA)10以下
動作表示灯警備LED(緑) : 警備セット時点灯、リセット時消灯、セット/リセット操作中点滅、点検LED(赤) : センサーループ異常時点灯、正常時消灯、警報動作時点滅
設置場所屋内(壁面取付)
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
通信機能を内蔵したバスネット専用のユニット。
質量(g)約80
消費電流(mA)11以下
設置場所屋内
表示灯【赤色LED】接点入力時 : 点灯 (コントローラ側が点検モード時)、メモリー時 : 点灯
接点入力方式1入力(NC/NO切替式)
伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
1台
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
人の動きセンサーを内蔵したAND型のアクセスコール受信機です。スッキリとしたデザインで出入口や各居室の天井にマッチします。
アクセスコール送信機シリーズと組み合わせて使用します。
アクセスコール受信機「AC-8R」に人の動きセンサー「HM-6706」機能を加えたAND型受信機です。
質量(g)約380
設置場所屋内:天井取付
表示灯運用設定時:外部出力に同期して赤色点灯(受信時間+約3秒間点灯)、点検設定時:受信時に赤色点灯(送信機の送信タイミングに同期)、パッシブ検知時に緑色点灯
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
省配線/省施工に優れた高速の情報伝達システム「バスネット」の組込型5点入力ユニットです。
質量(g)約210
消費電流(mA)25
設置場所盤内(ハウジング内)
表示灯[メモリー表示]接点入力時:赤色点灯(コントローラ側が点検モード時)、メモリー時:赤色点灯、[入力状態表示]開時:赤色点灯
伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
バスネットシステム用接点入力ユニットです
質量(g)約270
消費電流(mA)25以下
設置場所屋内
表示灯[メモリー表示]接点入力時:赤色点灯(コントローラ側が点検モード時)、メモリー時:赤色点灯、[入力状態表示]開時:赤色点灯
伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
小電力送信機付加で配線工事不要です。フラッシュとメロディーでお知らせします。
アクセスコール送信機「AC-T」と組み合わせて使用します。
送信機の電波を受信し、人の動きセンサーのエリアに入るとフラッシュとメロディーでお知らせすると共に小電力電波発信します。
送信機をご家族や職員が携帯して、高齢者に負担をかけない方法も可能です。
質量(g)約850
検出方式パッシブインフラレッド方式
設置場所屋内:壁面のみ
表示灯赤色:「運用」設定時:常時消灯、「点検」設定時:アクセスコール送信機の電波や妨害波など何らかの電波を受信した際に点灯(点滅)
検知エリア(m)スポット検知、最長部:4m 開き角:90°、水平:7対 下向き:7対
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
人の動きセンサーとフラッシュ+メロディーを付加しました。防雨構造で、半屋外にも設置できます。
人の動きセンサー一体型です。センサーは、左右角度調整、感度調整が可能です。
8種類のメロディー(チャイム音)とフラッシュライトでお知らせします。
壁面に設置できるため送信機との距離が近く、微弱電波の感度調整がしやすくなります。
質量(g)約550
検出方式パッシブインフラレッド方式
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当):壁面のみ
表示灯赤色:「運用」設定時:常時消灯、「点検」設定時:アクセスコール送信機の電波や妨害波など何らかの電波を受信した際に点灯(点滅)
検知エリア(m)スポット検知、最長部:4m 開き角:90°、水平:7対 下向き:7対
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど様々な用途にご使用いただけます。
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど、様々な用途にご使用いただけます。
コンタクトコ-ル送信機が発信する電波を受信すると、周囲にチャイム音でお知らせし、
無電圧リレ-接点、及びデ-タ出力します。
コンタクトコ-ル送信機の電波受信可能距離は見通し約8mです。(調整可能)
電波登録式を採用し、隣接する居室や上下階等の干渉を防止します。(送信機の登録台数は100台)
外部センサ-と連携可能な、AND入力端子を設けています。
デ-タ出力機能により、お客様のパソコンと接続し、PC管理ソフト(別売)をインスト-ルすることで、
パソコン上で運用・管理することができます。(受信機とパソコンの総接続台数は32台)
1. 徘徊場所や呼出し位置、対象者の特定(対象者の顔と名前をポップアップさせたり場所表示する)
2.過去履歴の検索(履歴は1画面で1000件まで表示、一日毎にHDDに保存)
3.送信機の登録・抹消、詳細情報(氏名・部屋・写真・メモなど)を登録できます。
4.メ-ルソフトと連携し、状況をメ-ル送信できます。(メール通報先件数に制限はありません)
徘徊お知らせ用途では逆発想で、接続した外部センサ-が、送信機を携帯しない人を検知するとお知らせする「職員モード」の設定も可能です。高齢者の負担軽減にお役立ていただけます。
コンタクトコ-ル送信機の電池切れをお知らせする機能を備えています。
チャイム音は、4chに対して個別に合計8種類より選択可能です。
仕様受信空中線:1/2λ モノポールアンテナ、送信機登録台数:100台
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約500
消費電力(W)2.5
出力外部電源:DC12/約60mA
配線接続屋内(壁付け)
入力AND:1回路(a/b接点切替式)、リセット:1回路(a接点)(報知動作の停止)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16
外部出力無電圧接点 6回路(a/b接点一括切替式)、検知時間+オフディレイ1秒(総合報知出力1回路、CH個別出力4回路、電池切れ出力1回路)、接点定格:(総合報知出力)AC/DC30V・1A(CH個別出力、電池切れ出力)AC/DC24V・0.3A
機能1.報知時間3秒、15秒、30秒、連続、2.報知出力a/b接点切替、3.AND入力 a/b接点切替、4.モード職員/高齢者切替、5.受信周波数 Hi/Lo切替
消費電流(mA)130
受信可能距離最大8(推奨検知距離2m以下)
操作【ボタン】1.電源ボタン/報知音停止、2.報知音切替/点検モードボタン、3.登録CH切替ボタン、4.消去ボタン、5.音量アップボタン〈上〉、6.音量ダウンボタン〈下〉
表示灯1.電源表示灯(緑、赤の2色)、通電時:緑、登録時:緑、赤の交互点灯2.異常表示灯(緑、赤の2色)、受信異常発生中:緑点灯、登録異常発生中:橙点灯3.CH表示灯(4CH、赤)、報知時:赤点灯、電池切れ時:赤点滅、点検モード時:レベルメータ表示(周辺ノイズ/受信レベル)4.音量アップボタン〈上〉(赤)、点検モード受信時:赤点灯5.音量ダウンボタン〈下〉(赤)、点検モード時:赤点灯
作動時間(秒)報知音:3/ 15/30/連続(切替式)、電池切れ報知:あり
受信周波数928MHz帯/2波(特定小電力の無線設備)
入出力データ:RS-485(半2重通信)(コンタクトコールPC管理ソフト、シリアル-USB変換器別途必要)
受信感度16通り受信感度切替
報知音(8種類)1:「ピンポンパンポン」、2:「プルプルプルプル」、3:「ポロロロロン」、4: エリーゼのために、5: アニーローリー、6:むすんでひらいて、7:ローレライ、8:大きな栗の木の下で
音量調節0(無音)~約70dB(前方1mにて)、音量アップ/ダウンボタンにて可変
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
新しいシステムの形をご提案!!
小電力型ワイヤレスシステムをバスネットシステムに取り込むための受信ユニット型コンバータです。
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)600
消費電力(W)4
配線接続端子式
消費電流(mA)75
受信可能距離約100m(見通し距離)
使用可能温度範囲-10~+50℃(結露なきこと)
ブザー音操作ボタン操作時「ピッ」/電池切れ発生時「ピッ」20秒周期/電池切れ発生時「ピッ」/点検モードで受信時「プッ」/登録エラー時「ブー」/登録モード切替時「ピッ」/消去モード切替時「ピピッ」/点検モード切替時「ピピピッ」/電波環境点検モード切替時「ピピピピッ」/通常モード切替時「ピー」/登録確認時「ププッ」/登録内容確認モード切替時「ピー」/電波環境点検モード時「ピ」
設置場所屋内・壁掛け式
入力電源AC100V 50/60Hz DC10~28V(極性あり)
表示灯2色LED/通電時:緑点灯(受信時の赤点灯)/電池切れ受信時:赤点滅/環境異常時:赤点滅
液晶表示警報、 異常発生時に表示/登録、 消去、 点検、 電波環境点検、 登録内容確認時など操作時に表示
伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
伝送信号正常/警報:登録送信機の警報信号受信時出力/タンパー:本体カバーをはずした時、および登録送信機のタンパー異常信号受信時出力/電圧低下:電源電圧低下時、および登録送信機の電池切れ信号受信時出力/機器異常:定期送信異常発生時、 および特定エラー発生時出力/環境異常:電波環境異常時出力
使用周波数(MHz)426帯4波
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
長距離型ワイヤレスシステムの中継、そして、既存の小電力型ワイヤレスシステムとの融合が可能な動作モードを搭載しています。
1.長距離型ワイヤレスシステムの中継
屋外における電波到達距離は見通し約1kmで、長距離型ワイヤレスシステムの電波到達距離をさらに約1km延長することが可能です。(台数制限なく無制限に中継することが可能)
2.長距離型ワイヤレスシステムと既存の小電力型ワイヤレスシステムの送信電波を変換
既存の小電力型ワイヤレスシステムの送信電波を長距離型ワイヤレスシステムの受信機で受信できるように変換すること、また長距離型ワイヤレスシステムの送信電波を既存の小電力型ワイヤレスシステムの受信機で受信できるように変換することが可能です。
長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。
電波混信を軽減する4周波切替対応型です。
屋外でも安心の防雨構造です。(IP54相当)
電源確保が困難な場合、別売のソーラー式電源装置BA-12SLAで駆動できます。
仕様【空中線】ヘリカルアンテナ
材質樹脂
色ホワイト
区分長距離型/小電力型(送信/受信それぞれ選択可)
質量(g)約700
電源電圧AC100V 50/60Hz 0.8W、またはDC10~30V 50mA(極性あり)
配線接続端子式
機能送信/受信周波数切替機能、送信遅延時間切替機能、送信モード切替機能、 送信/受信システム切替機能、モード切替機能、外部通信機能
受信可能距離長距離型:約1km(見通し距離)、小電力型:約100m(見通し距離)
使用周囲温度(℃)-20~+60(結露、氷結なきこと)
接点方式【停電接点出力】無電圧半導体接点(b接点)、【タンパー出力】無電圧半導体接点(b接点)
ブザー音液晶部ボタン操作時 :「ピッ」、ボタン操作後・決定時 :「ピー」、登録台数オーバー時 :「ブー」、点検モードにて受信時 :「プ」、電波環境点検モード時 :「ピ」
設置場所屋外・屋内(防雨構造IP54相当)
表示灯【電源表示灯(緑)・送信表示灯(赤)】通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅)、中継(送信)時:赤点灯、アンサーバック送信時:赤点灯、登録/消去モード時:緑/赤交互点灯、受信環境不良時:赤点滅
出力(mW)長距離型:11.5以下、小電力型:10以下
電波到達距離(m)長距離型:約1000(見通し距離)、小電力型:約100(見通し距離)
液晶表示中継動作時に受信内容を表示、登録・消去・点検・登録内容確認時など操作時に表示
接点容量【停電接点出力】AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)
動作接点【停電接点出力】電源断時動作、【タンパー出力】カバーをはずしたときに出力
使用周波数(MHz)426帯 8波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
登録範囲100台(送信機、中継機・コンバータ・受信機合計)
停電補償あり(30分以上)
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど、様々な用途にご使用いただけます。
コンタクトコ-ル送信機が発信する電波を受信すると、周囲にチャイム音でお知らせし、無電圧リレ-接点、及びデ-タ出力します。(小電力ワイヤレス送信機能付き)
コンタクトコ-ル送信機の電波受信可能距離は見通し約8mです。(調整可能)
電波登録式を採用し、隣接する居室や上下階等の干渉を防止します。(送信機の登録台数は100台)
外部センサ-と連携可能な、AND入力端子を設けています。
デ-タ出力機能により、お客様のパソコンと接続し、PC管理ソフト(別売)をインスト-ルすることで、パソコン上で運用・管理することができます。(受信機とパソコンの総接続台数は32台)
1.徘徊場所や呼出し位置、対象者の特定(対象者の顔と名前をポップアップさせたり場所表示する)
2.過去履歴の検索(履歴は1画面で1000件まで表示、一日毎にHDDに保存)
3.送信機の登録・抹消、詳細情報(氏名・部屋・写真・メモなど)を登録できます。
4.メ-ルソフトと連携し、状況をメ-ル送信できます。(メール通報先件数に制限はありません)
徘徊お知らせ用途では逆発想で、接続した外部センサ-が、送信機を携帯しない人を検知すると
お知らせする「職員モード」の設定も可能です。高齢者の負担軽減にお役立ていただけます。
コンタクトコ-ル送信機の電池切れをお知らせする機能を備えています。
チャイム音は、4chに対して個別に合計8種類より選択可能です。
仕様受信空中線:1/2λ モノポールアンテナ、送信機登録台数:100台
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約500
消費電力(W)3
出力外部電源:DC12/約60mA
配線接続屋内(壁付け)
入力AND:1回路(a/b接点切替式)、リセット:1回路(a接点)(報知動作の停止)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16
外部出力無電圧接点 6回路(a/b接点一括切替式)、検知時間+オフディレイ1秒(総合報知出力1回路、CH個別出力4回路、電池切れ出力1回路)、接点定格:(総合報知出力)AC/DC30V・1A(CH個別出力、電池切れ出力)AC/DC24V・0.3A
機能1.報知時間3秒、15秒、30秒、連続、2.報知出力a/b接点切替、3.AND入力 a/b接点切替、4.モード職員/高齢者切替、5.受信周波数 Hi/Lo切替、6.送信周波数 F1/F2/F3/F4切替
消費電流(mA)160
受信可能距離最大8(推奨検知距離2m以下)
操作【ボタン】1.電源ボタン/報知音停止、2.報知音切替/点検モードボタン、3.登録CH切替ボタン、4.消去ボタン、5.音量アップボタン〈上〉、6.音量ダウンボタン〈下〉
表示灯1.電源表示灯(緑、赤の2色)、通電時:緑、登録時:緑、赤の交互点灯2.異常表示灯(緑、赤の2色)、受信異常発生中:緑点灯、登録異常発生中:橙点灯3.CH表示灯(4CH、赤)、報知時:赤点灯、電池切れ時:赤点滅、点検モード時:レベルメータ表示(周辺ノイズ/受信レベル)4.音量アップボタン〈上〉(赤)、点検モード受信時:赤点灯5.音量ダウンボタン〈下〉(赤)、点検モード時:赤点灯
作動時間(秒)報知音:3/ 15/30/連続(切替式)、電池切れ報知:あり
受信周波数928MHz帯/2波(特定小電力の無線設備)
入出力データ:RS-485(半2重通信)(コンタクトコールPC管理ソフト、シリアル-USB変換器別途必要)
受信感度16通り受信感度切替
報知音(8種類)1:「ピンポンパンポン」、2:「プルプルプルプル」、3:「ポロロロロン」、4: エリーゼのために、5: アニーローリー、6:むすんでひらいて、7:ローレライ、8:大きな栗の木の下で
音量調節0(無音)~約70dB(前方1mにて)、音量アップ/ダウンボタンにて可変
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
長距離型ワイヤレスシステム用の受信ユニットです。長距離型ワイヤレスシステム用の各種送信機やコンバータからの電波を受信して、各種通報装置やコントローラなどを経由で非常、侵入、設備異常などの緊急通報が行えます。
最大100台までの各種送信機(連動する受信機やコンバータを含む)が登録可能です。
送信機は10個のチャンネルに振り分けて登録でき、チャンネルごとの表示と個別警報出力と警報総合出力(1出力)が動作します。
警報出力に加えて、登録した各種送信機(連動する受信機やコンバータを含む)の異常が発生したことを各チャンネルと液晶部で報知し、異常内容に応じて動作する4種類の出力を装備しています。(タンパー異常、定期送信異常、電池切れ、環境異常)
長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。
複数の受信機で、受信内容や警戒/解除状態を連動させる連動制御機能を搭載しています。(親機と連動する子機は最大5台)
4周波切替対応により、送信機(コンバータ)を多数使用したときの電波混信を軽減することが可能です。
送信機からの警報信号を受信すると警報音(チャイム音/アラーム音から選択)が鳴動します。音量:可変式(無音~80dB)
仕様【空中線】λ/4 ホイップアンテナ
材質樹脂
色ホワイト
区分システム区分:長距離型
質量(g)約1300
消費電力(W)5
出力【警報総合出力】接点方式: 無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点)、接点動作: 送信機タイプが〔3:接点〕総合出力…送信機動作に連動(10秒以上保持動作)、送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約10秒)または警報音鳴動時間と連動、接点方式: 無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A、【警報個別出力】接点方式: 無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A、a接点/b接点切替式(個別)、接点動作: 送信機タイプが〔3:接点〕… 送信機動作に連動(10秒以上保持動作)、送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕… 受信後、ワンショット動作(約10秒)または警報音鳴動時間と連動、10回路、【異常出力】接点方式: 無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A、a接点/b接点切替式(一括)、タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路、接点動作: タンパー、電池切れ、定期送信、環境、各異常毎に出力動作、タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで、環境異常は妨害がなくなるまで保持動作、【警戒/ 解除出力】接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点)
配線接続端子式
入力【警戒/ 解除入力】1回路(a接点/b接点切替式)
機能警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能、警報出力切替機能、CH表示灯切替機能、警戒/解除表示灯切替機能、警戒/解除入力切替機能、解除時警報出力機能、受信周波数切替機能、受信モード切替機能、受信機連動切替機能、親機子機切替機能、警戒解除連動機能、警報個別出力接点切替機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、電源異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能
消費電流(mA)380
受信可能距離約1km(見通し距離)
使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)
ブザー音(全て音量固定式)操作ボタン操作時:「ピッ」、点検モード切替時:「ピピピッ」、電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期、電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」、点検モードで受信時:「プ」、通常モード切替時:「ピ-」、登録エラ-時:「ブ-」、登録確認時:「ププッ」、登録モード切替時:「ピッ」、登録内容確認モード切替時:「ピ-」、消去モード切替時:「ピピッ」、電波環境点検モード時:「ピ」、メモリー内容表示終了時:「ピピッ」
設置場所屋内・壁掛け式
表示灯【電源/受信表示灯】2色LED、通電時:緑点灯/受信時:赤点灯、コンバータ、受信機の異常時・メモリー時:橙色点滅、【C H 表示灯(赤色)】警報受信時:点灯 異常時・メモリー時:点滅、10
出力(mW)10以下
液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示
警報音・音量「ピ-ピ-」/「ピンポーン」選択式・可変式(無音~80dB)
入力電源(V)AC100 50/60Hz またはDC10~30(極性あり)
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
登録範囲【送信機】100台 送信機、コンバータ、受信機(受信機連動時)合計
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
バスネットシステム専用のガラス破壊センサー
質量(g)約120
検出方式超音波集音方式
消費電流(mA)25以下
設置場所屋内 : 天井面・壁面
表示灯【アラーム】チェックモード時:点滅(約2秒おき)、警報時:点灯(約2秒)、機器異常警報時:点灯(連続)、【メモリー/点検】センサー制御時:3分点滅、47分点灯後オートリセット、コントローラ制御時:コントローラ側の警戒/解除の設定に同期して、表示/リセット制御、チェックモード時:警報信号応答時点灯、【環境】環境異常時:点灯[チェックモード時]、感度確認時:点灯[チェックモード時]
警戒距離距離方向:8m、拡がり方向:7m
伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
質量(g)投光器:約1500、受光器:約1550
検出方式近赤外線ビーム遮断方式 (4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP65相当)
表示灯【アラーム】遮光検知時:点灯(受光器のみ)、低電源電圧異常時:点灯(受光器のみ)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)【アラームメモリー】メモリー表示時:センサー制御時は点滅、コントローラ制御時は点灯、【点検】警報信号応答時:点灯
伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)/(極性あり)
フラッシュとメロディーで受信が確認できます。
微弱電波採用により、呼出し位置の特定に最適です。
微弱電波の受信機です。
フラッシュとメロディーで明確にお知らせします。
メロディーは、送信機のチャンネルコード設定により、8音まで選択できます。
報知時間は、3秒/10秒/30秒/連続の4通りです。
受信感度調整機能付き。16段階に設定できます。
防雨構造で、半屋外にも設置できます。
アドレスコード16通り
送信機のチャンネルコードは15通り
安心の微弱電波を使用
仕様受信部空中線:内蔵アンテナ
材質本体:AES樹脂、フラッシュ部:PC樹脂、センサー部:PE樹脂
色本体:白、フラッシュ部:乳白色、センサー部:グレー
質量(g)約500
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)3.5
スイッチ操作アドレス設定機能:16通り(4ビット)タイマー時間切替機能:3秒/10秒/30秒/連続(2ビット)フラッシュ切替機能:ON/OFF(1ビット)フラッシュ明暗切替機能:明/暗(1ビット)運用モード切替機能:職員/高齢者(1ビット)メロディー切替機能:8通り(3ビット)表示灯切替機能:運用/点検受信感度調整機能:16段階音量ボリューム調整機能:無音~70dB
電源出力:DC12V・50mA(※AC100V入力時のみ)
入力報知強制停止:入力方式:無電圧接点(a接点)、AND:入力方式:無電圧接点(a接点)
外部出力AND入力と、電波の受信の有無により出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)接点動作:タイマー時間切替スイッチの設定による接点定格:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)
データ出力アドレスの設定によらず、受信したすべての送信機データを出力
消費電流(mA)300
フラッシュ閃光色:緑色(高輝度LED×4個)、「運用」設定時:出力時、フラッシュ部が約0.4秒点滅/0.4秒消灯を繰り返す、点滅時間:タイマー時間切替スイッチの設定による、「点検」設定時:AND入力短絡時点灯
設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)
表示灯赤色:「運用」設定時:常時消灯、「点検」設定時:アクセスコール送信機の電波や妨害波など何らかの電波を受信した際に点灯(点滅)
受信周波数受信部:315.8MHz
電波到達距離(m)受信部:最大8m(推奨:2m以下)
入力電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16
報知音出力時、送信機のチャンネル設定もしくは本機の設定により選択された報知音を繰り返し鳴動1CHピンポンパンポン2CHプルプルプルプル3CHポロロロロン4CHウゥーウゥー(緊急音)5CHピーポーピーポー(緊急音)6CHエリーゼのために7CHアニーローリー8CHローレライ・音量:音量ボリュームの設定による・鳴動時間:タイマー時間切替スイッチの設定による
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
ベッドから起き上がった時にお知らせするワイヤレスの徘徊お知らせセットです。
ベッドセンサ送信機「TX-BS3」と卓上型受信機「HC-350」/携帯型受信機「RXF-60K」の組み合わせ商品です。
すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。
ベッドセンサーは、シーツの下や敷布団の下に敷いて使用します。
ベッドから起き上がると電波送信し、100m以内に設置した受信機でお知らせします。
(ただし、鉄筋の建物内など周囲の状況により、距離が短くなる場合があります)
ベッドセンサーは検知部と送信部一体型。簡単に設置・持ち運びできます。
起き上がり時間設定機能付きで、利用者様に合わせた運用ができます。
用途シーツの下や敷き布団の下に敷いて使用します。
ベッドから起き上がったり、離れたりしては困る方にご利用ください。
ベッドからの起き上がりをワイヤレスで100m先の受信機にお知らせします。
仕様【送信機】空中線:内蔵型、【受信機】空中線:ヘリカルアンテナ、バイブレーター:警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可、送信機登録可能台数:50台
セット内容携帯型受信機セット::ベッドセンサ送信機TX-BS3+携帯型受信機RFX-60K
材質【送信機】送信部/樹脂、検知部/軟質塩ビ、【受信機】樹脂
色【送信機】送信部/グレー、検知部/表面クリーム色裏面グレー、【受信機】パールシルバー塗装
質量(g)【送信機】約1380(電池含む)、【受信機】約60(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50(充電時:0~45)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります)
電源【送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1)
機能付帯:【送信機】検知応答時間設定機能、休止タイマー、電池切れ報知機能、定期送信機能、【受信機】受信周波数切替機能、タンバー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能
応答時間検知:1,2,3,4,5,6,7,8秒(8通りで設定可能)
受信可能距離約100(見通し距離)
ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式
電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日)休止ダイマー(10回使用/日)※常温時
充電時間(時間)約5
設置場所シーツの下、敷布団の下
表示灯赤色/送信時;点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、体止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)
出力(mW)10
電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)
液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー
防水仕様簡易防水構造
連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時)
バックライト液晶:あり(緑色)
使用周波数(MHz)【送信機】426(小電力セリティシステムの無線設備)、【受信機】426・4波(小電力セリティシステムの無線設備)
1台
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
関連キーワード