マットセンサー ナースコールセット(無線式)TAKEX(タケナカエンジニアリング)6日以内出荷
マットセンサ「MA-48」とジャック付送信機、フック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-48」を採用(サイズ:W800×H400×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。「マットセンサー(+ジャック付送信機)」と分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。フック付受信機と分配コンセントをパネルで一体化にすることで、ヘッドボードやベッド柵に簡単に設置することが可能です。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。
仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)約1.1出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル長(m)3クリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)-10~+50寸法(高さH×幅W)(mm)400×800防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
マットセンサー ナースコールセット(無線式)TAKEX(タケナカエンジニアリング)6日以内出荷
マットセンサ「MA-610」とジャック付送信機、フック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-610」を採用(サイズ:W600×H1000×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサー「マットセンサー(+ジャック付送信機)」と分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。フック付受信機と分配コンセントをパネルで一体化にすることで、ヘッドボードやベッド柵に簡単に設置することが可能です。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。
仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H545×W955質量(kg)約3.2出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル長(m)3クリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)-10~+50寸法(高さH×幅W)(mm)600×1000防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
マットセンサー ナースコールセット(無線式)TAKEX(タケナカエンジニアリング)6日以内出荷
マットセンサ送信機「TX-M48」とフック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「TX-M48」を採用(サイズ:W600×H800×D6mm「送信部除く」)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。マットセンサーと分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。
仕様空中線:内蔵型質量(g)約1380電源(V)単4形アルカリ乾電池×2本(DC3出力10mW以下機能付帯:休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時、※電池寿命は常温時での運用における目安あり、保証値ではありません。外観【送信部】樹脂:グレー、【検知部】軟質PVC:グレー設置場所ベッドサイドの床面など表示灯赤色/送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)周囲温度(℃)-10+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります。電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
転倒検知機”倒れコール”TAKEX(タケナカエンジニアリング)翌日出荷から3日以内出荷
非常時に腕時計型送信機の押しボタンを押すことにより、受信機へ警報信号を送信します。工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。登録式により中継回数に制限はありません。超小型、手のひらサイズの携帯型受信機です。4周波切替・PC登録ソフトにも対応しています。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
用途一人作業時の緊急報知に最適。人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します。非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。一人作業時の倒れ込み検知、緊急報知に最適材質樹脂、ABS樹脂。
防爆・防滴型転倒検知送信機〔倒れコール〕TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
防爆・防滴型※なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付きです。(予備警報音鳴動10秒後送信)※付属のソフトケースに挿入して携帯した場合、防滴構造となります。(IP42相当)
仕様空中線:【送信部】内蔵型質量(g)150(電池、ソフトケース含む)スイッチ非常ボタン / 復旧ボタン出力【送信部】10mW以下電源単4形アルカリ乾電池 LR03×3(DC4.5V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×70×23音量90dB/1m機能電池切れ報知機能、定期送信機能検知範囲【傾斜】鉛直線より60~135°使用周囲温度(℃)-10℃~+50(結露なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)対象ガス爆発等級2、発火度G3防爆構造本質安全防爆(ia)電池寿命1年(常温時、1日1回送信 および10秒間警報音鳴動として)タイマー設定【倒れ検知タイマー】10秒、30秒、60秒、120秒【送信(警報)ディレイタイマー】0(なし)、10秒外観本体:樹脂(ブラック)、ソフトケース:樹脂(透明・ブラック)表示灯(赤色LED)送信時:点灯、電池切れ時:点滅電波到達距離(m)送信部:100以内(見通し距離)アラーム予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)使用周波数(MHz)【送信部】426(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
転倒検知送信機〔倒れコール〕(4周波切替)TAKEX(タケナカエンジニアリング)当日出荷
仕様【空中線】内蔵型その他【送信部】426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)質量(g)約80(電池、クリップ含む)出力10mW以下電源単4形アルカリ乾電池LR03×2(DC3V)音量標準音量:約90dB/1m、テスト音量:約70dB/1m(ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音量切替機能、倒れ検知確認機能、送信周波数切替機能電池寿命約2年(常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありませんタイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分、警報遅延タイマー:なし、10秒、検知延長タイマー:なし、5分、操作スイッチ、停止ボタン外観本体、クリップ:樹脂(ブラック)表示灯送信時:点灯、検知延長タイマー時:2秒に1回点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯、倒れ検知確認時:点滅(非常ボタン赤色LED)周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電波到達距離(m)100以内(見通し距離)警報種類予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)検出角度範囲(°)鉛直線より約60以上(復旧:約50°)
ドア・窓センサー送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)3日以内出荷
ドアや窓を開けると電波送信し、徘徊される方をお知らせします。
スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付です。
スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付きです。
スライドドアや開き扉に簡単に取り付け撤去できます。
「はがした後、糊が残らない」両面テープを付属しています。取付場所を傷つけず、簡単に取付と撤去を行えます。
送信機は、電池で駆動しますので電源工事の必要はありません。
専用リチウム電池採用で長寿命(1日20回送信で約8年)
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、転落防止用途に。
個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。
個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。
非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に
身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え転倒リスク回避・転倒防止用途に。仕様空中線:内蔵型材質樹脂色グレー質量(g)約100(電池を含む)スイッチ操作:入切スイッチ付き電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)機能付帯:送信周波数切替・定期送信・タンパー送信、電池切れ報知使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)設置場所非防水屋内専用表示灯[赤色]窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)出力(mW)10電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
徘徊お知らせ たつおくん HS-WK(T) (卓上型受信機)TAKEX(タケナカエンジニアリング)9日以内出荷
車いす、椅子に着座センサーを敷いて使用します。
車いすから降りた(又は落下した)時、フラッシュとメロディーでお知らせします。
電波到達距離は100mで、あらかじめ登録していますのですぐに使用していただけます。
持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
8通りのメロディやチャイムから選択できます。フラッシュライトで視覚的にお知らせします。
報知時間は3秒~120秒まで7通りと「連続」を選択できます。
用途車イスからベッドへの移乗介助、お知らせ用途に。
車イスからの立ち上がりによる徘徊検知用途に。
身障者トイレを使用する為に立ち上がったことをいち早く介助者 に伝え、転倒リスク回避に。
高齢者施設、食堂など、職員の目の届かない所での転倒対策用途に。
社長室・役員室などの在室確認。
漫画喫茶などの入室確認。セット内容卓上型受信機セット:BSP-33+HC-116(B)+HC-350電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)
徘徊お知らせ たつおくん HS-WK(KE) (携帯型受信機)TAKEX(タケナカエンジニアリング)9日以内出荷
車いすや椅子に着座センサーを敷いて使用します。
車いすから降りた(又は落下した)時、携帯されている受信機にバイブまたは音でお知らせします。
電波到達距離は100mで、あらかじめ登録していますのですぐに使用していただけます。
メロディ(チャイム音)とフラッシュでお知らせする卓上型受信機セットもございます。
充電式で専用充電器付きです。3段階の音量とバイブレーションおよび液晶表示でお知らせします。
お知らせの時間の選択ができます。(20秒/2分/5分/10分)
用途車イスからベッドへの移乗介助、お知らせ用途に。
車イスからの立ち上がりによる徘徊検知用途に。
身障者トイレを使用する為に立ち上がったことをいち早く介助者 に伝え、転倒リスク回避に。
高齢者施設、食堂など、職員の目の届かない所での転倒対策用途に。
社長室・役員室などの在室確認。
漫画喫茶などの入室確認。セット内容携帯型受信機セット:BPS-33+HC-116(B)+RXF-60K電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)
開見(あけみ)ちゃん 卓上型受信機セット HCS-115(T)TAKEX(タケナカエンジニアリング)6日以内出荷
ドア・窓センサー送信機と携帯型受信機をセットにしています。
すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。
出入口のドアやベランダの窓が開けられると、小電力電波を送信し、
100m以内の受信機にお知らせします。
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、安全対策に。
個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。
個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。
非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に
身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え、転倒リスク回避・安全対策に。セット内容卓上型受信機セット:HCT-115+HC-350種別1扉セット電波到達距離(m)約100
開見(あけみ)ちゃん 携帯型受信機セット HCS-115(KE)TAKEX(タケナカエンジニアリング)6日以内出荷
ドア・窓センサー送信機と携帯型受信機をセットにしています。
すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。
出入口のドアやベランダの窓が開けられると、小電力電波を送信し、
100m以内の受信機にお知らせします。
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、安全対策に。
個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。
個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。
非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に
身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え、転倒リスク回避・安全対策に。セット内容携帯型受信機セット:HCT-115+RXF-60K種別1扉セット電波到達距離(m)約100
防爆・防滴型転倒検知送信機〔倒れコール〕TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
防爆・防滴型※なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付きです。(予備警報音鳴動10秒後送信)
適合電池切れ時:点滅、信時:点灯材質ソフトケース:樹脂(透明・ブラック)、体:樹脂(ブラック)質量(g)150タイプ空中線:内蔵型、(警報送信)ディレイタイマー:0(なし)、10秒寸法W112 H70 D23スイッチ操作:非常ボタン、復旧ボタン出力10mW以下角度(°)傾斜検知:鉛直線より60~135音量約90dB/1m機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音:予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)周波数帯域(MHz)送信部:426帯(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)対象ガス爆発等級2、発火度G3防爆構造本質安全防爆(ia)電池寿命対応 マイク:あり(オーディオ範囲約5m)、体:樹脂(ブラック)タイマー設定倒れ検知タイマー検知方式送信機:防爆・防滴型転倒表示灯(赤色LED)送周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります) C19電波到達距離(m)100以内(見通し距離)