緊急時、電話機の受話器を上げるだけで登録された電話番号にオートダイヤルを行ないます。
本体に登録された電話番号しかダイヤルしません。
金融機関のATMコーナーや駐車場の料金精算機などのトラブル連絡用として処理が迅速に行えます。
通報先からDTMFコマンドにより、通報装置から外部出力を行えます。
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、(付属専用アダプター)/DC12
消費電力(W)3
仕様収容回線:収容回線1回路
種別アナログ一般回線
接続方式モジュラージャック
外部出力無電圧接点(a接点)、DC30V・0.5A
バックアップ時間単4アルカリ乾電池×6本(別売)で約4時間
使用周囲温度(℃)0~+50
設置場所屋内:壁掛式
質量(g)(通報装置)約400
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(電話機)60×218×77
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
関連キーワード