7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサ送信機
人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。 屋内・屋外どちらでも使用できます。用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。
質量(g)約212(電池除く) 電源リチウム電池(U9VL)付属 電池寿命約2年(1日100回送信として) 検知方式パッシブインフラレッド方式 設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当)
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサ送信機
人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。 防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。※縦付け時のみ防雨構造:IP43相当となります。横付け時は非防雨構造となります。 用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。 設置場所は天井や壁、オプションを用いてポール付等、自由に選択できます。 電池の消耗を極力抑える動作禁止タイマーを内蔵しています。 電池寿命は1日100回送信で、通常約2年です。 市販のアルカリ乾電池が使用できます。但し電池寿命は1年になります。 定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。 電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。 太陽光の影響を軽減するフィルターを付属していますので、屋外にも安心して設置できます。
仕様調整ボリューム:感度30~170%(中点時100%)、設定スイッチ:動作表示灯のON-OFF切替(検知出力のみ)、動作禁止タイマーのON-OFF切替、空中線:内蔵型 材質本体・カバー:樹脂 本体・カバー:ブラック 質量(g)約250(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の機能が低下する場合があります) 電源リチウム電池U9VL(DC9V)、〔アルカリ電池(6LR61)〕 機能電池切れ:検知時、定期送信時に送信(動作表示灯点滅)、定期送信:あり 周波数帯域(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)(10mW以下) 検知方式パッシブインフラレッド方式 出力信号動作禁止タイマーOFF時 送信時間:約1秒送信+5秒休止、動作禁止タイマーON時 送信時間:約1秒(ワンショット) ※検知後約1分間(リトリガ)は入力受け付けず 動作表示灯赤色LED(動作表示灯ON時検知時間と同期して点灯) 設置場所縦付け時:屋外/屋内、壁面・ポール(防雨構造:IP43相当)、横付け時:半屋外/屋内、壁面・天井(非防雨構造) 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 検知エリア縦付け時:ワイド(5対)最長部10m、カーテン(5対)最長部10m、ロング(1対)最長部20m ※いづれかの設定が可能、横付け時:カーテン(5対)最長部3m 電池寿命(年)約2年(常温時、100回/1日の送信回数として)(アルカリ電池使用の場合は、約1年) 動作表示灯「OFF」(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)天井・壁付用アタッチメント
用途炎センサー用オプション 適合機種PA-6614(BL)、PA-6800(BL)シリーズ、TX-103(BL)、TXF-105TWL(BL)、TXF-105※L(BL)シリーズ、MS-60(BL)、MS-100(BL)
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

100m離れたご家族にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。 高齢者の徘徊をいち早くキャッチ 出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。
付属品リチウム電池(U9VL) セット内容【送信機】TX-103、【受信機】HC-350 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約212(電池除く) 電源標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103 検出方式パッシブインフラレッド方式 機能付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能 使用周囲温度(℃)-10~+50 電池寿命約2年(1日100回送信として) 設置場所屋内・屋外(防雨構造) 電波到達距離(m)約100以内(見通し距離) 使用周波数(MHz)426(10mW以下) 検知エリアワイド、ロング、カーテン、スポット選択式
1台
58,980 税込64,878
9日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ感知くん HS-103 屋内外型
100m離れたご家族にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。 高齢者の徘徊をいち早くキャッチ 出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。
付属品リチウム電池(U9VL) セット内容【送信機】TX-103、【受信機】HC-300 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約212(電池除く) 電源標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103 検出方式パッシブインフラレッド方式 機能付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能 使用周囲温度(℃)-10~+50 電池寿命約2年(1日100回送信として) 設置場所屋内・屋外(防雨構造) 電波到達距離(m)約100以内(見通し距離) 使用周波数(MHz)426(10mW以下) 検知エリアワイド、ロング、カーテン、スポット選択式
1台
58,980 税込64,878
9日以内出荷

100m離れたご家族にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。 高齢者の徘徊をいち早くキャッチ 出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。
付属品リチウム電池(U9VL) セット内容【送信機】TX-103、【受信機】RXF-60K 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約212(電池除く) 電源標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103 検出方式パッシブインフラレッド方式 機能付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能 使用周囲温度(℃)-10~+50 電池寿命約2年(1日100回送信として) 設置場所屋内・屋外(防雨構造) 電波到達距離(m)約100以内(見通し距離) 使用周波数(MHz)426(10mW以下) 検知エリアワイド、ロング、カーテン、スポット選択式
1台
75,980 税込83,578
9日以内出荷