絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
142件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親子パン タニコー親子パンタニコー
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
サイズ1/1タイプGタイプ外形寸法(mm)135×135深さ(mm)25
バスケット タニコーバスケットタニコー
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
サイズ2/3タイプGタイプ外形寸法(mm)350×325深さ(mm)40(68)
テフロン穴あきホテルパン タニコーテフロン穴あきホテルパンタニコー
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
タイプSタイプ深さ(mm)65
テフロン穴あきホテルパン タニコーテフロン穴あきホテルパンタニコー
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
タイプGタイプ
アルミシートパン タニコーアルミシートパンタニコー
4,298税込4,728
1個
31日以内出荷
適合コンベクションオーブン/TGC-100・TEC-100用タイプSタイプ深さ(mm)25
アルミシートパン タニコーアルミシートパンタニコー
3,798税込4,178
1個
31日以内出荷
タイプGタイプ深さ(mm)25適合コンベクションオーブン/TGC-100・TEC-100用
ステン・テフロンエッグパン タニコーステン・テフロンエッグパンタニコー
9,898税込10,888
1個
31日以内出荷
目玉焼用専用トレー
サイズ1/1タイプSタイプ外形寸法(mm)530×325深さ(mm)30
アルミテフロン波形トレー タニコーアルミテフロン波形トレータニコー
4,298税込4,728
1個
31日以内出荷
焼網が不要の魚・肉焼き用専用トレー
タイプSタイプ
加工ホテルパン タニコー加工ホテルパンタニコー
7,898税込8,688
1個
31日以内出荷
材質ステンレス、テフロンタイプGタイプ
アルミテフロンホテルパン タニコーアルミテフロンホテルパンタニコー
4,498税込4,948
1個
31日以内出荷
タイプGタイプ深さ(mm)25
デラックスホテルパン用蓋 タニコーデラックスホテルパン用蓋タニコー
749税込824
1個
31日以内出荷
タイプSタイプ
中敷アルミ タニコー中敷アルミタニコー
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
タイプSタイプ
中敷アルミ タニコー中敷アルミタニコー
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
タイプGタイプ
穴あきホテルパン タニコー穴あきホテルパンタニコー
3,298税込3,628
1個
31日以内出荷
サイズ1/2タイプSタイプ外形寸法(mm)322×263
穴あきホテルパン タニコー穴あきホテルパンタニコー
5,298税込5,828
1個
31日以内出荷
サイズ1/2タイプGタイプ外形寸法(mm)322×263
穴あきホテルパン タニコー穴あきホテルパンタニコー
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷
タイプGタイプサイズ2/3外形寸法(mm)354×325
デラックスホテルパン タニコーデラックスホテルパンタニコー
2,298税込2,528
1個
31日以内出荷
サイズ1/9タイプGタイプ外形寸法(mm)174×108
デラックスホテルパン タニコーデラックスホテルパンタニコー
2,398税込2,638
1個
31日以内出荷
サイズ1/6タイプGタイプ外形寸法(mm)174×160
デラックスホテルパン タニコーデラックスホテルパンタニコー
1,798税込1,978
1個
31日以内出荷
タイプSタイプサイズ1/4外形寸法(mm)262×160
デラックスホテルパン タニコーデラックスホテルパンタニコー
2,398税込2,638
1個
31日以内出荷
サイズ1/4タイプGタイプ外形寸法(mm)262×160
デラックスホテルパン タニコーデラックスホテルパンタニコー
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷
サイズ1/3タイプGタイプ外形寸法(mm)322×175
デラックスホテルパン タニコーデラックスホテルパンタニコー
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷
サイズ1/2タイプGタイプ外形寸法(mm)322×263
デラックスホテルパン タニコーデラックスホテルパンタニコー
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷
サイズ1/1タイプSタイプ外形寸法(mm)530×327
デラックスホテルパン タニコーデラックスホテルパンタニコー
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷
タイプGタイプサイズ1/1外形寸法(mm)530×327
電気スチームコンベクションオーブン タニコー電気スチームコンベクションオーブンタニコー
1,198,000税込1,317,800
1台
31日以内出荷
5段サイズで業界最高水準のスチーム量 庫内自動洗浄 巻取り式シャワーガン 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー質量(kg)91高さ(mm)660タイプ自動洗浄機能付き奥行(mm)590間口(mm)700電源(V)三相200(50/60Hz)段数5段(2/3ホテルパン)安全装置扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃開口寸法(mm)(庫内)W352×H360温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99消費電力(kW)5.6時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒
電気スチームコンベクションオーブン タニコー電気スチームコンベクションオーブンタニコー
999,800税込1,099,780
1台
31日以内出荷
5段サイズで業界最高水準のスチーム量 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
電源(V)三相200(50/60Hz)間口(mm)700奥行(mm)590高さ(mm)660開口寸法(mm)(庫内)W352×H360質量(kg)86段数5段(2/3ホテルパン)消費電力(kW)5.6温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー安全装置扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置
ガススチームコンベクションオーブン タニコーガススチームコンベクションオーブンタニコー
1,198,000税込1,317,800
1台
31日以内出荷
5段サイズで業界最高水準のスチーム量 庫内自動洗浄 巻取り式シャワーガン 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
電源(V)単相100(50/60Hz)間口(mm)700奥行(mm)590高さ(mm)660開口寸法(mm)(庫内)W352×H360質量(kg)95段数5段(2/3ホテルパン)ガスの種類13A・LPガスガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:14.0[12000]ガス消費量(kW[kg/h])LPガス:14.0[1.00]消費電力(W)180点火方式連続放電点火方式温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー安全装置立ち消え安全装置、扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置タイプ自動洗浄機能付き
ガススチームコンベクションオーブン タニコーガススチームコンベクションオーブンタニコー
999,800税込1,099,780
1台
31日以内出荷
5段サイズで業界最高水準のスチーム量 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
電源(V)単相100(50/60Hz)間口(mm)700奥行(mm)590高さ(mm)660開口寸法(mm)(庫内)W352×H360質量(kg)90段数5段(2/3ホテルパン)ガスの種類13A・LPガスガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:14.0[12000]ガス消費量(kW[kg/h])LPガス:14.0[1.00]消費電力(W)140点火方式連続放電点火方式温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー安全装置立ち消え安全装置、扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置
エレファントシェルフ タニコーエレファントシェルフタニコー
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
ステンレス製の為、耐食性に優れ、プレハブ等の大型冷蔵庫内に最適です。ポールはSUS304製です。
高さ(mm)1930奥行(mm)310棚段数(段)4均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)800
緊急災害用煮炊釜 タニコー緊急災害用煮炊釜タニコー
239,800税込263,780
1台
20日以内出荷
ガスが使えない時、薪でも使用できます。内釜・外釜・バーナーがステンレス製でお手入れが簡単です。
用途緊急災害用煮炊釜は非常時の備えとして、学校行事、団体活動における野外調理に最適です接続口径(Φmm)(ガス)9.5 ホースエンド
18-0二槽シンク (バックガード無) タニコー18-0二槽シンク (バックガード無)タニコー
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
優れた仕様でリーズナブルな価格帯を実現したTX430シリーズ。奥行サイズ450mmタイプはシンクトップ部分のステンレス厚1mm、 奥行サイズ600mmタイプはシンクトップ部分ステンレス厚1mm~1.2mmと 耐久性に優れています。シンク槽深さ:220。オーバーフロー、排水トラップ(Φ115)付。
18-0二槽シンク (バックガード付) タニコー18-0二槽シンク (バックガード付)タニコー
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
優れた仕様でリーズナブルな価格帯を実現したTX430シリーズ。奥行サイズ450mmタイプはシンクトップ部分のステンレス厚1mm、 奥行サイズ600mmタイプはシンクトップ部分ステンレス厚1mm~1.2mmと 耐久性に優れています。シンク槽深さ:220バックガード寸法:30×H90。オーバーフロー、排水トラップ(Φ115)付。
ステンレスドラム缶(レバーバンドタイプ) タニコーステンレスドラム缶(レバーバンドタイプ)タニコー
109,800税込120,780
1本
25日以内出荷
容量(L)200トラスコ品番460-9808質量(kg)27
万能ガス焼物器 タニコー万能ガス焼物器タニコー
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
奥行(mm)550
配膳車 タニコー配膳車タニコー
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
内部炎口ドンブリレンジ タニコー内部炎口ドンブリレンジタニコー
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番102-3879高さ(mm)220奥行(mm)500間口(mm)720
卓上連続フライヤー(ガス式) タニコー卓上連続フライヤー(ガス式)タニコー
889,800税込978,780
1個
翌々日出荷
高さ(mm)350奥行(mm)600間口(mm)1200
卓上中華ガステーブル タニコー卓上中華ガステーブルタニコー
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番102-3854高さ(mm)190奥行(mm)510間口(mm)460
卓上ガスコンロ タニコー卓上ガスコンロタニコー
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
厨房機器蒸し器 タニコー厨房機器蒸し器タニコー
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
間口(mm)660