「厨房機器 タニコー 部品」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高さ(mm)750
奥行(mm)750
トラスコ品番102-3862
高さ(mm)400
奥行(mm)450
間口(mm)440
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
電源(V)1Φ100
高さ(mm)280
温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。
湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2
電源(単相/V)100
温度調整範囲(℃)30~90℃
ホース接続径(Φmm)14
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)562×592×850、ストック容量:505×505×535
収納寸法(mm)フルラック(500×500×105)5段
電源(V)3Φ200
トラスコ品番147-6060
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)600
消費電力(W)2250
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
コーツ管ヒーターを採用し、庫内照明と発熱効果が得られ保温に最適で省エネです。
付属品加湿バット×1
電源(単相/V)100
温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。
湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2
電源(単相/V)100
温度調整範囲(℃)30~90℃
ホース接続径(Φmm)14
電源(V)3Φ 200
接続口径25A
殺菌灯交換お知らせ機能搭載
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×450×1600
電源(V)1Φ 100
収納寸法(mm)包丁:8本(柄150・刃270)、マナ板:4枚(845×320×35)
家庭用電源100Vで、スイッチを入れるだけで商品を美しく照らし出すと共に保温します。バット別売
電源(V)単相100
消費電力(W)500
関連キーワード