「usb 埋め込み用」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。
強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類LED
保護等級IP65
芯数2
仕様バッテリー残量計、USB出力付き
材質アルミ合金、ABS樹脂
バッテリー電圧(V)7.4
電池寿命充放電約500回
電源タイプ充電式
マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)
発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。
強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
自動車や支柱などに固定することができる優れた作業灯
電球の種類LED
保護等級IP65(耐塵防水仕様)
消費電力(W)40
全光束(Lm)3200
仕様バッテリー残量計、USB出力付き
付属品アダプター(入力100-240V、出力25.2V・2A)
材質アルミ合金
質量(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×220×360
光源CREE 1507 COBチップLEDx4灯
バッテリー容量(Ah)4.4
バッテリー電圧(V)22.2
電池寿命充放電約500回
充電時間(時間)約4
マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)
実用点灯時間(100%点灯)約4時間、(50%点灯)約6時間
メーカー商品コード974442
発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
関連キーワード