バイク、トラック用 防水USB/シガーソケット 12V-24V マウントセット

バイク、トラック用 防水USB/シガーソケット 12V-24V マウントセット MAD MAX(マッドマックス) バイク、トラック用 防水USB/シガーソケット 12V-24V マウントセット MAD MAX(マッドマックス)
(12件のレビュー)

バイク、トラック用 防水USB/シガーソケット 12V-24V マウントセット。
シガーソケットとUSBポートが同時に使える!
スマートフォンやタブレット端末を充電できる便利商品。
防水保護キャップがホコリや水の侵入を防ぎ、電装トラブルを防止します。
過電流防止のヒューズを装備し安全性も考慮

適合汎用 入力電圧(V)DC12-24 配線長プラス約1650mm/マイナス約1500mm 出力電流シガーソケット 12V/10A、USBポート 5V/2.1A 内容量1セット
注意
※防水保護キャップが開いている間は防水状態では御座いません。車両を停めている間や急な雨の場合はしっかりとキャップを閉めて下さい。
バッテリー直結はしないで下さい(バッテリーあがりや、電気系トラブルの原因になります)
撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
入荷時期により、コードの色が画像と異なる商品がございます。商品仕様は異なりません。
この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24966007 MM50-0283-01
オープン
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24966007
2025-02-01
用途:
自分で乗るバイクに取り付け予定
有限会社江別不動産販売 様 (不動産業)

取り付け方法が二通りあるみたいです。
ハンドルバーともう一つは両面テープです。
私はハンドルバーに取り付けてみようと思います。

対象商品:
24966007
2024-01-26
用途:
オートバイのメンテナンス

スマホをカーナビ代わりに使うので、オートバイを買い換える度に購入しています。
少し大きいですが、USBとシガーソケットが使えるため汎用性が高く、耐久性もこれまでのところ問題になったことはありませんので、今後も引き続き販売していただければありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24966007
2023-12-26
用途:
バイクの携帯等の充電の為使用
その他業種

迅速な対応ありがとうございました。欠品のナットも直ぐに送って頂きありがとうございました。値段が安い割には充分使える商品ですね。

対象商品:
24966007
2024-01-02
用途:
バイクの電源取り出し
夢工場M 様

新しくなってヒューズが付きましたね、しかし折角ですが不要な長さは切り詰めますので
ついていなくても良かったかな。

対象商品:
24966007
2020-04-01
用途:
スマホの電源として利用
サービス業

コードの色が赤黒なのがイマイチかっこよくない。PVCの絶縁チューブをかぶせて使うことになると思うが、モノタロウでは絶縁チューブを扱っていないのが残念。
電源の取り出し法については、ブレードヒューズを利用してヒューズボックスから取れるようにするのが良いのでは?
あと、ハンドルへの取り付けパーツがプラスチックで耐久性が低そう。オプションでも良いので、しっかりした品質のものを用意してほしい。

対象商品:
24966007
2019-10-22
用途:
バイクの電源

スマホ充電できてます。スマホカーナビ使っていても十分充電できてます。

対象商品:
24966007
2019-05-19
用途:
バイク用でポータブルナビとスマホの電源取り用
卸売・小売業

電源用のケーブルも丁度いい。いろんな取付方法も出来そうです。後は長距離を走ってみてどの位耐久性があるか楽しみです。

対象商品:
24966007
2019-04-17
用途:
バイク
製造業

レブルのツーリングでスマホの充電しています。無問題です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする