トーヨーマテラン(26件のレビュー)当日出荷
水を加えるだけで作業できます。
用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。色灰色
トーヨーマテラン(37件のレビュー)当日出荷
水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。硬化時間(時間)(20℃)3~6施工面積5mm幅で10m主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤危険物の類別非危険物
トーヨーマテラン(4件のレビュー)当日出荷
砂利と砂に特殊セメントが配合され強度が必要な車庫や土間、支柱や基礎の補修などに使えます。
色灰色硬化時間1時間アズワン品番64-8622-55危険物の類別非危険物
トーヨーマテラン(4件のレビュー)当日出荷
まいて、ならして、水をかけるだけで簡単に補修ができます。普通乗用車の通行に耐えられる実用強度があります。
用途道路やコンクリートの段差・破損・ひび割れの補修に。トラスコ品番428-9727材質珪砂、セメント色濃灰容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積80cm×80cm(1cm厚)硬化時間30~60分
トーヨーマテラン(4件のレビュー)当日出荷
色黒硬化時間(分)30~60トラスコ品番116-6300材質珪砂、セメント質量(kg)4容量(kg)4危険物の類別非危険物施工面積約1cm×50cm×50cm
トーヨーマテラン(8件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。
用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。硬化時間(時間)(20℃)24仕様スプレータイプ質量(g)305危険等級Ⅰ危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量0.2L
トーヨーマテラン(6件のレビュー)当日出荷
防水剤配合で水廻りや池などの施工や補修に最適な速乾性防水セメントです。
色灰色特性防水硬化時間1時間アズワン品番64-8622-56危険物の類別非危険物
トーヨーマテラン当日出荷
従来の補修材と違い、アスファルトの粘つきが無く取り扱いやすいです。雨天の環境、水溜まりの状態でも施工ができます。冬季でもアスファルト特有の強張りがありません。転圧のみで材料が締め固まり、即時に交通解放ができます。1年以上の長期保管が可能です。※開封後でも持続します。揮発性成分が含まれておりません。
用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に。路面陥没部の修繕に。工場・倉庫の場内路面メンテナンスに。公共道路パトロール、維持管理にトラスコ品番106-4502材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤色黒容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積(m2)3cm厚:0.15、5cm厚:0.1
ミツビシ当日出荷
ミツビシ当日出荷
ミツビシ当日出荷
ミツビシ当日出荷
トーヨーマテラン¥3,398税込¥3,738
1袋(20kg×1袋)
8日以内出荷
用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)や路面陥没部の修繕に材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤色ブラック容量(kg)20危険物の類別非危険物適応下地アスファルト硬化時間転圧後、即解放できます。施工面積(m2)3cm厚:0.3、5cm厚:0.2
ミツビシ3日以内出荷から14日以内出荷