2ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 4149
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止水セメント トーヨーマテラン止水セメントトーヨーマテラン
20,980税込23,078
1箱(1.3kg×15袋)
9日以内出荷
瞬結・超速硬性
用途漏水個所の止水補修に。材質ポルトランドセメント、骨材容量(kg)1.3時間効果:1~2分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積28.5cm×28.5cm(1cm厚)適応下地アスファルト
早強インスタントセメント トーヨーマテラン早強インスタントセメントトーヨーマテラン
5,498税込6,048
1箱(4kg×5袋)
9日以内出荷
通常のセメントの半分以下の時間(約4~6時間)で強度が出ます。
材質普通ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤容量(kg)4時間効果:4~6時間危険物の類別非危険物施工面積45cm×45cm(1cm厚)適応下地アスファルト
モルタル接着増強剤 トーヨーマテランモルタル接着増強剤トーヨーマテラン
36,980税込40,678
1箱(1L×18本)
9日以内出荷
乳白色対応調合例:インスタントセメント20kg+モルタル接着増強剤0.5L+水2.5L危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
マジックスプレー トーヨーマテランマジックスプレートーヨーマテラン
25,980税込28,578
1箱(300mL×20本)
9日以内出荷
用途セメント等の接着力増強や表面強度の増強に。材質アクリルエマルジョン水溶液容量(L)0.3危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
タイル目地材 トーヨーマテランタイル目地材トーヨーマテラン
19,980税込21,978
1箱(500g×36袋)
9日以内出荷
用途内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。材質ポルトランドセメント、シリカサンド、急結材、防水材容量(kg)0.5時間効果:約3時間可使時間(分)15危険物の類別非危険物適応下地アスファルト施工面積(m2)1.5
セメント防水材 トーヨーマテランセメント防水材トーヨーマテラン
15,980税込17,578
1箱(1L×18本)
9日以内出荷
用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水。透明容量(L)1危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
セメント急結材 トーヨーマテランセメント急結材トーヨーマテラン
15,980税込17,578
1箱(1L×18本)
9日以内出荷
用途地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。透明容量(L)1時間効果:(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
ALC補修モルタル速乾性 トーヨーマテランALC補修モルタル速乾性トーヨーマテラン
11,980税込13,178
1箱(1.3kg×10袋)
9日以内出荷
軽量骨材と混和剤の配合で塗りやすくなっています。
材質軽量骨材、混和剤容量(kg)1.3危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
ミラクルパッチ トーヨーマテランミラクルパッチトーヨーマテラン
6,598税込7,258
1箱(4kg×5袋)
8日以内出荷
従来の補修材と違い、アスファルトの粘つきが無く取り扱いやすいです。雨天の環境、水溜まりの状態でも施工ができます。冬季でもアスファルト特有の強張りがありません。転圧のみで材料が締め固まり、即時に交通解放ができます。1年以上の長期保管が可能です。※開封後でも持続します。揮発性成分が含まれておりません。
用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)や路面陥没部の修繕にその他【下地】アスファルト材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤ブラック容量(kg)4危険物の類別非危険物硬化時間転圧後、即解放できます。施工面積(m2)【3cm厚】0.022m2【5cm厚】0.013m2