配送時にかさばらない形状です。大量使用するFCチェーン等向きのT型カード立。タテ式、ヨコ式の2タイプがございます。両面使用のPOP立やメニュー立にお使いいただけます。折り目を外側へ90°に曲げて使用します。
パウチやカードケース用のホルダーです。(パウチのA4タテは不可)
材質PET樹脂
材質アクリル透明t5
質量(kg)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:210×300×600
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
マグネット式ポップスタンドに木製台座タイプが登場
材質ブナ材クリア塗装、透明アクリル3mm厚×2枚、ネオジム磁石
お手持ちのクリップライトでライティング。
印刷物を透明板と乳白板で挟んで上部よりスライドさせてセットします。
背面にはクリップライトを設置するためのプレート付き。
寸法(mm)W312×H218×1.5mm厚
備考◯透明板×1枚、乳白板×1枚付き
寸法(幅W×高さH)(mm)クリップ取付部分:100×40
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)乳白板:312×218×2
仕様アジャスター付
材質アクリル透明t5、スチールシルバー塗装
厚さ(mm)カタログ:35まで
支柱(mm)25角
ベース寸法(mm)300角
曲線を取り入れたおしゃれなデザイン。
各種カタログやパンフレットをベストに活かせる透明タイプのカタログケース。
材質スチロール樹脂
配送時にかさばらない形状です。大量使用するFCチェーン等向きのT型カード立。タテ式、ヨコ式の2タイプがございます。両面使用のPOP立やメニュー立にお使いいただけます。折り目を外側へ90°に曲げて使用します。
関連キーワード